短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
材質66ナイロン
付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)
色ブラック
表面処理ダクロメッキ
圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
高強度・高耐久性を実現。高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。
レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
材質鉄
タイプLタイプ
仕様ゴム板貼り
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。
オール樹脂化で高耐水性を実現しました。
屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。
リサイクルしやすい設計です。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質SUS
寸法(mm)M4×25
1ケース(100本)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質ABS樹脂
1箱(5個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
質量(kg/本)1
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質ASA
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
色シルバー
1箱(10個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
用途根太材
材質アルミ
幅(mm)104
高さ(mm)36.6
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質表層:ASA樹脂・木粉、基材:PVC・ASA樹脂・木粉、裏面:PVC
寸法(mm)27.5×126×2460
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
用途ウッドデッキ床板
材質表層:ASA樹脂・木粉、基材:PVC・ASA樹脂・木粉、裏面:PVC
住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合!
木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。
希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。
臭いを大きく低減しています。
塗布および吹付け処理が可能です。
色クリア
成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)
使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。
適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組
危険物の類別非危険物
束材・根太材・床材をはじめ、幕板や専用ビス・ボンドなどマルチデッキ専用部材を多数ラインナップ。はじめてのデッキDIYでも施工できる安心設計です。束材には耐侯性・耐水性にも優れ、腐食にも強い樹脂製のマルチポストを使用。高さ調整も簡単で、プロの職人から愛用されている丈夫な支持脚です。専用の根太レールにマルチポストの台座をスライドさせてビス止めするだけで簡単に下地を作ることができます。ビス止めがしやすいアルミ製、軽量なので扱いやすいです。
材質SUS
寸法(mm)M4×45
住宅金融支援機構・共通仕様書「木部防蟻・防腐薬剤」に適合!
木材内部への浸透性に優れ、速やかに防腐・殺虫効果を発揮します。
希釈済みですので原液のまま、ご使用いただけます。
臭いを大きく低減しています。
塗布および吹付け処理が可能です。
色オレンジ
成分0.1%(ジノテフラン)、0.1%(F-69)、残量(水、界面活性剤、有機溶剤等)
使用方法原液のまま、処理しようとする木材部分の表面1m2当たり300mlを吹付け、塗布または浸漬により使用。必要な部分には穿孔して薬剤を注入します。
適合部材1.外壁廻り・・・地面から高さ1m以内の柱・間柱・筋かい・胴縁などの軸組を構成する木材と合板などの壁下地材(※ただし、柱において室内の見えかがり部分は除く。)2.浴室・・・浴室を構成する柱・間柱・筋かい・胴縁・野縁などの軸組材と壁下地材・天井下地材などの木部全面(床組があれば床組全面)3.台所・トイレ・洗面所・脱衣室などの水を使う部分・・・柱・間柱・筋かい・胴縁などの高さ1m以内の木部全面(見えがかり部分を除く)、大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組材全面4.上記以外の床組(居室・廊下など)・・・大引・床束・根太・根太掛・床下地板などの床組
危険物の類別非危険物
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
エスコ品番EA951EN-32
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)75~105
ベース寸法(mm)100×70
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。
湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。
非危険物
用途鋼製束及びプラスチック製束の施工
環境対応健康住宅対応製品
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
成分ウレタン樹脂系
不揮発分90%以上
粘度(Pa・s)140±20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパーツ
高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎
タイプ汎用
最低勘合寸法(mm)10
関連キーワード