311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)82×82 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー回転ストッパー 穴径d(Φmm)8.8 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)63×63
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質アルミ製
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付) 種別ブランク・1コ用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷


420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754 材質本体:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40 ストッパーあり 取付高H(mm)79 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付座B(mm)90
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

水栓呼13用厚さ1ミリの給水ザガネ のり付き ステンレス厚さ0.3ミリ、のり厚さ0.7ミリ
内径(Φmm)22 材質ステンレス
1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)25×120×120 規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(に) 耐力試験短期基準引張耐力8.3kN
1セット
589 税込648
当日出荷

配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。アジャスター標準装備。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 天板高さH(mm)250~280 最大使用質量(kg)100 有効内寸法・奥行(mm)363 有効内寸法・高さ(mm)205~235 天板寸法・奥行(mm)450
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。 マイクロプレートを2枚搭載可能です。 低床設計クールプレートです。
材質(プレート)アルミニウム 質量(kg)約2 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) プレート寸法(mm)234×129 温度設定範囲(℃)室温-20℃~室温、-10~+40℃ サイズ(mm)250×140×65 アズワン品番4-5071-01
1個
142,000 税込156,200
当日出荷

壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト 適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ 適合材鉄下地
1箱(50本)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×400×750 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1240×400×750 グリーン購入法適合
1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
45日以内出荷

コンセントボックス1個に対し、器具ブロックを1個取付ける事が可能です。 使用されるコンセントプラグやコード径に合わせて、フタ開閉部の高さを調整頂けます。
シリーズイーナコンセント EEM 施工内容床面開口_Φ100~Φ110 必要床高寸法_68mm以上 アウトレットボックス_鉄製大四角深型 塗代カバー_鉄製大四角大丸塗代カバー
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UT-A27用のサポートプレートです。
材質スチール 質量(kg)0.14 高さ(mm)2.3 縦(mm)90 横(mm)90
1個
289 税込318
3日以内出荷

床埋設フラット型インナーコンセント用部品。モジュール度とに電力・情報配線を先行敷設
用途タイルカーペット仕上専用 付属品カーペット切り治具、固定ねじM4×2本同梱
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)82×90 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)63×63
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3337 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上 取付座A×B(mm)70×54 ストッパー 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-6472 材質金具:スチール 材質(車輪)モノマーキャストナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)68 取付座(mm)80×50 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)66
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-6456 材質金具:スチール 材質(車輪)モノマーキャストナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)64×64 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)50 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)50
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)