接地プレート径Φ65のアジャスターです。アンカーボルト用孔あり。
種別FK-AM
シェルフの柱を壁面に固定できる耐震固定金具です。
用途床面固定金具
仕様ボルト・ビス用穴径Φ8.5
トラスコ品番458-1989
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)30
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
接地プレート径Φ100のアジャスターです。アンカーボルト用孔あり。
種別床面固定金具A A FK-AL
シェルフを複数台をならべて設置したり、壁面に寄せて設置するときに使用するアジャスターです。アンカーボルト用孔あり。
材質SUS304
ボルト長さ(mm)32
アズワン品番61-3805-48
穴径8.5Φ
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス製(ボルト・座金)
仕様組立式、ビスは構造様式により異なりますので、付属していません。、※ビスの種類によって、必要な工具が異なります。
サイズW25×D50×H10mm 3mm厚 小判穴抜き
アズワン品番61-7184-93
素材スチール製 ユニクロームメッキ
1セット(2個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
アジャスタータイプの床面用耐震固定金具です。
用途床面固定金具
仕様ベース部分Φ65
トラスコ品番458-1971
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)90
穴径(Φmm)(ボルト・ビス用)8.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質鋼
表面処理クロメート
仕上光沢クロメート処理
壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)
仕様●盤用キャビネット天面固定等
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ゴンドラ什器BR50片面タイプの転倒を防止する金具です。アジャスターに取り付けて使用します。
材質スチール製 ユニクロメッキ
厚さ(mm)3
寸法(mm)小判穴抜き:7×11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×150×10
1セット(2個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
仕様FW-Vシリーズ チャンネルベース(床面固定金具)
什器の転倒を防止する金具です。アジャスターに取り付けて使用します。ビスは付属していません。
材質スチール製 ユニクロームメッキ
厚さ(mm)3
寸法(mm)小判穴抜き:7×11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×50×10
1セット(2個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質鉄t3.2
質量(kg)0.5
表面処理ニッケルめっき
外形寸法D(mm)92
外形寸法W(mm)50
外形寸法H(mm)28.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
用途盤や装置などを床面に固定するための固定金具です。
仕様FW-Sシリーズ チャンネルベース(床面固定金具)
対応機種FW-Sシリーズ 0.7K/1.0K/1.5K
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
41日以内出荷
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!
対象物を動かさずに取り付け可能!
アンカーのような取り外し跡が残らない。
種別転倒防止ストッパー
適合500kg
セット内容接着パッド付円盤(床用)、接着パッド付固定金具(対象物用)、連結ボルト1セット、プライマーB×2
寸法(幅W×奥行D)(mm)155×100
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
ねじの呼びM10
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
ねじピッチ1.5
適合M10用
下穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品固定金具、ロックナット各2個付
適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.05MB)
グリーン購入法適合
1セット(2個)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。
間口(mm)40
奥行(mm)88
高さ(mm)79
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79
アズワン品番64-0876-10
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)30
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
公差(mm)(A寸法)±1
ねじ山種類メートル並目
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
土間、床を貫通する為の取り出し金具です。
ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。
はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品パッキン4枚、ビス3本付き
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ねじ山種類メートル並目
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約6×10×10
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。
材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質スチール(SS400)
壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質ステンレスSUS304
種類スイベルスナップ
寸法H(mm)57
ねじ径M6
寸法d(mm)5
使用荷重(kg)30
寸法t(mm)3
寸法D(mm)35
寸法D1(mm)30
寸法H1(mm)32
寸法B1(mm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)10
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス
寸法d(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番208-1095
セット内容楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)332
ねじ径M12
寸法L1(mm)140
寸法D(mm)12
寸法L2(mm)52
寸法P(mm)60
寸法L3(mm)65
アズワン品番64-8749-92
使用荷重(kN)2.16
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番204-7199
セット内容楕円プレート・六角ナット 各2個付
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)85
寸法L(mm)94
ねじ径M8
寸法L1(mm)87
寸法D(mm)7
包装JAN付袋入り
寸法L3(mm)55
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808
アズワン品番67-7204-25
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ