943件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付 材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rp×PJ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

形状エルボ90° 山数14(25.4mmにつき) 寸法A(mm)65 寸法B(mm)30 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)34 寸法W(mm)4 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)15 寸法l2(mm)14
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。 12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。 化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ 寸法13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rp
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状ソケット
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁を貫通したネジなどの固定用
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)9 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
459 税込505
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)座付エルボ
ガス栓を取り付ける際、配管を固定する座付のエルボ。
呼び15A(R1/2)
1箱(80個)
95,980 税込105,578
5日以内出荷


材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
938 税込1,032
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日栄インテックN-010404 SUS 座付羽子板
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき ねじ径3/8 寸法A(mm)37.5 寸法t(mm)3.4 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21 寸法P(mm)20
1個
399 税込439
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4 呼び径4 材質 表面処理ラスパート
1パック(200本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上ステンレス 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(110本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
1パック(125本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 材質SUS304 ねじ径W3/8 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2911 材質青銅鋳物 形状エルボ 質量(g)250 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)30 使用流体水道水 寸法A2(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス座付パイプ取手
用途開き扉 付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本 材質ステンレス鋼板 タイプ取手 仕上ヘアーライン
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 ねじ径W3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
特価
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状エルボ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)73 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rp
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)座付貫抜
門扉や物置の施錠用。
材質 寸法B(mm)22 穴径(mm)4
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ タイプSタイプ継手 寸法H(mm)33.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁側取付け外ネジを、PJ1/2、送り座付で。トイレリフォームの際に便利なフレキ用エルボです。送り座の外径はΦ45、PJ1/2外ネジは。送り座を付けても約21あるので。シールテープ(幅13)を巻いて壁内の継手に余裕をもって届く為、ねじ込み不足の心配もありません。。既製品のS2TLPと組み合わせて配管がきれいに仕上がります。
形状エルボ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

頭径D(Φmm)10 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5 ねじの呼び4 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質 形状座付頭 表面処理ラスパート 頭部形状座付
1パック(150本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ
SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。 アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。) 金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅 形状エルボ 種類アルミックス用ワンタッチ継手 接続ねじ種類Rc
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

用途各種取手 材質(本体)SS400・SPCC 仕上ユニクロメート 取手取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷