97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 仕様六角ナット、ワッシャー付 材質ステンレス(SUS316) 種類ボルト・スクリュー
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


金具本体はサイド絞りを施してある強いキャスターです
材質(車輪)ナイロン 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×18 車輪No.25N ストッパーなし 取付穴径P(mm)4.2 偏芯E(mm)- アズワン品番65-1863-20 自重(g)30 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1台
72 税込79
15日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])23.5(2.4) 取付け方法面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷


管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続 材質ポリエチレン 長さ(mm)69.5(L)/23.5(L1)/25(L2)/50(L3)/35(L4)/14(L5) 形状エルボ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OAチェア ワイドタイプ モノタロウ 動画あり
短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。 座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。 背もたれ角度はチルト仕様、また座面取付金具で奥行調整も可能です。
用途短時間の座る作業に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、ファブリック(張地)、脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロン、シリンダー・座鉄板:スチール製 質量(kg)6.3 種類オフィスチェア 背もたれW420×H380mm 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×897~1007 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)465×440 ロッキング方式チルト式 取扱説明書(0.8MB) ヘッドレストなし
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

甲丸・末広型の埋込レールです。三角座用埋込金具付。
材質ステンレス 幅(mm)8.5 高さ(mm)20
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスタープレートキャスター
エコ商品
材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪
1個
129 税込142
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前表示錠 種別R座 ドア厚(mm)30~40
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別R座 錠前空錠 ドア厚(mm)30~40
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別特大座 錠前空錠 ドア厚(mm)30~40
1個
5,898 税込6,488
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1502N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長沢製作所TOMFU G1 空錠 R座
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別R座 錠前空錠 ドア厚(mm)30~40
1個
4,498 税込4,948
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前表示錠 種別R座 ドア厚(mm)30~40
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。 仕様M12用座金
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)2.3 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5 N値2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT031 性能認定S10A02-06 短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
当日出荷

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別特大座 錠前表示錠 ドア厚(mm)30~40
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別R座 錠前シリンダー付間仕切錠 ドア厚(mm)30~40
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
種別特大座 錠前シリンダー付間仕切錠 ドア厚(mm)30~40
1個
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前シリンダー付間仕切錠 種別R座 ドア厚(mm)30~40
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前間仕切錠 種別特大座 ドア厚(mm)30~40
1個
6,998 税込7,698
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)