27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 厚さ(mm)0.8 寸法(縦×横)(mm)600×600 取付穴径(Φmm)3
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脱着自由で何度でも使用可!
取付方式マグネット式 材質ゴムマグネット 仕様マグネット式 寸法(mm)120×240 質量(g)90
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2mm厚の大型板でしっかり表示!
材質エコユニボード エコマーク認定認定
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(10枚)
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)コンドル 分別シールD
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質アート紙 トラスコ品番737-1161 寸法(幅W×高さH)(mm)77×22
1個
399 税込439
4日以内出荷

アルミなので良くなじみます
取付方式裏面粘着 材質アルミステッカー 仕様裏面粘着 寸法(mm)100×200 質量(g)45
1組(5枚)
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

産業廃棄物保管場所への法的掲示必需品です。マグネット製なので、鉄製壁面へ貼り付けるだけで簡単に設置できます。平成11年4月1日より施行(掲示の義務)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するためのすべての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
用途工場、一般事業所、物流倉庫、工事現場、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う全ての保管場所への設置に。 表示内容産業廃棄物保管場所 廃棄物の種類 数量(積替及び処分の為の保管の場合) 管理者 氏名(又は名称) 連絡先 保管の高さ(屋外で容器を用いずに保管の場合) 取付け方法マグネット固定 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 縦(mm)600 横(mm)600
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

廃棄分別標識 グリーンクロス 動画あり
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。 マグネット製なので、貼り付けるだけで簡単に設置できます。
用途工事現場、物流倉庫、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う保管場所への設置。 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 取付方式マグネット固定 寸法(縦×横)(mm)600×600
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃棄分別標識です。 別売りのGHP用ステッカーにてわかりやすく区別できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×600
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に配慮した商品です。油性ペンで書けます。空欄にステッカーまたは手書きでご使用いただけます。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(10枚)
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

リサイクルに欠かせない分別標識。 色分け表示により、ゴミの収集が簡単に。
取付方式4隅穴 材質エコユニボード 仕様2.5mmΦ穴4スミ 厚さ(mm)2 寸法(mm)120×300 質量(g)70
1枚
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。 標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。 コンテナやメッシュパレットにピッタリ
1枚
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

『廃棄物処理法』。生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
仕様3mmΦ穴×4 種別産業 分別 材質ラミPET 区分廃棄物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質グリーンエコボード 仕様4mmΦ穴4スミ 寸法(mm)600×600 取付方式4隅穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5枚)
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設廃棄物・工場廃棄物を分別排出して、リサイクルや公害防止に協力しましょう!!
材質ステッカー製 寸法(mm)100×200 取付方式ステッカー
1枚
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水・熱に強いアルミ製!
取付方式ステッカー 材質アルミ 仕様裏面粘着
1組(10枚)
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0119。天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色。材質[素材]:天然繊維(綿)。使用箇所:廃油処理。内容量[数量]:1個。付属品:タイラップ。備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください。関連商品:品番:PGR0118
仕様【関連商品】品番:PGR0118 付属品タイラップ 材質天然繊維(綿) 段ボール色 備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。 使用箇所廃油処理 危険物の類別非危険物
1個
448 税込493
3日以内出荷

建設廃棄物・工場廃棄物を分別排出して、リサイクルや公害防止に協力しましょう!!
材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 取付方式ビス止め
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0118。天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色。材質[素材]:天然繊維(綿)。使用箇所:廃油処理。内容量[数量]:1個。付属品:タイラップ。備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください。関連商品:品番:PGR0119
仕様【関連商品】品番:PGR0119 付属品タイラップ 材質天然繊維(綿) 段ボール色 備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。 使用箇所廃油処理 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
4日以内出荷

リザーバーに残ったフルードの、吸引機能が追加されました。
セット内容電動機一体型トロコイド式ポンプ(2台内蔵)、圧力計、パイロットランプ(2灯)、圧力調整バルブ(ニードル)、フィルター(圧送1個、吸引2個)、吸引ホース(1m)、圧送ホース(3m)、廃液吸引ホース(3m)、廃油排出ホース(1m)、ACコード(3m) 質量(kg)13(アタッチメント含む) 本体寸法(mm)320×305×245 危険物の類別非危険物 吐出量(L/min)(50/60Hz)1.2/1.4(無負荷時)
1個
659,800 税込725,780
5日以内出荷

持ち運びが容易(軽量) 液位を10段階のLEDにて確認できます。 ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。
用途ドラム缶等目に見えない液位の残量表示。 廃油などのこぼれ防止。 水用・油用その他の液体測定が可能。 材質(ヘッド部)アルミ<黒アルマイト処理>、(パイプ部)SUS304、(電極部)SUS304ロット棒にテフロン系被覆、(絶縁体)テフロン 寸法(mm)Φ137+(電極長) 電源単3乾電池×2本 測定方法静電容量方式 制御出力10段階LED表示 電池寿命連続300分(アルカリ乾電池使用時) 保存温度範囲(℃)-40~80 動作湿度(%)35~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
1台
71,980 税込79,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンジ製作所ケイタイ型液面計
・単3電池にて駆動。・持ち運びが簡単!!。・液位を10段階のLEDにて確認できる。・ACアダプタを使用すれば100V電源と電池の両方で使用可能。・ボタンを押して1秒で測定可能
用途・ドラム缶等の目に見えない液位の残量確認する。・廃油などのこぼれ防止。・水用・油用・その他の液体測定が可能 仕様【耐圧】大気圧(標準) 寸法(mm)Φ65×140+(電極長) 測定方法静電容量式 制御出力標 準:10段階LED表示 保存温度範囲(℃)-40~80 動作湿度(%)35~85(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-10~35(周囲環境による)
1個
71,980 税込79,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)