1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
適合R78000E用
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
穴あけ深さが200mm延長できます。深さに応じて継ぎ足すことも可能です。(穴あけ径Φ40 以上に対応)
適合機種DM120、DM170
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)150
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)250
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)500
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Cロットネジ
有効長(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)100
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Cロットネジ
有効長(mm)200
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Cロットネジ
有効長(mm)100
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)350
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類Aロットネジ
有効長(mm)200
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂
質量(g)72
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法A(mm)86
寸法F(mm)48
寸法D(mm)7
寸法E(mm)M10×1.5
寸法C(Φmm)20
寸法B(Φmm)34
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)200
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)100
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)150
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。
ねじの種類M27ネジ
有効長(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
材質A6061
表面処理アルマイト
適合ボルト径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
この延長バーをクリップコンパスに取り付けますと一本だけでも最大600mmΦまでの円が描けます。延長バーは何本でも接続できます。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全長(mm)281+(271)
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1組
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。
連結金具を使用することで2 本まで連結できます。
フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。
(通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸
ビット取付方法引張スライド式
アームと爪の間に挟み込むことのできる延長アームです。最大3組まで継ぎ足すことができます。
質量(kg)1.2
アーム長さ(mm)150
適合工具プーラー品番:20-2・20-20
1セット
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ