508件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番64-7744-46 レール長さ(mm)1820
1個
959 税込1,055
当日出荷

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質積層強化木製
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。 材質アルミ押出し材
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 ステンレスカラー 材質アルミ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
1本ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮 幅(mm)5.3 全長(mm)1820 高さ(mm)7 アズワン品番64-7744-47
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3100
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質コマ:ポリアセタール樹脂 品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4 車軸#626zzベアリング 耐荷重(kg)40/2個 仕様採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3001
AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
材質PA66、鋼
1個
229 税込252
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
材質樹脂製 寸法(Φmm)戸車:41
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)39 板厚(mm)1
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パルステンレスレール甲丸レール
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
寸法(mm)DW971~1400
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50 板厚(mm)1
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
寸法(mm)DW770~870
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(1本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数12
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(2本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)3000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数20
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷