57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)8 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)15 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)3.5 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)14 高さ(mm)9 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc タイプ平型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 ブラウン 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)9 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 芯棒6mm鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)9 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)45 材質(車輪)LPプラス 寸法e(mm)11 寸法a(Φmm)45 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 車輪径A(mm)40 質量(g)50 寸法L(mm)18 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)73 寸法C(mm)36 車輪POMオイルレス入成型加工 寸法M(mm)4 寸法J(mm)10 枠厚(mm)1.5mmSUS304 寸法G(mm)15 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40ジュラコン(R) 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 車輪径(Φmm)40 質量(g)15 寸法e(mm)10 寸法f(mm)10.5 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 車輪径A(mm)40 質量(g)55 寸法L(mm)18 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)50(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)73 車輪POM成型加工#608ZZベアリング入 寸法M(mm)4 寸法J(mm)9 枠厚(mm)1.5mmSUS304 寸法G(mm)15 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40 芯棒6mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用 タイプ平型 サイズ(mm)42 材質(枠)ステンレス枠 材質(軸)SUS303 材質(車輪)♯608ZZベアリング入 取付ねじサイズM4 自重(g)235 耐荷重(2ヶ当り)(kg)70 板厚・材質SUS304(t1.5) 調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途1本レール門扉用。 車輪MCナイロン(901) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 芯棒(ボルト)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ山V型
1セット(4個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工 耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプトロ車型
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)鋳物 材質(枠)スチール
1個ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプH型
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ平型
1個ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプV溝型 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 材質(枠)ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型 材質(枠)ステンレス枠 寸法E(mm)6 寸法G(mm)14 寸法I(mm)3.5 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)13 寸法M(mm)5 板厚・材質SUS304(t1.5) 取付ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)