69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容コボット本体×4個専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)接続金具(M10左右)×2セット
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)2.3 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5 N値2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT031 性能認定S10A02-06 短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
当日出荷

壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。 新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。 オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)170×170 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第一号(ニ・ホ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
299 税込329
当日出荷

1セット
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質 長さ(mm)1205 適合パイプ径(Φmm)25 棚受け金具棚受アクセサリー
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷

金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。 材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12) 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008 表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
1個
648 税込713
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×95×120 規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2) 法規制告示1460号第一号(ニ) 耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1個
319 税込351
当日出荷

高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質NFG550F 付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本 厚さ(mm)1.6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品 表面処理JIS G 3302(Z27)相当 同等認定D15A08-01
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC 寸法(mm)47.3×120×120×2.3(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号 告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGH340 付属品柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本 規格(財)建材試験センター品質性能試験報告書受付第06A2333号/第06A2332号
1セット
229 税込252
当日出荷

板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
1セットほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途日曜大工、家具転倒防止に 材質鋼板 適合皿ビス/4mm 長さ(mm)30×100×30 幅(mm)25 厚さ(mm)3 表面処理カチオン電着塗装
1個
469 税込516
当日出荷

土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。 筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合) 筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 あらゆる筋かいの角度に対応します。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082 財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90) 付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
1セット
259 税込285
当日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)建築用2ウェイソケットセット
ストレート(固定)と首振りの2通りの使い方ができます。 ビット差替えタイプで経済的です。 建築金物(ホールダウン金物・筋交いプレートなど)四角ビットでビス止め、ソケット取り付けナットの締めつけ作業がこの1本でできます。
用途建設、土木工事、木造、鉄骨建築工事などに トラスコ品番853-0755 セット内容:建築用ソケット17、19、21、24、7本組ダブルビット(全長75mm)[[(+)]]No.2×[[(四角)]]3、(点):12、収納ケース:メタルケース 材質クロームバナジューム鋼 質量(kg)1.2
1セット
8,698 税込9,568
4日以内出荷

筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本) 規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当 表面処理Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。ステンレス製で耐食性に優れています。金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。
材質JIS G4305 SUS430 仕様壁倍率2倍 付属品YA-S45×7本、YA-S75×8本 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.8 使用接合具皿ビス 告示1460号第1号 ハウスプラス住宅保証HP11-KT056
1個
239 税込263
当日出荷

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(520本) 材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm)155.5×150×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷


Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 横架材、柱へのビスを打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。 金物の規格寸法が対象になっているので上下左右いずれにも取付けできます。 真壁の場合にも「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
用途45×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合するときに使用します。 材質SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

3面止めの筋かい金物。外・内使いOK! 木造軸組工法において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 コンパクト形状で内使いも可能な為、造作の仕上げに絡みにくく、アンカーボルトの施工自由度も増します。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 専用ビス(四角穴付クリ皿ビス)はビス頭が出っ張らない為、内使いも可能です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)14本(筋かい用6本・柱用4本・横架材用4本) 使用方法【外使い】(1)寸法カットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいに2倍コンパクトボックスを合わせ、柱・横架材(土台)それぞれに4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱・横架材(土台)に2倍コンパクトボックスをセットし、それぞれ4ヶ所ずつ専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み2倍コンパクトボックスを固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいを2倍コンパクトボックスの内側にセットし、筋かいにかかる固定穴6ヶ所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(04A2609・05A2323)
1個
269 税込296
当日出荷

床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)32.3×120×97.3 規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第一号(ハ) 耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
1セット
339 税込373
当日出荷

壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F 仕様壁倍率2倍、内使い 付属品YS-N45×13本 規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具鍋ビス 告示1460号第1号
1個
169 税込186
当日出荷

他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGH340 付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
1セット
279 税込307
当日出荷

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009 板厚(mm)0.6 告示1460号第1号ハ、ニ
1個
349 税込384
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)DH スタープレート 流星
45mmx90mmの筋交い(壁倍率2倍)に使用できる箱型筋交い金物です。
用途柱・横架材で金物が収まる為施工時の干渉を緩和。 トラスコ品番858-6098 材質ZAM(MSM-CK400-DZC90) t=0.6、高耐食溶融めっき鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ
1個
189 税込208
翌々日出荷

柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。 柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
材質SGHC 板厚(mm)2.3
1個ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タナカ2倍筋かいリベロⅡ ECO
エコ商品
使用ビスを1種類に統一して使いやすく、床合板やホールダウン金物との干渉も軽減できる壁倍率2倍用の筋かい接合金物です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC 付属品専用角ビットビスTBA-45(14本) 寸法(mm)47.3×105×102.3×2.3(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼 付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号 板厚(mm)0.6 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
369 税込406
欠品中

ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物。外・内使い、床合板有・無OK! クリ筋かいストッパー2は、木造軸組後方において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。またホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルトなどに干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。 位置決めガイド付きのため、筋かいにあわせるだけで、取付け位置が簡単に決まります。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。 金物工法におけるパイプ金物(但し、Φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋違ストッパー2を取り付けてもパイプ金物に干渉しません。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)15本(筋かい用7本・柱用8本) 使用方法【外使い】(1)寸法にカットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパー2を合わせ、ガイドが止まる位置(約160mm)にセットします。(2)柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱にクリ筋かいストッパー2をセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいをセットします。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(05A2772/05A3199・06A3944・06A3943)
1個
209 税込230
当日出荷

筋かいが柱に直交する場合においても、ビス同士の干渉を防ぐことができます。金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。正方形なので、左右どちらからでも施工ができます。床合板30mmまで対応します。在来工法にも使用可能です。
用途金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 仕様壁倍率2倍、内使い 付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 使用接合具皿ビス・ドリル 告示1460号第1号 建材試験センター第09A0512号
1個
339 税込373
当日出荷

筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
材質NFG550F 付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様) 表面処理亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
1セット
219 税込241
当日出荷

筋かい90×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。壁倍率3倍の筋かい材(90×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。使用ビスも12本と少なく施工しやすい金物です。
材質NFG550F 付属品鍋ビス(Φ6.0×43)×6本・(YS-N60)×6本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT032(標準仕様)ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT033(床合板仕様) 表面処理亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ホ)に該当
1セット
319 税込351
当日出荷

Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 金物の規格寸法が対称となっているので上下左右いずれも取り付けできます。 真壁の場合も畳寄せの部分が40mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。
用途45×90mmの筋かい端部を接合するときに使用します。 材質SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
材質SGHC 板厚(mm)2.3
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。 材質 表面処理スーパーダイマ
1セット(5個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
489 税込538
当日出荷