4,910件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番851-0797 材質アルミ 寸法(mm)90×1300×1600 質量(kg)2 作業幅(mm)1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

<堅牢設計>靭性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズムです。<優れたメンテナンス性>プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能です。<ロスト軽減>6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉えます。
関連資料(3.63MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。
用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。 トラスコ品番384-1520 長さ(mm)1800~5400 幅(mm)1200 奥行(mm)125 作業幅(mm)1200 ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
1本
65,980 税込72,578
当日出荷

PBM3.5NR用消耗品です。
用途PBM3.5NR消耗品 付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0738 材質スチール 寸法(mm)215×90×6 質量(g)808
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

耐油性、耐溶剤に優れています。鉱山安全保健管理局の基準をクリアしています。キャタピラタイプの車輌やダンプカー、ブルトーザー等に最適です。
用途大型の運搬トラックや建設機械用の大型車(キャタピラ)、クレーン、マイニング用のトラックに。 取付穴径(Φmm)15
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。
付属品モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個 質量(g)カラーモニター/323、CCDカメラ/460 電源カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88 視野角(有効)水平/120°、垂直/70° 入力端子2(切替スイッチ付) 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ5.6インチTFT液晶モニター
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

作業予定看板用のゴムマグネットです。作業内容を第三者にイラストで告知します。
用途作業予定の告知に。 トラスコ品番106-8036 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 摘要マグネット式 質量(g)40 取付方式マグネット固定 縦(mm)88 横(mm)137 表示内容重機搬出
1枚
609 税込670
翌々日出荷

1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番758-3737 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1800×68×1500 作業幅(mm)1800
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

友定建機外羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
付属品ボルト・ナット トラスコ品番851-0737 材質スチール 寸法(mm)200×75×6 質量(g)612
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軽量且つ高強度のマグネシウム合金製です。 従来の木鏝と金鏝の代用品です。
用途コンクリート仕上げ時の鏝押さえに 材質マグネシウム合金 トラスコ品番851-0744 寸法(mm)89×406 質量(g)680
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。 材質/仕上シダ 種類刷毛 毛丈(mm)55 毛色茶色
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26V セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書 センサー反射式超音波センサー 使用電源(V)DC12/24兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化) 作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
939 税込1,033
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途現場配置図への表示に。 トラスコ品番105-8486 材質ゴムマグネット 寸法(mm)88×137 取付マグネット 摘要301-13A用専用マグネット 質量(g)10 表示内容ユニック車
1枚
499 税込549
翌々日出荷

1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高性能紙パック、通気性が良く粉じんをもらしにくい設計です。
用途エスカルゴ交換用紙パック トラスコ品番471-8852 寸法(mm)190×5×250 質量(g)90
1セット(3枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。 トラスコ品番853-6640 セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本 寸法(mm)880×330×190 材質/仕上ゴム・樹脂・スチール 質量(kg)3.6 出力(W)1100 電源(V)100 定格電流(A)11 電源コード(m)2.8 アズワン品番64-8725-26 羽根径(Φmm)140
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

約150種類のマンガから選ぶだけのコストパフォーマンスの高い安全の創意工夫です。 親しみやすく、わかりやすいマンガで安全対策、地域貢献、イメージアップとして使用頂けます。 現場毎に必要なコマを組み合わせて使用でき、工事が終われば取り外して保管することで次の現場でも使用していけます。 また足りないコマを足す事で現場毎に柔軟に使用して頂けます。
用途マンガによるインパクトと分かりやすさで安全意識の向上に 材質マグネットシート(UVコーティング) 取付方式マグネット 寸法(縦×横)(mm)350×550
1枚
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『ヘルバンド 識別カバー(重機誘導員)』は、ヘルバンドに取り付けることで、着用者の役割や職種を視覚的に分かりやすく表示するものです。鮮明なカラーと大きな文字で表示されているため、遠くからでも視認しやすくなっています。現場で働く多くの人々の中で、着用者の役割を素早く正確に把握することができます。ヘルバンド識別カバーを着用することで、それぞれの役割や責任を明確にすることができ、現場でのコミュニケーションを円滑化することができます。また、緊急時にも迅速な対応が可能となり、安全性の向上につながります。また、必要な人材を素早く見つけることができ、業務効率の向上が期待できます。また、役割分担を明確にすることで、作業の重複や漏れを防ぐことができます。工具も必要なく、誰でも簡単に取り付けることができます。
用途ヘルバンドの役割表示に。 透明 縦(mm)70 横(mm)275 表示内容重機誘導員
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

仕様H型:丸棒にはさみ込むタイプ曲面:600R 材質鏡面:ガラス、本体:PP 寸法(mm)小判205×110 質量(g)200 アズワン品番64-7912-79
1個
3,080 税込3,388
当日出荷

48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。バックアップ電源付き。本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
用途フォークリフトや建設重機の安全管理に トラスコ品番362-4303 幅(mm)74 高さ(mm)55 奥行(mm)21 電源(V)12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありません サイズ(inch)モニター:2.7 入力電圧(V)DC12/48 画素数92~620万 GPSなし SDカード付属:32GB
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。
用途アルミスリッパー、クッションスリッパー用バンドの交換に。 トラスコ品番100-1499 質量(g)37.0
1本
529 税込582
翌々日出荷

PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。 トラスコ品番851-0791 寸法(mm)Φ650 質量(kg)9.0 爪数3枚
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷

前後均等サイズ、両面使用可能です。
用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。 仕様NSM-75-3(4)交換ブレード トラスコ品番851-0816 寸法(mm)152×300 質量(g)920.0
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

軽くて丈夫なアルミ製です。
用途接地面が小さく、楽に土間ならしができます トラスコ品番851-0798 材質アルミ 質量(kg)1.7 アズワン品番64-8713-16 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)1200×15×60(ハンドル長さ 1500) 作業幅(mm)1200
1セット(2本)
23,980 税込26,378
当日出荷

土間のエッジ部(チリ周り)、壁や柱の周辺などの作業が楽に高品質に行えます。回転リング(ゴムベルト付)により、壁や柱などに当たっても反発せず、スムーズに進みます。遠心キルスイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
用途土間のエッジ部、壁や柱の周辺のフローティング、仕上げ作業に。 トラスコ品番758-3745 幅(mm)650 質量(kg)52.0 高さ(mm)870 奥行(mm)1600 回転数(min-1[r.p.m])翼:70~140 タンク容量(L)2.0 燃料ガソリン 最大出力3.6PS エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン 爪数4枚 直径(mm)翼回転直径:595
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 対応材質モルタル 電源(V)単相100 電源コード(m)2.8
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。
付属品2mホース、1液ノズル 適合セメントミルク、エポキシ、止水剤 寸法(mm)H480(概略) 質量(kg)5.6 タンク容量(L)約10 吐出量40ml/ストローク 最大吐出圧力(MPa)5.0 吐出口1/4"(ユニオンアダプター付) タンク寸法(mm)Φ200
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に トラスコ品番758-3753 全長(mm)982 出力(kW)0.75 全幅(mm)542 全高(mm)634 全揚程(m)10 深さ(mm)400 吐出量(L/min)0~17.5 吐出口G型カップリング(40A) ドラム口径(Φmm)512 ホッパー容量(L)32
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)