21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップ工業弓形本管レンチ
従来の弓形ラチェットレンチよりギア数2倍。より狭所での作業効率アップ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業弓形ラチェットハンドル
エコ商品
弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに 全長(mm)442 質量(g)1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

弓形ラチェットハンドルとソケット・エクステンションバーのセット
用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに 差込角(mm)12.7 セット内容弓形ラチェットハンドル(RH-4LY)、サーフェイスディープソケット(24mm・30mm・32mm・36mm)、エクステンションバー(EX-4075・EX-415・EX-425) 質量(kg)5.92
1セット
53,980 税込59,378
翌々日出荷

トップ工業弓形本管トルクレンチ
エコ商品
従来の弓形ラチェットトルクレンチよりギア数2倍の48ギア。より狭所での作業効率アップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 主な用途水道、建設、電力等 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ ギア数24歯
1丁
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。 駆動形式2段爪駆動 送り角度(°)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数48歯
1個
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
摘要管水用
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業弓形本管レンチ
エコ商品
48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。
用途狭小スペースで作業効率アップ。 材質S55C/Cr-V 全長(mm)440 質量(g)1500 使用範囲(mm)30 頭部厚(mm)(T)22 頭部径(Φmm)(外径D)59 トルク(N・m)保証::200 ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
44,980 税込49,478
8日以内出荷


トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)458.5 負荷方向左右 主な用途水道、建設、電力等
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ハーフムーン セット内容ハーフムーンレンチ/NMH2-0810、1012、1214、1417 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(4本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ハーフムーンメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン 仕様AS-drive(面接触)
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類単能形 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)406 トルク調整範囲(N・m)60 主な用途締め付け用 質量(g)1100 適合管(K形)75、(A形)75
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ドアヒンジレンチセット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に 種類単能形 ヘッド形状メガネ形 負荷方向左右 主な用途水道、建設、電力等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。 トラスコ品番807-0156 セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14) 質量(g)450
1セット(2本組)
7,598 税込8,358
当日出荷

これらの工具は絶縁が保証されていないため、通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。適切な工具については、このセクションの電気的に絶縁された安全な工具についても説明しています。. RS Pro ヘビーデューティロングノーズ. RS Pro の高品質ロングノーズプライヤは、プロにも愛好家にも適しています。このエンジニア向けプライヤはクロムバナジウムスチール製で、長い信頼性の高い作業寿命を実現します。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを使用することで、グリップ時のてこ比が最大限に向上し、 PVC 製のグリップとフィンガーガードにより、長時間使用しても快適性が確保されます。 この万能ロングノーズプライヤは、軟線及びワイヤのストリッピングに適したカッターを備えています。 特長と利点 研磨仕上げ 人間工学に基づいた指ガード付き弓形ハンドル 内蔵カッター 軟線を使用した精密作業に最適 用途 ペンチ、ニードルノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれるこのロングノーズプライヤは、細い素材をしっかりとグリップしながら曲げ、回転させるのに最適です。精密性を念頭に置いて設計されており、電気関連の作業から宝石加工まで、さまざまな用途で使用されています。汎用性を高めるために、一部の軟線のエンドカットや、ワイヤ絶縁材の被覆剥きにも対応したカッターが内蔵されています。 ロングノーズプライヤのメンテナンス ニードルノーズプライヤは、柔らかい軽量素材を念頭に置いて設計されています。頑丈なプライヤは、あらゆる用途で使用する必要があります。 たとえば、レンチの代わりにニードルノーズプライヤを使用してナットやボルトを回しようとすると、損傷する可能性があります。このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長と利点: 低価格の汎用ヘビーデューティプライヤ製品です 成形グリップには、フィンガーガードが付いています
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 200 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 53mm
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷