(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質ステンレスSUS304
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCクロメート
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね
材質SWP-B(ピアノ線)
RoHS指令(10物質対応)対応
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SWC
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類引きばね
材質SUS304
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
ばねの種類引張ばね
材質SUS304WPB
フック形状逆丸フック
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねの種類引張コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類引きばね
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類引張コイルばね
材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線
許容誤差JIS2級
外径(Φmm)10.0
線径(Φmm)1.2
ばねの種類引きばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952XH-36.5
長さ(mm)36.5、許容荷重時:52.5
許容差B:±0.3、C:±0.2
初張力(N)10.57
総巻数(巻)15.5
1セット(5本)
¥820
税込¥902
当日出荷
ばねの種類引張コイルばね
自由長L(mm)500
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね
材質ピアノ線(SWP-A)
172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
材質SUS304
仕様全172種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)
エスコ品番EA952SG
セット内容EA952SG-1~-212(外径2~10mm)
質量(g)約1632
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×100×306
フック形状逆丸フック
フック対方角180°
巻方向右
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のピアノ線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
ばねの種類引張コイルばね
〇サンエス標準ばね [ フリーサイズ引張コイルばね FP ] は、ばね長さを任意に調整できるフリーサイズのばねです。・一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線を使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質SUS304WP-B(ステンレス鋼線)
自由長L(mm)500
ばねの種類引張コイルばね
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線
ばねの種類引張コイルばね
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
フタの開閉がワンタッチなので、手を汚さず、フタの置き場所に困りません。油の量が調節できるバネ付きです。分解して洗えるので衛生的です。使いやすいコンパクトサイズ。油引き棒付きです。油引き棒はハケの長さが調節できます。
用途油ひきに
仕様油引き棒付
材質本体:AS樹脂、フタ・中ブタ:ポリプロピレン、スプリング・底板:ステンレス鋼、油ひき棒:ポリプロピレン・綿・アルミニウム
寸法(mm)90×75×110H
質量(g)87
タイプフタの開閉がワンタッチ
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット×2/スプリングワッシャー×2
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.06MB)
小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
材質(本体)アルミダイカスト
関連資料(0.05MB)
適合パイプ内径(Φmm)40~65
小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
材質(本体)アルミダイカスト
関連資料(0.07MB)
適合パイプ内径(Φmm)40~75
おうちでカンタン、内もも&二の腕のエクササイズ!。普段鍛えにくい内転筋をや大胸筋を鍛える!。バネは取り外せますが、外さず装着したまま使用してください。
材質ポリプロピレン、スチール
寸法(cm)約16×16.5×10.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【コンバット スマートタイプ10の特長】1.せまいスキマにも置け、ゴキブリとの接触率アップ!2.習性(暗く、せまいところを好む習性)を応用した容器。ゴキブリが入りたくなる形状の容器!3.タテでもヨコでも置ける。置いているのが目立たないスマートなサイズ!4.小型でも、広く効く! 5.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!6.大型・小型どんなゴキブリにも効く!7.抵抗性ゴキブリに効く!薬剤に抵抗力を持ったしぶといゴキブリに効く!8.メスのもつ卵に効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!9.2度効く!巣ごと効く!そしてゴキブリいなくなる!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!10.イースト成分・ピーナッツ香料配合。誘って食べさせる!【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットスマートタイプが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用 誘われて食べに来る2.フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバットは2度効く!巣ごと効く!ゴキブリの習性を応用したスマート容器。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)20個入。たくさん置ける最大約60畳分(用法用量10m2(6畳)あたり2~4個)。薄さわずか1cm!効果1年。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】ゴキブリの通り道になりそうなせまくて暗いスキマに設置すると効果的です。台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)
区分防除用医薬部外品
シリーズコンバット
有効期間1年間
利用場所屋内※台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(20個)
¥1,390
税込¥1,529
欠品中
引き上げるだけの簡単セッティングとモバイル性を追求した軽量小型ボディ
質量(kg)1.3
サイズ40型
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサイズ:813×610
寸法(A×B)(mm)外形:905×703
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
【コンバット スマートタイプ10の特長】1.せまいスキマにも置け、ゴキブリとの接触率アップ!2.習性を応用した容器。ゴキブリが入りたくなる形状の容器!(暗く、せまいところを好む習性)3.タテでもヨコでも置ける。置いているのが目立たないスマートなサイズ!4.小型でも、広く効く! 5.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!6.大型・小型どんなゴキブリにも効く!7.抵抗性ゴキブリに効く!薬剤に抵抗力を持ったしぶといゴキブリに効く!8.メスのもつ卵に効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!9.2度効く!巣ごと効く!そしてゴキブリいなくなる!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!10.イースト成分・ピーナッツ香料配合。誘って食べさせる!【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットスマートタイプが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用 誘われて食べに来る。2.フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバットは2度効く!巣ごと効く!ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。薄さわずか1cm!ゴキブリの習性を応用したスマート容器。タテでもヨコでも置ける。あちこち置ける10個入。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】ゴキブリの通り道になりそうなせまくて暗いスキマに設置すると効果的です。台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)
区分防除用医薬部外品
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(10個)
¥799
税込¥879
欠品中
ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。
灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。
特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。
ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。
サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。
フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。
設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。
スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
幅(mm)下マスクX:350
質量(kg)16.7
サイズ100型
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245
ケース色ホワイト
ケース寸法(mm)A:2503、B:1819
設置方式床置き
生地シャンティホワイト(CW)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ねじれ装着を防ぎベストな防振性能を引き出します。
六角形はミリサイズなので市販の工具で作業が可能です。
ディープソケットを使用して溝底などの奥まった場所への取り付けも可能です。
用途各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、そのほか一般産業機械
形状丸形
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60°
適合用途防振
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
荷崩れ防止リール 台車用
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。
自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。
ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。
積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。
強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。
屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用
トラスコ品番828-5076
材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス
質量(g)880
タイプ屋外使用可
ベルト幅(mm)30
使用温度範囲(℃)-10~50
ベルト長さ(m)3.7
ベルト色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く)
端末仕様クロスフック
材質(ベルト)ナイロン(黒)
ベルト厚(mm)0.5
マグネットネオジム磁石2個付
適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
引き出しの中に使用する間仕切り用品。
ごちゃごちゃしていた引き出しの中をきれいに整理整頓できます。
仕様●本体サイズ(約):幅70×奥行460×高さ130mm、縮めた状態/70×310×130mm●本体重量(約):350g●材質:本体/ABS樹脂、スプリング/ステンレス
アズワン品番67-4782-09
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ