36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト CADデータあり
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm) アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばね 材質SWP-B(ピアノ線) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RC●定格電流 : 13A●長さ : 18.21mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22 → 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RM●併用可能製品 : MBGシリーズコネクタ●定格電流 : 13A●長さ : 26mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 20→ 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : RC●定格電流 : 13A●長さ : 17.61mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : <lteq/>3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。特長と利点:.金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3 MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : はんだ●シリーズ : RC●定格電流 : 13A●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 750 V ac●コンタクト材質 : 真鍮●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : PCBマウント●Souriau鉄道RC/RM機械加工コンタクト. Souriaukのこの機械加工コンタクトは●鉄道コネクタの用途を念頭に設計されています。 またこのコンタクトは●高導電性の銅合金ボディで●低い接触抵抗と優れたコンタクト保持力を備えます。. 特長と利点:金めっきコンタクト・ロックスプリング・個別引抜力: 0.55 N・接触抵抗:≦3MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー NDXN
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10 材質(本体)SUS303 質量(g)20 寸法L(mm)43.5 寸法d(mm)5(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)1.3 寸法S(mm)5 寸法D(mm)21 寸法B(mm)2 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法T1(mm)7 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)13 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)589 材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM10×1 荷重(N)5~12
1個
2,037 税込2,241
7日以内出荷

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
R30 A2.3 サイズ45634 B3.6 L46.8 材質(本体)SUS H10.8 タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型 L125 D12 S8 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8 材質(クリップ)SUS ナットナット付き MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ノーズ)SUS
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・グリップを180°回すとノーズが引っ込み位置決め解除ができます。・グリップは180°の位置で本体のノッチ(切欠き)におさまり、ノーズが引っ込んだ状態で確実にロック(固定)できます。・ノッチから外すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。・RoHS指令適合製品です。
R30 A2.3 サイズ45634 B3.6 L46.8 材質(本体)スチール H10.8 タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型 L125 D12 S8 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8 材質(クリップ)スチール(四三酸化鉄皮膜) ナットナット無し MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ノーズ)スチール
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
サイズ12 材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)30 タイプノーズロック型 形式NDXNS-L 寸法L(mm)41.7 寸法d(mm)6(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)1.8 寸法S(mm)6 寸法D(mm)25 寸法T(mm)6 寸法W(mm)19 寸法T1(mm)8 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)14 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットダブルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)848 材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62 寸法MM12×1.5 荷重(N)6~14
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。
A1.8 サイズ12 W19 L56 材質(本体)スチール タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型 L120 D25 S6 寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6 W114 寸法T1(mm)8 ナットダブルナット MM12×1.5 材質(ノブ)エンプラ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ノーズ)スチール
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS Pro カムアクションインデックスプラン. メーカー RS Pro ブランドのカムアクションインデックスプランジャは、インデックスピンが一時的に突出しない場合に使用します。BU がレバーを 180 ° 回転させると、プランジャが自動的に引き出し、溝により安全に位置決め可能。. 特長と利点. ノッチによって、ハンドルが確実にこの状態に保たれます 位置 カムタイプのハンドルにより、をすばやく簡単に取り外すことができます スプリング式機構 高品質な黒化処理スチール製、窒化物プランジャ付き 又は、ニッケルめっきプランジャを備えたステンレススチール製です プラスチックレバーカバーキャップ ( ロックナット付きタイプのみ ) スプリング式機構. 用途. カムアクションインデックスプランジャは、機械や機器の内部など、さまざまな位置決め又はキャッチの用途に使用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M20長さ = 69mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS Pro カムアクションインデックスプラン. メーカー RS Pro ブランドのカムアクションインデックスプランジャは、インデックスピンが一時的に突出しない場合に使用します。BU がレバーを 180 ° 回転させると、プランジャが自動的に引き出し、溝により安全に位置決め可能。. 特長と利点. ノッチによって、ハンドルが確実にこの状態に保たれます 位置 カムタイプのハンドルにより、をすばやく簡単に取り外すことができます スプリング式機構 高品質な黒化処理スチール製、窒化物プランジャ付き 又は、ニッケルめっきプランジャを備えたステンレススチール製です プラスチックレバーカバーキャップ ( ロックナット付きタイプのみ ) スプリング式機構. 用途. カムアクションインデックスプランジャは、機械や機器の内部など、さまざまな位置決め又はキャッチの用途に使用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M20長さ = 69mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

高さ調節可能なテレビマウント:最大55インチまでのディスプレイに対応する汎用テレビ壁掛け金具。スプリング機構によるワンタッチ操作で高さ32cmまでの調整が可能。耐荷重30kg。耐久性を考慮しパウダーコーティングダイカストアルミ製のシングルスタッド設計 ワンタッチ操作:アーム部分スプリング機構の均衡力により、スムーズなワンタッチ操作で高さ調整が可能。VESAプレート部分で+/-90度の左右振り、+8/-15度の上下振り、+/-3度の回転に対応するフルモーション機能でビュー角度をカスタマイズ。ケーブルマネジメント機構搭載。調整用の工具不要 可動域:左右振り+/-90度の調整が可能。壁からの最大引き出し59.5cm、アームを折り畳む場合は壁から5.8cmに抑えられる壁面設置型ディスプレイアーム。1.19mの横方向可動域により、限られたスペースでコーナー部分への設置が可能 互換性:最大55インチまでのLG、Samsung、Sony、Hisense、Sharpなど、各種ブランドのテレビに対応するVESAマウント金具。互換VESAパターン:75x75、100x100、200x100、200x200、300x300、400x200、400x400。スペーサー、様々な長さのM5/M6/M8ネジ同梱 簡単導入:入手後すぐに設置できるように組み立てた状態で提供。取り付け穴付き壁面設置用プレートで取付けが簡単。木製間柱およびコンクリート壁用の金具を同梱
仕様【ハードウェア】壁取り付け可能:あり、ケーブル管理:あり、Tools Included:あり、多関節アーム:あり、対応ディスプレイ数:1、向き:水平、取り付けオプション:壁面設置、Minimum Profile from Wall:58 mm [2,3 in]、【チルト】+8° / -15°、壁からの最小距離:5.8cm、壁からの最大距離:59.5cm、Minimum Display Size:23"、【パン】180° 材質アルミ、スチール 寸法(mm)Minimum Arm Extension:58 質量(kg)6 耐荷重(kg)30 取付穴(mm)VESA:75×75 、100×100 、200×100 、200×200 、300×300 、400×200 、400×400 アーム長さ(mm)最大延長時:544,2 [21,4 in] 機能Fits Curved Display:あり、Fits UltraWide Displays:あり、ビデオウォール:なし、高さ調節:あり、盗難防止機構:なし ディスプレイ最大:55 インチ 保証期間2年間 VESAマウント(mm)400×400、400×200、300×300、200×200、200×100、100×100、75×75 高さ調節あり 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)595×450×450 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)ディスプレイ:+3/ -3 可動範囲画面上下[チルト]:-15°~+8°、画面左右[パン]:180°、画面回転[ローテーション]:-3°~+3°、取付け面からのアームの距離:58mm~595mm 可搬質量(kg)30 モニターサイズ23インチ ~ 55インチ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

RS Pro カムアクションインデックスプラン. メーカー RS Pro ブランドのカムアクションインデックスプランジャは、インデックスピンが一時的に突出しない場合に使用します。BU がレバーを 180 ° 回転させると、プランジャが自動的に引き出し、溝により安全に位置決め可能。. 特長と利点. ノッチによって、ハンドルが確実にこの状態に保たれます 位置 カムタイプのハンドルにより、をすばやく簡単に取り外すことができます スプリング式機構 高品質な黒化処理スチール製、窒化物プランジャ付き 又は、ニッケルめっきプランジャを備えたステンレススチール製です プラスチックレバーカバーキャップ ( ロックナット付きタイプのみ ) スプリング式機構. 用途. カムアクションインデックスプランジャは、機械や機器の内部など、さまざまな位置決め又はキャッチの用途に使用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M20長さ = 69mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS Pro カムアクションインデックスプラン. メーカー RS Pro ブランドのカムアクションインデックスプランジャは、インデックスピンが一時的に突出しない場合に使用します。BU がレバーを 180 回転させると、プランジャが自動的に引き出し、溝により安全に位置決め可能。. 特長と利点. ノッチによって、ハンドルが確実にこの状態に保たれます 位置 カムタイプのハンドルにより、をすばやく簡単に取り外すことができます スプリング式機構 高品質な黒化処理スチール製、窒化物プランジャ付き 又は、ニッケルめっきプランジャを備えたステンレススチール製です プラスチックレバーカバーキャップ ロックナット付きタイプのみ スプリング式機構. 用途. カムアクションインデックスプランジャは、機械や機器の内部など、さまざまな位置決め又はキャッチの用途に使用できます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ネジサイズ = M20長さ = 69mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーナー用昇降デスクコンバータ:コーナーデスク、L型デスク、パーティションオフィスなどの作業面を広く活用。簡単レバー操作の空気圧スプリングで高さを調節、デスク面から155mm - 585mmの範囲でロック可能。組立不要:すぐに使える昇降デスクコンバータ。908x530mmの大型作業面 | 安定性に優れたベース(891mmx640mmの設置面が必要)| 複数ディスプレイに対応(トータル耐荷重12.7kg) | コーナー幅1134mm。頑丈なキーボードトレイ:フルサイズキーボードとマウスがおけるトレイ(表面サイズ680mmx265mm、耐荷重2.3kg)、付属のツールで位置調整が可能。グロメット固定:グロメット固定用金具付属。 StarTech.comモニタアーム (ARMDUAL2、ARMPIVOT、ARMSLIM2USB3)などの製品と互換。ケーブル管理:デスクの配線をすっきりと整理できるケーブル通し付き。グロメット穴キャップにもケーブルを通して引き回しが可能
用途オフィスやパーティション内、ビジネス、各種機関、ホームオフィスなど多様な環境で座位・立位両用のワークステーションを構成。デスクなど既存の作業面を活用してエルゴノミクス(人間工学)対応の環境を作る費用対効果に優れたソリューション。グロメット穴と付属の金具でモニタアームをワークステーションにマウント 質量(kg)9.7 長さ(mm)703 その他の機能高さ調節幅:430mm 保証期間2年間 固定できる最大高さ(mm)585 静止耐荷重(kg)12.7 (作業面)、2.3 (キーボードトレイ) RoHS指令(10物質対応)対応 天板寸法(幅×奥行)(mm)1100×703
1個
61,980 税込68,178
翌々日出荷

壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし 材質アルミ、スチール 幅(mm)キーボードトレイ:449 質量(kg)8.8 シルバー 奥行(mm)キーボードトレイの:207 幅(cm)66.8 耐荷重(kg)モニタアーム8 キーボードトレイ2.5 長さ(cm)95.6 アーム長さ(mm)縮小時:369 、伸長時:548 ディスプレイ27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219) 高さ(cm)92.6 液晶モニター1画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 最小高さ(mm)926 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

3MP2AG-MONITOR-ARM モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/トリプル液晶/最大27インチ/耐荷重7kg/VESA対応/多関節/高さ角度調整可能/3画面 PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 動画あり
デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のトリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75×75/100×100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式で、1画面を中央に、2画面を高さ調節可能な多関節スチール製アームに固定。簡単設置:デスク上部から取り付けが可能な独自のクランプ設計で、面倒なデスク下の作業が不要なモニタースタンド。交換可能なCクランプ/グロメットマウントは、厚さ5cmまでの様々な天板に対応。アームの張力調整用金具付属。クイックリリースVESAプレート採用。メカニカルスプリング機構搭載ワンタッチ調整:最大25.4cmの高さ調節、ポールから最大72cmまで外側に伸長可能なスプリングアシスト式アーム。ポールに沿ってアームの高さ調節が可能。高可動域:人間工学に基づいたトリプルモニターマウントは、工具不要で左右+/-180度、上下+/-90度、画面回転+/-90度(縦/横)の調整が可能なディスプレイアーム。すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションでマルチタスク作業が向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ARMPIVOTE2 モニターアーム/クランプ ・グロメット 固定式/1画面/最大32インチ/49インチウルトラワイド/耐荷重8kg/VESA対応/高さ調整可能/ディスプレイマウント StarTech.com 動画あり
デスクマウント型モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換スチール製モニタースタンド。最大32インチ(16:9)または49インチ (32:9)ウルトラワイド型モニターに対応。多関節フルモーション、高さ調節機能あり。Cクランプ/グロメット設置。多関節フルモーション:上下振り+90/-85度、左右振り+90/-90、スクリーン回転360度(画面の縦長・横長設定)、支柱を中心にの360度の旋回(付属の工具で調整)の機能搭載。ワンタッチ調整:支柱とアームのデザインによりでデスク面から最大610mmまで高さの調整が可能(高さ調整幅340mm)。また、スプリングアシストにより最大590mmまで手前に引き出すことが可能で、快適で作業効率の良い作業環境を提供。簡単設置:厚さ85mmまでのデスクに対応。デスクCクランプ(デスク厚さ85mm以下)またはグロメット穴(デスク厚さ70mm以下)のいずれかで固定可能。関節のテンション調整ツール付属、クイックリリースクリップ付き着脱可能VESAプレートを使用。デスク環境をすっきりと整理:フルモーションPCモニターアームにケーブル配線溝が付いた設計。支柱のケーブルクリップで配線を隠し、ワークスペースをすっきりと整理
用途調節可動域が広いアームでデスク/テーブル/カウンターにディスプレイをマウント。デスクにディスプレイをグロメット固定し、必要に応じて配置を調整。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用 仕様●壁面取付:非対応●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、85mmまで。グロメット穴は、直径70mmまで対応●耐荷重:8kg●最大ディスプレイサイズ:32インチ (アスペクト比16:9の場合)、49インチ (アスペクト比32:9の場合)●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応●高さ調節:対応●最大アーム長さ:590mm●チルト:-85° / +90°●パン:+90°~-90°●スイベル / ピボット:支柱周りで360°●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし●製品幅:290mm●製品長さ:485mm●製品高さ:140mm●製品質量:3350g●パッケージ内容:1 - 支柱部分、1 - アーム部分、1 - VESAマウント、4 - M4×12mm ねじ、4 - M4×30mm ネジ、4 - スペーサー、1 - ケーブル結束クリップ、1 - 3mm 六角レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、3 - M5×6mm ネジ、1 - ケーブル管理機構アタッチメント、1 - グロメット プレート、1 - 取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

用途窓・玄関・引戸etc. 車輪20mm(POM車) 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デスクマウントモニターアーム:最大7kgの27インチディスプレイ対応のクロスバー式トリプルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。Cクランプまたはグロメットマウント固定式、高さ調節可能な多関節スチール製アーム シンクロモーション:VESAプレートのマイクロねじにより、モニターの高さを微調整し、一体感のある画面配置を実現。左右+/-15度、上下+5/-15度、360度画面回転(縦向き 横向き)に対応する3画面対応エルゴノミクスモニターアーム ワンタッチ調整:最大330mmの高さ調節が可能なスプリングアシスト式アーム。ワンタッチでスムーズに動かせるハンドル付き。モニターの重量に合わせてアームのテンションを調整するツール付属。ポールから最大630mmまで外側に伸長可能 取り付けオプション:厚さ80mmまでのデスク天板に対応。、交換可能なデスクCクランプまたはグロメットマウント。アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防ぐ回転ストッパー機能で、壁や周囲のへの接触を防止 すっきりした作業スペース:高性能ワークステーションで作業効率やマルチタスクが向上するマルチモニターアーム。アームに沿って収納できる配線溝により、ケーブルをすっきり整理。ベース部にはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ付属
取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)7 適合サイズ最大27インチディスプレイ 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~80 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等 タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 サイズ33型 材質(車輪)POM車 耐荷重(kg)15(2ヶ当り) 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mmSUS304 内枠1.0mm厚SUS304 車高調整ねじ5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷

1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

1袋(100個)
9,970 税込10,967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。 グレー ピッチ(mm)15.6 シリーズ304Clipline 定格電圧(V)500 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)24 RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)28~12
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8Kシリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 1500V dc●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷