安価で丈夫!なめらかに動く!
脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
種類ローラ形
定格荷重(N)245(2ヶ当り)
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング
寸法(mm)(引き残し)85
タイプ脱着可
材質(ローラー部)樹脂製
ディバイダーレールをサイドレールに連結する際に使用するパーツです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質アルミニウム
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
細くて軽い!前後にスライドできる!
納まった状態から両方向にスライドする両トラベルタイプです
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
付属品鉄ユニクロΦ3.5×14mm(頭径7mm)皿タッピングねじ(8本入)
寸法(mm)(引き残し)74
タイプ脱着不可
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)98(2ヶ当り)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
寸法(mm)引き残し:74
種類スライド形
段数2
定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。
ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。
ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。
ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。
JISまたはEIA規格に準拠しています。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)15
キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)30
材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック
セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
こんなお得な商品も!
パーツキャビネット 引出 小×20個
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。
色ブラック
材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール
奥行(mm)130
荷姿完成品
色(本体)ブラック
視認性が高く、厚肉で丈夫な引出し
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法L(mm)8(±0.5)
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)0.5(±0.4)
小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。
60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。
小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に
タイプ引出し小60個
引出し数60
仕切板60
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!
パーツキャビネット 引出 小×20個
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納
色ライトグレー
グリーン購入法適合
引出しが18個付属した樹脂製のパーツキャビネットです。
縦に長いタイプなので、省スペースに最適です。
1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途小物、パーツ等の収納
タイプ引出し大18個
引出し数18
仕切板18
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×57
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×4個・中×4個・中深×2個のタイプで、幅のある小物や、高さのある小物を収納しやすい万能タイプです。
色々な物を収納したい場合にベストマッチします。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納
仕切板10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納
仕切板12
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
各引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BA-6
寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)67×153×41
段数4列12段
別売品番EA661BA-61
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
NovaProScala用のレーリングシステムです。
用途深さがある引き出し
側板高さ(mm)90
取付前板と背板にネジ止め
材質スチール
セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個
仕様標準引出し用
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形
段数3
セット内容左右各1本
材質スチール
厚さ(mm)12.7(±0.1)
表面処理ユニクロメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケース引き出しは、縦向き、横向きどちらでも使用できます。
材質スチロール
色クリア
奥行(mm)96
仕切りあり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×70×71
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1コマ引出し/73×90×74
有効内寸法・奥行(mm)70
有効内寸法・高さ(mm)71
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついた、軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納
仕切板9
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)234×154×148
有効内寸法・間口(mm)小:63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました!
深さが80mmと深めで高さのある小物を収納しやすい、小深サイズの引き出し10個がついたキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納
仕切板10
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)小深:61
有効内寸法・奥行(mm)133
有効内寸法・高さ(mm)80
引出大サイズ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。
1つの引出しにつき仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に
タイプ引出し大9個・小30個
引出し数引出し大9個・小30個
仕切板39
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)113×152×59、(小)55×152×37
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別油性、エアゾール
タイプ強力、速乾
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
色ベージュ
容量(L)引出し1個につき約5.6
仕切板15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)340×220×410
有効内寸法・間口(mm)83
有効内寸法・奥行(mm)213
有効内寸法・高さ(mm)67
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ウッドシェルフ専用の後付けできる引き出し。本体幅85.5cm、65cm用。レール式でスムーズな開閉。奥のものまで見やすいフルオープン式。木の質感があってお手入れもかんたん。カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ。リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える
用途ウッドシェルフ専用引き出し。引出し 食器棚 カップボード キッチンラック キッチン収納 カトラリー 隠す収納 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納
材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)(天板)10、(引き出し1段あたり)5
高さ(cm)40.5
組立時間約40-60分
スライド幅(mm)310(取っ手含む330)
奥行き(cm)37.5
色ベージュ
容量(L)引出し1個につき約2.6
仕切板9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310
有効内寸法・間口(mm)144
有効内寸法・奥行(mm)246
有効内寸法・高さ(mm)76
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
小物スタンド付きの便利な卓上収納です。文房具や工具、手芸部品などを収納するのに便利です。デスクにひとつおくだけで、卓上がスッキリとまとまります。本体中央の引き出しは、はがきが入るサイズです。大き目の引き出しはCDサイズの物まで収納できます。小物立て用スタンドは取り外しても使えます。落ち着いたホワイトカラーでオフィスにもピッタリです。
用途文房具などの卓上収納に。
トラスコ品番397-4305
材質ポリスチレン
色ホワイト
外形寸法(mm)奥行:130、間口:309、高さ:195
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ケーブルグランド Gネジ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BC-1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150
引出し数4列6段
仕切板8枚
引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24
適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
パーツや小物類の保管、整理に便利です。またスチール製なので耐久性も高いです。インデックス付き。引き出しは、クリアなので視認性も高いです。
用途パーツや小物類の保管に。
色グレー
容量(L)引出し1個につき約1
仕切板18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)355×222×415
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
用途パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
材質ポリスチレン
色白
垂直方向にスタッキングが可能。また、付属のパーツを使用すれば水平方向にも連結できるので、さまざまな置き方が楽しめます。
引き出し内に別売の仕切板をプラスすれば、小物の収容にも便利です。
再生樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。
仕様連接パーツ付き
材質本体:R-PS-HI、引き出し:R-PS
色ライトグレー
サイズA4
引出し内寸法(mm)311×73.5×237
紙質再生材配合率/本体:R-PS100%、引き出し:R-PS50%
引出し組合せ深型
引出し奥行(mm)311.5
外寸法・幅(mm)270
外寸法・奥行(mm)355
引出し高さ(mm)73.5
引出し幅(mm)237
仕様引き出し = 40ケースの材質 = プラスチック高さ = 420mm幅 = 270mm深さ = 130mm透明な引き出し = N引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = N色 = 黒壁取付 = YRSプラスチック引き出しユニット. 小さなアイテムや物を収納するために最適な、丈夫なキャビネットです。 軽量で、引き出しを取り外すことができます。引き出し30個及び40個用があります。 倉庫やオフィス、家庭内など、様々な場所で使えるプラスチック製引き出しユニットです。 自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。. 特長と利点: 小さなアイテムの収納に最適 30個又は40個の引き出しユニットオプションに対応 自立式としても壁面取り付け式としても使用可能(壁面取り付け用の固定具は付属しません) 固定具や小型コンポーネントなどの小さなパーツの保管に最適な複数の引き出し 半透明の引き出し キャビネット及び引き出しは高耐久性ポリプロピレン製
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
エスコ品番EA661BA-1
寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)55×153×41
色ダークグレー
引出し数5列12段
仕切板10枚
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555
有効内寸法・間口(mm)52
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
コンテナ×9個・小サイズ×30個付属した樹脂製パーツキャビネットです。
コンテナは中身が取り出しやすく、頻繁に取り出すものの収納に最適!
小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。
背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に
タイプコンテナ9個・引出し小30個
引出し数引出し小30個
仕切板30
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンテナ)104×159×73、(小)55×152×37
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
引出し内寸大:108×140×51(H)mm。小:51×140×32(H)mm。すべての引き出しに仕切りがついています。積み重ね可能。
材質耐衝撃性ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×159×254
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)495×159×254
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
仕様引き出しは別売の仕切板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BB-5
本体寸法(mm)307×150×420(H)
仕切板EB661BC-11(48枚入)(別売)
引出し寸法(mm)67×153×41(H)
適合仕切板EB661BC-11(48枚入)
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥9,650
税込¥10,615
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ