46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類スライド形 段数3 セット内容左右各1本 材質スチール 厚さ(mm)12.7(±0.1) 表面処理ユニクロメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形 段数2 定格荷重(N)196 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)
1セット
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm)22.2
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類ローラ形 定格荷重(N)245(2ヶ当り) 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm)(引き残し)85 タイプ脱着可 材質(ローラー部)樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ セット内容左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ 材質(リテーナ)SECC 材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装ホワイト セット内容左右各1本 材質スチール 仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール 静止耐荷重(kg)20
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に タイプ脱着可 段数3 種類スライド形 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類スライド形 定格荷重(N)(左右1セット)245 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ 材質(レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し底面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様底引き 材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)33 推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。2段引のスライドレールです。レールの脱着ができます。
材質【ベアリング】ナイロン 段数2 材質(レール)ステンレス(SUS430)
1セット(2本)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)10以下 レール幅(mm)17 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 静止耐荷重(kg)20
1セット
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)35以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し 耐荷重(kg)28以下 取付引出し側面及び側板にネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様脱着タイプ 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し 耐荷重(kg)12以下 レール幅(mm)27 取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様2段引 両方向スライド 種類スライド 段数2 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
1,498 税込1,648
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
仕様底引き 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・取付ブラケット・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理<三価クロム>(スチールボール)鋼/-(スベリ鋲)ポリアミド/- 高さ(mm)33 種類スライド形 段数2 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 幅W(mm)48.5 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4 B294.4 質量(g)338 F344.5 D155.5 C392.8 E224.5 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)450 後側移動距離(mm)310 前側移動距離(mm)310
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・レール閉時のキャッチ(センターキャッチ)付です。<用途>・搬送カート、対面カウンターの引き出し<注意>・レールを前後に引き出した際に強い衝撃を受けないよう別途ストッパーを設けてください。・引き出しの奥行はレール長さ以下にしてください。
A98.4 B244.4 質量(g)300 F294.5 D155.5 C342.8 E174.5 耐荷重(kg)10 耐荷重(N/ペア)98 レール長さ(mm)400 後側移動距離(mm)273 前側移動距離(mm)273
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

オールステンレス鋼製スライドレール ESR2 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ 種類スライド形 段数2 材質(レール)SUS304 仕様底引き 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)38.4 仕上素地
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。
種類スライド形 段数3 材質(ベアリング) 材質(レール) 表面処理(レール)ユニクロ
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球 ブラック 高さ(mm)45 種類スライド形 段数3 幅W(mm)27 材質(レール)SUS304
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

システムキッチン等にも採用されている、びっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。 引き出しの底に取り付けるタイプです。
レール長さ(mm)490 材質樹脂製 ストローク(mm)386 寸法(mm)引き残し:104 種類スライド形 段数2 定格荷重(N)245 アズワン品番64-5082-68 材質(レール)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 スライド長さ(mm)386 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1パック
3,298 税込3,628
6日以内出荷

木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25 取付引出しに底付 調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整 仕上粉体塗装白 材質スチール 仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個 種類スライド 段数2
1ペア
499 税込549
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング 種別軽荷重用 幅(mm)12.7 寸法(mm)(引き込み距離)20 高さ(mm)37.4 種類スライド形 段数3 機構全開・全閉時、消音機構付き 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。
用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース 種別軽荷重用 幅(mm)12.7 高さ(mm)37.4 種類スライド形 段数3 取付ねじバインドねじ(M4) 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適 仕様脱着タイプ 種類スライド 取付方式横付、ネジ止め 段数3段 材質(レール)スチール 取付ビス付属なし 取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュオープン機構付きのスライドレールです。 。前板を押すだけで引き出しが開きます。そのためハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに仕上がります。新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。樹脂製スプリングが引き出しを完全に開けた際と、閉めた際の金属音を軽減します。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12/六角棒スパナ 材質鋼(光沢クロメート処理) 関連資料寸法図(0.53MB)
1セット(2本)
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C2002
エコ商品
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等 種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様両トラベル セット内容左右各1本 高さ(mm)35.3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。 バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。
用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、セルフクロージング 種別軽荷重用 寸法(mm)(引き込み距離)20 種類スライド形 段数3 機構全開・全閉時、消音機構付き 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栃木屋二段型引出しレール
エコ商品
ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等 部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー 材質SPCC、POM RoHS指令(10物質対応)対応 種類ローラ形 定格荷重(N)215.6(1セット) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)3価クロメート
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドレール C3307 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライドレール C3307
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数2 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションARR36 アルミローラスライドレール
精密押出成形されたアルミ合金製。 軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。 薄形・軽量・ローコスト アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。 構造をシンプルにローコストを実現しました。 メンテナンスフリー 耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。 スムーズ・小音 高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。 高速性 ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。 グリスレス・クリーン 通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。 収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5) 表面処理(レール)アルマイト
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C501
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) 材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)