88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。 材質アルミ押出し材 仕上アルマイトアンバー 断面寸法(mm)9×6
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール DTA7
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 仕様鍔付 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本(1830mm)ほか
799 税込879
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。 V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール DTA6
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 仕様鍔付 高さ(mm)6.5 堀込み寸法(mm)9×6.5
1本(1830mm)ほか
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質積層強化木製
1本ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール VF12
材質特殊樹脂 ウス茶 仕様掃出し口可 高さ(mm)12 堀込み寸法(mm)12×12
1本(1830mm)ほか
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
559 税込615
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アトムリビンテックウイングレール 35S
V型戸車に使用できる面付けレールです。 レールの立ち上がりが3mmと低く、邪魔になりません。
材質アルミ押出し材
1本
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PH型V戸車併用でより効果的な脱輪防止になります
用途一般室内家具建具用 材質アルミ 堀込み寸法(mm)9×6
1本
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(1本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)50 板厚(mm)1
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックフラットレール TA6
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
1本(1830mm)ほか
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)12 堀込み寸法(mm)12×12
1本(1830mm)ほか
889 税込978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パルステンレスレールVレール
ネジ止め・平面付けVレール(2本引戸用)。
用途バリアフリー対応のフラットタイプで、平型面付で施工が容易です。 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 板厚(mm)1 取付芯々(mm)36
1本
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー対応型
用途家具にもよく使用 材質アルミ 断面寸法(mm)9×9
1本
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質鉄枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1本
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型 車輪径(Φmm)33 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,198 税込1,318
欠品中

床とレールが同レベルに仕上がる
用途バリアフリー対応埃多いところにも適する。 材質ステンレス ステンレス 断面寸法(mm)12×12
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm)326.5 高さ(mm)44 質量(g)257 タイプ引戸タイプ 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具家具用 黄土色 断面寸法(mm)9×9
1本
339 税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー対応
用途埃っぽい処にも向く 材質ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 堀込み寸法(mm)12×12
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用 トラスコ品番848-9921 セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本 材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール 質量(kg)0.48 有効開口(mm)900以下 開扉力(kg)0.7以下
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

V溝レールは建具ブレ防止機能に優れている価格が安い
用途一般室内建具用 材質塩ビ 埋め込み寸法(mm)12×12
1本
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番848-9892 材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

V溝面付レールはフラットな仕上りでお子様や加齢者にも優しい薄型です。3本引き出隅コーナーパーツで新しい空間が設計出来ます。スムーズな動きの専用戸車も豊富に揃っています。
用途平面着け、室内用 仕様穴付、SUS皿木ネジ 2.7×16×12 材質アルミ アーバンブラウン
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1台ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)