1,281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2本)
5,298 税込5,828
当日出荷

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604 寸法A(mm)12 表面処理ニッケルメッキ 寸法B(mm)64 寸法C(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ベアリング、ギア等の抜き取りに使用します。 爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用可能です。
トラスコ品番853-3610 質量(kg)3.6 能力(mm)外側20~80/内側50~90
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷



ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターミナル抜取ツール モノタロウ 動画あり
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷



1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン抜き工具 エンジニア 動画あり
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。 材質ステンレス 全長(mm)62 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キーボードからキートップを引き抜くために使う道具です。 キーボードの掃除や、内部に落ちた物を取り出す時などに重宝します。 見慣れたシンプルなデザインで、メンブレン、メカニカルキーなど幅広くお使いいただけます。
材質プラスチック樹脂 寸法(mm)44×28×6 質量(g)3
1個
278 税込306
4日以内出荷

内抜きエキストラクター KUKKO(クッコ) 動画あり
ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに理想的な工具です。確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。No.22シリーズの支えアームやスライドハンマーに連結して使用します。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5 適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番108-4968 セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。 材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1本(1本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)引抜き工具 JST,XA シリーズ
RoHS
仕様シリーズ = XASXA-01T-P0.6、SXM-01T-P0.6、SXA-001T-P0.6、SXM-001T-P.06コンタクト用の抜き取り工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

工具収納用のケースです。スポンジ入りで工具先端を傷つけづに保管できます。工具の全長に合わせて収納できます。
トラスコ品番257-6771 材質樹脂 寸法(mm)20×20×125~220
1個
329 税込362
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)引抜き工具 JST,VL シリーズ
RoHS
仕様シリーズ = VLVLシリーズ工具. 圧着コンタクトSVF-42T-P2.0、SVM-42T-P2.0、SVF/M-61T-P2.0、SVF/M-81T-P2.0用の圧着及び引抜き用工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
168 税込185
当日出荷

接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

良く使う先端形状がセットになっています。綺麗に整頓できるフォーム付きで工具の紛失を防げます。接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
1セット(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スルーホール穴にAFシリーズをマウンターにて自動搭載し、リフローするだけでスルーホール穴がソケットに変身します。 鉛フリー半田による熱上昇から部品を守ることが出来ます。 各種部品(線径 0.40~1.0Φ)の取付けが可能。
材質ベリリウム銅(吸着用ピン:アルミ) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)100~150 挿抜回数100回以上
1袋(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)引抜き工具 JST,VH シリーズ
RoHS
仕様シリーズ:VH●VHシリーズ工具. 圧着コンタクトSVH-21T-P1.1用の抜き取り工具と圧着工具。長期のサービスと簡単な操作を実現する高い品質を念頭に製造されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。2次ロック機構(TPA)の解除に使用できます。
用途端子の引き抜き用に。2次ロック機構(TPA)解除用に。 材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300) 全長(mm)125
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スプリング/バネ式の端子台で配線作業が簡単に行えます。先端曲がり仕様でストレート軸では届かない箇所でも最適です。クラフトフォームハンドルで握りやすく作業の負担を軽減してくれます。ハンドルは転がり防止形状になっています。
用途端子引き抜き用に。 材質特殊合金鋼 全長(mm)162 軸長(mm)81 軸の形状 マグネット先端マグネット無し 色(グリップ)緑/黒
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ソケットタイプ:PLCC●SMT PLCC引き抜き工具. スプリング付きチップキャリア引き抜き工具 コンポーネント部品にダメージを与えずに、ソケットからPLCCを引き抜くための設計 スチール製トングをソケットの角に差し込み工具のグリップをひねるだけでキャリアの引き抜きが可能
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

大形軸受けやギアホイールなど軸に固いしまりばめで組込まれている部品の取外しに有効です。 自動調心機能付であり、軸受けに取り付けるアームの位置が同時に決まります。 取り付けるスペースにより、2本アーム、3本アームを簡単に変更できます。 引き抜き治具は、油圧ポンプとシリンダおよびアームで構成されており、ポンプのハンドルは、360°回転可能なためもっとも楽な位置での作業が可能です。 作業終了後油圧シリンダは自動的に初期の位置に戻るので、作業継続が簡単です。 引抜力(容量)に対応し3種類を用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、三角引抜きプレートを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 三角引抜きプレートは引抜力が均一に伝わるため、軸受が軸にロックしたりかじるのを防ぐことができます。 三角引抜きプレートは直径50~210mmに対応可能。
最大径(Φmm)B:280 長さ(mm)285 厚さ(mm)31 質量(kg)5.5 径(Φmm)50~210 ねじ3/4インチ16UNF 使用工具Tool-SCHP4TONS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷

アーム式自動調心機能付油圧引抜き治具を単体で使用する場合に比べ、セパレータキットを併用することで、より強いグリップ力を得ることができます。 セパレータの爪部には傾斜がついており、製品の引抜き部にくいこみ支持するため、取外しが容易です。
セット内容本体フレーム1組、ロッド1対2本、セパレータ1組 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)