68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
欠品中

用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 仕様ねじ込み式 材質ステンレス(SUS304) タイプねじ込み式 種類ボルト・スクリュー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法D(mm)180 寸法K(mm)30
1本
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
翌日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法L2(mm)160 寸法K(mm)30
1本
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。 仕様支持線:1/1.2(本/mm) 全長(m)200 導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中 導体外径(Φmm)0.65 耐電圧(V/min)AC350 静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
1巻(200m)
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法D(mm)65 寸法L2(mm)160 寸法K(mm)30
1本
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線 寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D) 構成Φ1.6mm×3本 適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
1本
199 税込219
翌日出荷

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様クロメート 材質
1箱(430本)ほか
1,339 税込1,473
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様イエロークロメート 材質 全長(mm)42 呼び径(mm)4.2 ねじ(mm)15
1箱(100本×5パック)
4,598 税込5,058
5日以内出荷

ペダル式だから足で踏むだけで開閉するスライドペール。使いやすい45Lサイズ。フタ付きで中身が見えないから置く場所を選ばない。 2つ折りスライドフタでスペースの無い棚下にも置きやすい。手を添えるとフタを開けたまま固定可能、閉める時はペダルを踏むとロック解除。 袋留め付きで、45Lポリ袋をしっかり固定。大きめコロ付きで、引き手部分を少し持ち上げると移動ラクラク。 フタが外せるので、丸洗い可能。スタイリッシュなデザイン。
用途事務所のゴミ箱、分別ダストボックスとして。 材質ポリプロピレン 容量(L)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×445×580 質量(kg)2.4 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セブンユニフォームコート・兼・半袖
薄手の夏用コックコート。生地面が凸凹状で、爽やかな肌触りです。 内側の引きボタン用ホールは、留めやすいタブ状のなってます。
ホワイト 仕様内ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン 種別コート 混率(%)綿100 生地ヘアコード 性別男女兼用
1着
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セブンユニフォームコート・兼・長袖
薄手の夏用コックコート。生地面が凸凹状で、爽やかな肌触りです。 内側の引きボタン用ホールは、留めやすいタブ状のなってます。
ホワイト 仕様内ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン 種別コート 混率(%)綿100 生地ヘアコード 性別男女兼用
1着
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプC形鋼用 許容荷重(kN)1.96(200kgf) 仕上溶融亜鉛めっき ナット平径(mm)21
1個
959 税込1,055
当日出荷

八幡ねじネダノット
ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。
用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。 材質 表面処理ダクロTORK
1セット(50個×3パック)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN 材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g)38 シリーズGF
1個
638 税込702
当日出荷

テンポスオリジナル商品は、海外の生産拠点で厳重な品質管理を行っております。 高級感のあるボタン留めと背面に便利な引手付きが魅力的なイスです。
サイズ幅410×奥行522×高さ870×座面高さ450(mm) 素材フレーム:ラバーウッド
1脚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ファイバーグラスアクリアUボード ピンレス
高性能グラスウールです。施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。
用途床の断熱
1パック(7枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キッチンの棚下、カウンター下でもスッキリおさまるゴミ箱。蓋が両開きだから通常のペダルペールより30cmほど高さを抑えます。(メーカー商品比較)袋留め付き、45Lポリ袋を固定できます。コロ付き、引き手付きで移動に便利です。
用途ゴミ箱 ダストボックス キャスター付き 材質ポリプロピレン 質量(g)1820 容量(L)32 寸法(cm)22.8×48×48.5(蓋開閉時高さ59.3)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梅結びの水引がついたゴムタッグです。掛け紙と合わせて箱につけたり、袋の口を留めたり、簡単にかわいいラッピングができます。ラッピングのワンポイントとしても、ご贈答用ギフトとしても活躍する便利なアイテムです。
全長(mm)ゴム:340 材質 寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:35×35
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。
用途ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.7 容量(L)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×48×48.5 高さ(cm)(蓋開閉時)59.3
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引出し数 = 6。ケースの材質 = プラスチック。高さ = 208mm。奥行 = 325mm。深さ = 90mm。透明な引き出し = あり。引出し材質 = プラスチック。チルト引き出し = あり。色 = Black。壁取付 = なし。。RSチルト式引き出しインターロックキャビネット. RSインターロックキャビネットを使用すれば、保管に関するニーズに対する独自のソリューションを作成できます。 このキャビネットには、4、6、8個のチルト式引き出しと引き出し付きの16ユニットバージョンがあります。 あらゆるサイズ及び組み合わせで構築できるので、モジュラ形式で拡張可能な作業空間として利用できます。. 特長と利点: . 作業場、ガレージ、小屋、家庭内でのヘビーデューティ用途に適したインターロックキャビネット製品 . チルト式引き出しは、留め具などの小さな部品や小さなコンポーネントの保管に最適です。 . このキャビネットはすべての側面にインターロックが付いているので、モジュラ形式での拡張が簡単です。 . 頑丈で耐久性の高いプラスチック製 . 軽量
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

和雑貨にぴったりの梅結びデザインの和風シールです。掛け紙の留めシール、ラッピングのワンポイントとして使用いただけます。5本結びの水引デザインにこだわりました。招待状の封緘シールとしても使えます。
材質 寸法(幅W×高さH)(mm)35×35
1枚(500枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本) 材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インターコムマリン社製ボートシート用のカバーで耐久性・通気性に優れており、このシートを使用することで厳しい紫外線や酸性雨からシートの劣化を緩和させることができます。 素材は600デニールPVCリップストップ生地(破れがひろがらない格子状の縫製)を使用しているので、従来のビニール製よりもより柔らかくフィットします。 防水加工、UVプロテクト仕様で、ボトムは絞り加工となっており引き紐でしっかりと留められ着脱も簡単にできます。 通気性にも配慮されているので、暑い気候の地域でも快適な状態を保てます。 当店で販売しているインターコムマリン社製ボートシートの ・フリップアップデラックスシート ・フリップバックシート ・キャプテンヘルムシート ・スポーツバケットシートがすっぽりと入る大きさです。
材質通気性のある頑丈なリップストップポリエステル 幅(mm)530 ベージュ 高さ(mm)770 横(mm)600
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷