212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーウィンチ モノタロウ 動画あり
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別手動 ワイヤー径(Φmm)5.0 フック口開き(mm)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。
寸法(mm)80×140
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N)500 本体質量(g)約110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101 開き幅(mm)最大/15
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

C-356 インナーワイヤープライヤー ホーザン 動画あり
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)170 質量(g)235
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ハンドウィンチ 横引き専用 モノタロウ 動画あり
オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg)3.4 寸法A(mm)133 寸法F(mm)240 寸法D(mm)51.5 寸法E(mm)260 寸法B(mm)158 寸法C(mm)88 定格荷重(kg)500 寸法G(mm)11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20 比率4.1:1(ギヤ) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
全長(mm)150 質量(g)230
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。 材質(チップ)S45C 全長(mm)455 質量(kg)1.72 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
1台ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番838-4778 本体質量(g)約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×8×53 口幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷


マフラーのサイレンサー部分等に適したスーパーハードタイプからスクーターのクラッチスプリング等に適した簡易型まで全4タイプを用意しました。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルプーラーファースト
引張力7.8kN(800kgf)
仕様9m/分 全長(mm)855 質量(kg)40 電圧(V)AC100 消費電力(W)400
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷


鋭く尖った先端部が丸太に深く突き刺さるため、片手でも動かすことができます。
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングフック モノタロウ 動画あり
引っ張りスプリングの脱着に便利!
用途クラッチスプリングの脱着、マフラースプリングの脱着等 材質合金鋼(熱処理) 寸法(幅W×長さL)(mm)80×155 主な適合車種汎用
1個
529 税込582
当日出荷

ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。 材質特殊合金鋼 穴径(Φmm)シャックル部:35 仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドハンマーセット モノタロウ 動画あり
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法5/8×18UNF 適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm)570(スライドバー) 質量(kg)2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm)40~75(プーラー開口幅) ストローク長(mm)425
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 、3.5 、4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:401pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●シリーズ:FIXCASE●引張強度:80, 135, 225N●最大バンドル直径:22, 35, 50mm アズワン品番65-7420-86
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm 黒 ナイロン 66
Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット。ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です 動作温度 -55 → +100℃ キット量: 400
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 299mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:396-5859 アズワン品番65-7473-63
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下リーズロック
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷

『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm ナチュラル ナイロン 66
Tシリーズ標準マルチタイキャニスタ。500本のナイロン6.6ケーブルタイが収納キャニスタに収められています。ナイロン6.6製の軍仕様成形ケーブルタイ 手又は引っ張り工具によるすばやく簡単な固定 定格温度: -40 → 85℃。内容:。2.5 mm x 100 mm (200個) 3.6 mm x 150 mm (100個) 4.6 mm x 200 mm (200個)
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HT●コード番号:560-414 アズワン品番65-7395-85
1セット
5,998 税込6,598
欠品中

『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
679,800 税込747,780
3日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton LK2A シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 73 mm、長さは 270 mm、幅は 4.6 mm です。このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。ベントテール設計と組み合わせることで、簡単かつ迅速に取り付けることができます。手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付け
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:419-4345 アズワン品番65-7399-25
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)370(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMSAT-Lite 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

一般校正証明書付き。『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に 付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書 ストローク(mm)400(クロスヘッド) 容量500N 電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 校正証明書一般校正 対応ソフトウェアMCT-Logger 速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

強度が高い高耐久性です。 密度が非常に高く、伸び・引っ張り強度に優れたスポンジです。 引っ張り強度が強い為、ハードに使用してもボロボロになりにくいです。 工具や道具洗い、洗車などにも最適です。
用途タイル貼り作業、糊・パテ・モルタルのふき取り作業。 材質ポリウレタンフォーム 寸法(mm)160×245×70 タイプ超耐久
1個
899 税込989
当日出荷

今田製作所丸棒チャック
丸棒状の試験片を掴む引張用治具です。
1組
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に 最大使用荷重(kg)2 材質ポリカーボネート 全長(mm)100 質量(g)1 コード径(Φmm)1.6
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ブレード 1袋 5個入
HellermannTyton 空圧張力調整ツール。丈夫な金属製ハウジングです。幅 4.8 mm までのケーブルタイ用です。安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現張力を無段階で調整可能高い適用速度。信頼性が高く、メンテナンスが少ないMK3PNSP2 空圧結束工具は、高いバンドリング性能における独自の再現性を特長としています。切断端は自動的にタイを排出します。通常の作業では、省略されたケーブルタイセクションを取り外す作業が中断されます。この空圧張力工具を使用すれば、自動車産業の生産工程で高い信頼性を発揮できます。空気圧式引っ張り工具 丈夫な金属製ハウジングです 幅 48 mm までのケーブルタイ用です 安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現
仕様●タイプ:交換用ブレード●コード番号:215-9093 アズワン品番65-7432-68
1袋(5個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ブレード
HellermannTyton の Tough 金属製工具。人間工学に基づいた設計安定した張力調整と金属タイの自動切断。MST-S シリーズタイ( 5.9 mm )と併用するように設計されています。MST-S 金属製タイの結束、固定、切断専用です。MST6 工具は、MST-S シリーズの HellermannTyton メタルケーブルタイを確実に使用するために特別に開発されました。パンチロック機構により、このタイは機械的に圧着され、タイエンドの金属が変形します。このポンチロック機構を使用すると、振動に完璧な耐性を備えた信頼性の高い結束が実現します。力は作業者が自由に調整できます。空気圧式引っ張り工具 丈夫な金属製ハウジングです 幅 48 mm までのケーブルタイ用です 安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現
仕様●タイプ:交換用ブレード●コード番号:215-9099 アズワン品番65-7433-21
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷