長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)17
種類標準
奥行(mm)46.5
シリーズステンレスシリーズ
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)92.12
吊下荷重N(kgf)92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ネットを引っ掛けたり止めたりするのに便利な止め具です。
材質ナイロン
色グリーン
規格長さ160mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥299
税込¥329
当日出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質ステンレス
安全荷重(kg)5
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2
材質スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)共通
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
材質(爪)炭素工具鋼、(柄)木
引っ掛ける部分が板形状のタイプです。
皿頭のねじをご使用ください。
TET-4は座ぐりなしタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10
材質スチール クロームメッキ
寸法(mm)6×37×200
色クローム
寸法A(mm)6
寸法D(mm)200
寸法B(mm)37
寸法C(mm)37
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
どこへでも引っ掛けて使えて、耐久性も抜群。自転車、バイク、スポーツ、屋外レジャーなど、多用途・多目的に活用できる、伸縮自在で機能的なフックです。
1袋(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
締圧力(kN[kgf])3.18[318]
付属品ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)45
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)209
タイプ引っ掛け型
最高高さ(mm)42.3
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
最大長(mm)220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。
つまみネジで仮固定ができます。
適合グリーンフレームS
材質アルミ押出材/ボルト:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
材質アルミ押出材
質量(g)24
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途計測機器、理化学機器、トランク等
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法d(Φmm)3
仕上研磨
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
スッキリ装着。便利なスマートフック。
2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。
高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。
小物等を引っ掛けるのに便利なフック。
シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。
車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
カルコが使えない金属やコンクリートでも、引っ掛けて使えます。
用途チョークライン用のフック
材質フック:鉄
寸法(mm)25×15×6
質量(g)2
入数3個入
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。
・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。
・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。
・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です
・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。
・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様
・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。
電球の種類LED
消費電力(W)(LEDパワー)45
使用場所屋外用
全光束(Lm)4500
電源タイプ充電式
セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書
材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス
規格【充電器】AC-DC9V/2A
出力【USB】 5V/1A
本体質量(kg)約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5
発光色昼白色
保護等級IP65(生活防水)
バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリー電圧(V)7.4
点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)
充電器電圧(V)AC100~240
充電時間(時間)約3~4
使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65
ライト角度調整(°)前後360
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×9
充放電回数(回)約500
照射角度(°)60
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)75
寸法d(mm)3.5
寸法A(mm)10
寸法D(mm)30
寸法B(mm)30
厚さ(mm)1.6
材質スチール
吊下荷重N(kgf)29.4(3)
マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるから衛生的。フック付きで浴室の扉のハンドル・タオルバーに掛けて干すこともできます。浴室乾燥の物干し竿に掛けて干せます。シャワーフックに掛けても干せます。マグネットが埋め込まれているので錆や色移りもありません。
材質本体:ポリプロピレン・マグネット
質量(g)約280
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
容量(L)約2.5
シリーズtower
寸法(cm)約29.5×27×9
適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上
耐熱温度(℃)170
へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用
2018年トラスコ掲載ページ1 1926
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業
厚さ(mm)6
差込角(mm)9.5
傘が掛けやすく、取りやすい、引っ掛けて収納するアンブレラスタンド。傘が絡まないので乾きが早く、玄関先をキレイに整頓してくれます。付属のフックを使えば、折り畳み傘や靴べらなどの収納場所に困る小物をまとめて収納できます。場所をとらないスリムな設計だから置く場所を選びません。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バー:天然木(ラッカー塗装)、マット:シリコーン
付属品フック×4
質量(g)約1900
耐荷重(kg)バー1つあたり:約2、フック1つあたり:約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×15×105
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
質量(g)約1000
シリーズtower
耐荷重(kg)約100
寸法(cm)約34×32×29
適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上
耐熱温度(℃)150
座面高(cm)約25
下駄箱の横に引っ掛けて使うスリッパラック。キーや印鑑やペンなどが置ける便利な
トレイ付き!折り畳み傘や靴ベラも掛けられるフック付き!
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム
質量(g)約1200
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×14.5×70.5
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
下駄箱の横や扉に引っ掛けて使う省スペース型スリッパラック。 滑り止め付きでピッタリフィット。扉用フックで下駄箱扉にも取り付け可能。木ねじで壁面下駄箱の内側などに直接取り付けられます。
付属品引っ掛け用フック×2 扉用フック×2 フック×2 木ネジ×2 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約900
耐荷重(kg)本体:約2、フック1つあたり:約0.25
収納数スリッパ 4足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×12.5×70.5
電球・セード等の組み合わせによりペンダント照明をお楽しみ頂けます。
色ブラック
口金E26
コード長さ(m)1
本体質量(g)150
定格容量(W)60まで
アズワン品番65-0531-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。
幅(mm)650
色アイボリー
高さ(mm)900
奥行(mm)2010
均等荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個
材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)200/2個
アズワン品番64-3976-38
適合容量(L)~500
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個
材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB
耐荷重(kg)200/2個
アズワン品番64-3976-37
適合容量(L)500以上
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
13mmまでのパイプに引っ掛けて使用するPOPクリップ
仕様13mmまでのパイプに引っ掛け可能/クリップすべり止め付
材質スチールクロームメッキ、ABS(クリップ部)
開口寸法(mm)【クリップ】5まで
クリップ幅(mm)約18
冷ケースなどに引っ掛けてご使用いただけます。
材質スチールPEコーティング
寸法(mm)引掛部(スライド式):L0~70
色ホワイト
耐荷重(kg)1
線材(mm)外枠:Φ5、ネット部:Φ3
浴室のタオルバーや物干し竿などに掛けて乾かせる、フック付き風呂イス。
通気性の良い4本脚形状で、座面の裏側も乾きやすい。背面のプレートで、シャワーフックへの掛け収納も可能。
脚部は軽くて乾きやすいアルミ合金製パイプ。
直径約3cm以下のパイプ・タオルバー、直径約2.5cm以上のシャワーフックへの掛け収納に対応。本品は介護補助、医療向けの製品ではない。
カビ・ヌメリ・変色を防ぐために、月に一度の手入れを推奨。
材質座面/ポリプロピレン、パイプ/アルミニウム合金、滑り止め/エラストマー
耐荷重(kg)100
耐熱温度(℃)140
バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド。浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド。浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)1135
備考設置可能な場所 直径2.8cm以下・幅20cm以上のランドリーパイプ 直径2.8cm以下・内寸幅20cm以上・バーの中心から壁までの距離が5cm以上のタオルバー ※サイズや形状、材質、強度によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)ラック1段あたり:1.5、フック1つあたり:0.25(静止荷重)
寸法(cm)W19.3×D10×H59.5
内寸法(cm)ラック:W17.5×D9.5×H7.7(1段あたり) ラック下段底から上段底まで:H26.7
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
冷ケースなどに引っ掛けてご使用いただけます。
材質スチールPEコーティング
寸法(mm)引掛部(スライド式):L0~70
色ブラック
耐荷重(kg)1
線材(mm)外枠:Φ5、ネット部:Φ3
バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド。浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド。浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)1135
備考設置可能な場所 直径2.8cm以下・幅20cm以上のランドリーパイプ 直径2.8cm以下・内寸幅20cm以上・バーの中心から壁までの距離が5cm以上のタオルバー ※サイズや形状、材質、強度によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)ラック1段あたり:1.5、フック1つあたり:0.25(静止荷重)
寸法(cm)W19.3×D10×H59.5
内寸法(cm)ラック:W17.5×D9.5×H7.7(1段あたり) ラック下段底から上段底まで:H26.7
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
天然木を贅沢に使用した、ダイニングチェア2脚セット。空間に自然と溶け込む、ゆるやかな曲線のフォルムが印象的なデザイン。アームの両サイドには保護ゴムが付いているため天板の上にのせてお掃除が快適になります。優しい色味となめらかな肌ざわりのビーチ材に座面はオールシーズン快適にご使用いただけるファブリック素材を使用。カラーはベージュとグレーの2種類からお選びいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェア
材質【主材】ビーチ集成材【張地】ポリエステル
備考〇組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52.5×56×71(座面高:43)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ