ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形
商品構成単品
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に
種別引掛ピンスパナ
材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装
爪形状ピン穴形
商品構成単品
開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに
爪形状フック形
種別スタンダード型
材質炭素鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
こんなお得な商品も!

スライド式調整フックスパナ
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。
柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。
用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。
厚さ(mm)(フック部)11
全長(mm)175
適合外径(Φmm)32~76
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
へッド交換式トルクレンチ用引掛けスパナです。
用途軸受ナット・コレットチャック用ナット等の溝に引掛けて使用
2018年トラスコ掲載ページ1 1926
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
全長(mm)約280
仕様フック×スパナタイプのロックリング回し
質量(g)約200
商品構成単品
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業
厚さ(mm)6
差込角(mm)9.5
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形
ヘッド形状引掛スパナ形
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
負荷方向右
主な用途締め付け用
RoHS指令(10物質対応)対応
下駄箱の横や扉に引っ掛けて使う省スペース型スリッパラック。 滑り止め付きでピッタリフィット。扉用フックで下駄箱扉にも取り付け可能。木ねじで壁面下駄箱の内側などに直接取り付けられます。
付属品引っ掛け用フック×2 扉用フック×2 フック×2 木ネジ×2 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約900
耐荷重(kg)本体:約2、フック1つあたり:約0.25
収納数スリッパ 4足
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×12.5×70.5
腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付
折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型
ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい
特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている
材質特殊合金鋼
形状ナイフ型
先端形状六角
リヤショックの調整、ステムのネジ、マフラーフランジ部等のネジの締め外し専用工具。
低価格でもプロ用工具として愛用されています。
ピンスパナはサイズ固定式となっています。
またピンスパナのグリップ部には、コーティングが施され、スベリを防止しています。
厚さ(mm)3
傘を引っ掛けて収納する天板付きのアンブレラスタンド。天板には鍵や時計などを置いて、玄関先を整頓してくれます。付属のフックを使えば、折り畳み傘や靴べらなどの収納場所に困る小物をまとめて収納できます。掃除用品などをまとめて収納するのにも便利です。
付属品フック×3 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、マット:シリコーン
質量(g)約3300
耐荷重(kg)天板:約2、バー:約4、フック1つあたり:約0.5
対応高さ約100cmまでの傘
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15×112
内寸(cm)バー内寸:約W38
レンチを掛け、整理して収納できるレンチラックです。
ラック本体は、フックなどに引っ掛けて使用することもできます。
メガネ&スパナの延長ハンドル 1/2差込付きでさらにパワーアップ!
用途先端の溝にメガネレンチやスパナ等を引っ掛けて延長出来ます。
全長(mm)340
差込角(mm)12.7
関連資料(0.16MB)
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
キーレスチャック用のフックスパナです。TKL1320、TKL1330、TKL1340用です。
トラスコ品番414-7308
全長(mm)170
質量(g)90
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途竹・樹脂などの切断作業。
仕様目立て:竹挽作業用
刃長(mm)120
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。
仕様目立て:万能作業用
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途竹・樹脂などの切断作業。
仕様目立て:竹挽作業用
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。
仕様目立て:剪定作業用
刃長(mm)210
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途ご家庭の枝・生木などの切断作業。
仕様目立て:剪定作業用
刃長(mm)120
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
小型で、携帯性抜群の折込鋸です。
刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。
柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。
また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。
用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。
仕様目立て:万能作業用
刃長(mm)120
折込折りたたみ式
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。
材質鋼、ポリプロピレン
アズワン品番64-5156-91
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。
先端形状フックタイプ、調整式
RoHS指令(10物質対応)対応
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。
材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-92
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。アルミ製で軽量、大型タイプです。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
仕様落下防止コード取付可能
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ラチェットレンチがそのまま引っ掛けられる大型カラビナです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。アルミ製で軽量、大型タイプです。ベルト上部から差込でき、簡単に着脱が出来ます。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。
背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。
先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。
トラスコ品番807-0996
全長L(mm)135
寸法S(mm)(表)9、(裏)10
質量(g/本)22
寸法T1(mm)6
寸法T2(mm)8
寸法B2(mm)30
寸法B1(mm)20
1セット(2本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
インパクトレンチにソケット類を装着する時使っていた従来のリングとピンを一体化。手で押し込むだけでセットでき、セパレーターのフックに引っ掛けて簡単に取外しもできます。
四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。
収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。
ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けに
セット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6
質量(g)326
寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手が滑りぬけしにくいよう、柄尻が太くなっています。荷物を移動運搬するときなどに、引っ掛けて使います。
用途荷物などの引き寄せ・移動。
刃の種別鍛造
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ