64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400 耐荷重(kg)最大約5 取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番823-0756 質量(g)200 寸法L(mm)660 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


【ガッチリ!安心な固定タイプ】 簡単取り付け! 付属のレンチで簡単に取り付けができます。 どこでも取り付けOK! 15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。 360度回転! 360度回転し、前後にも動きます。 素材が強い! 素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに 付属品取付金具、レンチ グレー 質量(g)650 アズワン品番64-9547-35
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)690 高さ(mm)25(先端) グリップ径(Φmm)30 軸間距離(mm)20
1本
798 税込878
当日出荷

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的な手鉤商品です。あらゆる現場での荷役作業に使用できます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
材質(爪)S55C、(柄)イチイ樫 爪長さ(mm)約48
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個 トラスコ品番337-8246 材質真鍮(クロムメッキ) 寸法L(mm)205 寸法H(mm)25 寸法d(mm)49 寸法A(mm)180 寸法D(mm)8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

コの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個 トラスコ品番337-8243 材質スチール(塗装:シルバー) 寸法L(mm)126 寸法H(mm)30 寸法d(mm)48 寸法A(mm)114 寸法D(mm)6
1個
829 税込912
当日出荷

Uの字になっていますので傘やS字フックなどを引っ掛けられます。付属のビスで壁に固定して使用します。物を掛ける場所が欲しい時に、小さなスペースで設置できます。
付属品ビス×4個 トラスコ品番337-8242 材質スチール(塗装:シルバー) 寸法L(mm)106 寸法H(mm)30 寸法d(mm)53 寸法A(mm)94
1個
829 税込912
当日出荷

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)60 開閉寿命(回)1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)830 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.14MB)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル 寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

引金棒を引っ掛けるローラー部品一式
質量(g)200 外径×全長(mm)60×200 対応FI-WA300-10WK/FI-WA300-10W/FI-WA300-5W/FI-WA300/FI-WA300-10 アズワン品番62-9105-71 構成部品フレーム、レバー
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。 夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。 傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。 取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。 粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ビス付き。
用途操作紐や操作棒を引っ掛ける為の部材。 仕様取付ビス付 材質/仕上ステンレス 質量(g)17 関連資料(0.86MB)
1個
449 税込494
当日出荷

安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重0.98kN(100kgf) 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)52 踏ざん間隔(mm)289
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径Φ2mmのパンチングメッシュ付の台座に白金耳先端の輪部分を引っ掛けることで紛失の心配なく減菌・保管が可能。 台座には便利な取出し棒付。
材質(台座・容器)SUS304 胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108 台座寸法(mm)Φ73×90
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

シンプルでレトロな雰囲気も漂う、クラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。 アンティーク感がありながらも、シンプルなデザインとなっておりますので、トイレに自然に溶け込みます。。 ペーパー差込バーは木製。 紙交換もバーに差し込んでからアーム部分を引っ掛けるだけでとっても簡単! 両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮+木 質量(g)約464 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×145×82
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでレトロな雰囲気も漂う、クラシカルな真鍮製のトイレットペーパーホルダー(紙巻器)です。 アンティーク感がありながらも、シンプルなデザインとなっておりますので、トイレに自然に溶け込みます。 ペーパー差込バーは木製。 紙交換もバーに差し込んでからアーム部分を引っ掛けるだけでとっても簡単! 両端の金具を締めれば芯棒の固定が可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質真鍮+木 質量(g)約308 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×102×68
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掛けやすく、取りやすいツリー型のアンブレラスタンド。傘を引っ掛けるだけの簡単収納。場所を取らないスリムなデザインです。傘の長さに合わせて高さ違いでの収納が可能。
付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン マット:シリコーン ホワイト 質量(g)約1600 耐荷重(kg)約2.5 収納本数(本)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×20×110
1個
4,000 税込4,400
9日以内出荷

掛けやすく、取りやすいツリー型のアンブレラスタンド。傘を引っ掛けるだけの簡単収納。場所を取らないスリムなデザインです。傘の長さに合わせて高さ違いでの収納が可能。
付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン マット:シリコーン ブラック 質量(g)約1600 耐荷重(kg)約2.5 収納本数(本)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×20×110
1個
4,000 税込4,400
9日以内出荷

あおりや溝に引っ掛けるだけの簡単設置。全溶接加工の為、丈夫で安全性も高いです。取り付け部には、ウレタンカバーとゴム脚を使用し、ボディーに傷をつけません。アルミ製なので、軽く持ち運びもしやすい。
用途トラックの荷台への乗り降り。 その他手がかり棒なし 材質アルミ 最大使用質量(kg)100
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト肘置き台
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。 台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。 キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約1.86 ブラック 使用工具手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×415×137 フレーム色ブラック 天板厚さ(mm)15~25 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.14MB) 総耐荷重(kg)15 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクト肘置き台
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。 台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。 マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。
仕様個口数:1個口 材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)5立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15~25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅210mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。肘置き部の幅210mm以上の天板がある場所に設置してください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。※引っ掛かりが浅いと、手や肘が当たって落下することもありますので、しっかりと奥まで差し込んだ状態でご使用下さい。※肘置き部にはスマートホンなどの機器は載せないで下さい フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワダイレクト肘置き台
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。 台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。 キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
組立時間20分 組立人数1 材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 六角レンチ(mm)5 色(マンセル値)該当なし 組立方法ノックダウン組立式 フレーム色ブラック 使用工具手袋 ブラック 仕様個口数:1個口
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

holster Style & Non Slip Style:ホルスターはハンガーでバッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。先端をロックせずに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き獲物を瞬時に捉えます。(ワニグリップエンドを引っ張り出すと、先端が閉じたままロックできます。)ワニグリップはスベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 Hanger Style & Safety Rope Style:厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。先端部は付属のカラビナも取付可能です。セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。付属の六角レンチでロープ取り付け位置の左右を変更できます。 Wani Tooth Style:ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。 Holster Base Style:クーラー等にホルスターを引っ掛けるアタッチメント「ホルスターベースMC」を付属しています。<取付方法>クーラー等の好みの位置に4本すべてのタッピングビス(付属)で締め付けて下さい。*脱着のスムーズさや、フタの開閉、ホルスターが地面に接触していないかどうかを確認してから取り付けてください。
用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC+ホルスター」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。 一度掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。 材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%) 寸法(mm)HOLSTER Base:45×53×19、HOLSTER:231×36×31、WANI GRIP:210×31×28 質量(g)HOLSTER Base:15、HOLSTER:85、WANI GRIP:80 開き幅(mm)先端:約105
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リビングで学習するお子様のランドセルをダイニングテーブルの下に収納できるワゴン。子供部屋では、ランドセルの定位置に。お片付けもラクラク。下段棚は学用品をまとめて収納できます。オフィスのデスク下のバッグ収納にも使えます。ハンドル付きで動かしやすい。フック付きで小物を引っ掛けることができます。
付属品六角レンチ フック×2 材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン 質量(g)約2500 耐荷重(kg)天板・下段棚:各約5 フック1つあたり:約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×32×45(キャスター含む) 内寸(cm)天板:約W26×D29 下段棚:約W23×D32×H37
1個
6,200 税込6,820
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突っ張りハンガーラックの下段をパンツ収納に活用できるオプションパーツ。ハンガーは一つずつ出し入れ可能、上から引っ掛けるだけのかんたん仕様。パンツ掛けに使わないエリアは、ハンガー掛けや物干しとしても活用。ボトムス以外にもマフラー、ストールやスカーフの定位置に便利。
用途スラックスハンガー、パンツハンガーとして。 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89-150×42×5.5 質量(kg)1.9 幅(cm)ハンガー:40 適合サイズ【突っ張り棒】横幅内寸:80~139cm、支柱:直径32mm 組立時間約10-20分
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)