ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
適合ツール抜き取り工具
シリーズ516
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様引き抜き工具. シールドコネクタ、Deutsch HDP20、HD10、HD30製品用の圧着コンタクト引き抜き工具です。. コンタクトを容易に取り外し コネクタが損傷する前に破損するように設計
幅(inch)【先端】0.202
全長(inch)2.3
コンタクトサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。
仕様ツールタイプ = 抜き取り工具シリーズ = 7000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:圧着●シリーズ番号:207121
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:レセプタクル全長:75mm先端幅:2.7mm先端長さ:30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具
長さ(mm)258
幅(mm)50
高さ(mm)16
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様コンタクトタイプ:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
。ウェッジ及びコンタクト用の Amphenol 除去工具です。RoHS対応(2022年10月現在) スチール製
仕様●種類:コンタクト取り外し工具●シリーズ:ATRT●シリーズ番号:ATRT ( ATRT )●コード番号:224-5716
アズワン品番65-7594-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様シリーズ:IPD1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ITS
コンタクトサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,880
税込¥64,768
7日以内出荷
仕様シリーズ:T9999●シリーズ番号:63813●Molex PremiumGrade T9999工具. Molex T9999 PremiumGradeシリーズの工具は、高級工具の各種オプションが用意されているため、さまざまな用途に対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)7,0.7
タイプ【コンタクト】圧着
シリーズAMP
先端長(mm)20.7
端子1.5mm
先端幅(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
シリーズAMP
使用工具抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
全長(mm)107
シリーズAMP MCP
使用工具抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
シリーズ801
コンタクトサイズ16
コンタクト形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
仕様コンタクトタイプ:Tabシリーズ:MIC全長:90mmMIC工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
ツールタイプ = 抜き取り工具。シリーズ = AMP MCP。全体長さ = 107 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ692, 693
コンタクト形状ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,860
税込¥24,046
7日以内出荷
仕様Mini-Fit Junior 工具 / アクセサリ. ; 710-6552 710-6552 は、標準の Mini Fit Jr 圧着端子 22-28 AWGとHCS 圧着コンタクトを終端するためのパラレルアクション圧着工具です。 抜き取り工具 ; 215-5900 215-5900 は、標準とHCSクリンプに適しています。 ; 797-8913 797-8913 は、Mini-Fit Jrシリーズの8極コネクタ(取り付け金具なし)用ストレインリリーフです。、回転:なし
サイズ端子:28 → 22AWG
タイプコンタクト:圧着
シリーズHANDTOOL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
シリーズ番号207121
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクト引抜工具 MCP 9.5シリーズ レセプタクル
エコ商品
仕様コンタクトタイプ:レセプタクルシリーズ:MCP 9.5全長:38.2mmTE Connectivity MCPシリーズコネクタ用アクセサリ. MCPシリーズのコネクタと併用するアクセサリ製品です。アクセサリの説明及びMCPアクセサリと併用可能な具体的な製品については、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 引抜工具 Dynamic 1000シリーズ 圧着 2mm
エコ商品
全長(mm)75
シリーズDynamic 1000
使用工具抜き取り工具
先端長(mm)25
端子2mm
先端幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様コンタクトサイズ:26シリーズ:8STA, 8TAExtraction Tool
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様ラチェット式手動圧着工具については、品番 ; 501-051 501-051 をご覧ください。 ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 をご覧ください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 をご覧ください。. Molex標準0.062インチ 圧着端子と工具. 1.57mm径の標準0.062インチピンとソケット圧着端子コンタクトは、レセプタクル
サイズ端子:24 → 18AWG
タイプコンタクト:圧着
シリーズHANDTOOL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
シリーズ番号T0201
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクト引抜工具 HD.Mシリーズ ピン, ソケット
エコ商品
シリーズHD.M
使用工具抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様●コンタクトタイプ:プラグ, レセプタクル●端子サイズ:18 → 14AWG
シリーズHANDTOOL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
シリーズ番号T0201
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクト引抜工具 HVTシリーズ ピン, ソケット 20 → 12AWG
エコ商品
全長(mm)94
シリーズHVT
使用工具抜き取り工具
端子20 → 12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
仕様シリーズ:S2SX, SFSX, T2SX, TFSX
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様シリーズ:MMTD, MMTDT, MMTS, MMTST, SMSD, SMSS, STS-N-005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コンタクト引抜工具 Mod IV, Mod IV.v, Mod Vシリーズ スプリング 0.81mm
エコ商品
シリーズMod IV, Mod IV.v, Mod V
使用工具抜き取り工具
端子0.81mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 引抜工具 FASTIN-FASTON 110, FASTIN-FASTON 250, FASTON 250, Junior Power Timer, Timer Connector Systemシリーズ
エコ商品
ツールタイプ = 抜き取り工具。回転 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))引抜工具 FASTIN-FASTON 110, FASTIN-FASTON 250, FASTON 250, Junior Power Timer, Timer Connector Systemシリーズ コンタクト取り外し工具
エコ商品
仕様回転なし
使用工具抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトです
コンタクト形状ソケット(メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線圧着
コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトです
コンタクト形状ピン(オス)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線圧着
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 50 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-50 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。
極数24
定格電圧AC200V,DC250V
定格電流(A)13
コネクタ形状ソケット(メス)
シェルサイズ24
コンタクトサイズ適合:#16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
27日以内出荷
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 2 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-2 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。
極数5
定格電圧AC500V,DC700V
定格電流(A)23
コネクタ形状ソケット(メス)
シェルサイズ18
コンタクトサイズ適合:#8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
27日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ