22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm)10 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

材質フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で200gと軽量です。高い場所の上げ下げが容易にできます。
用途クリーニング店での品物の取り出し、アパレルショップなどでのディスプレイに重宝します。 材質アルミ製。掛部:スチール製クロームメッキ 規格本体 長さL×直径(mm×Φmm)1390×Φ16
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番823-0756 質量(g)200 寸法L(mm)660 寸法d(mm)6 寸法D(mm)34 寸法l(mm)540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)690 高さ(mm)25(先端) グリップ径(Φmm)30 軸間距離(mm)20
1本
798 税込878
当日出荷

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質S‐50C 全長(mm)350 質量(g)310 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
1組(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できるSカン。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。S字フックはキッチンの水切り棚やつっぱり棒などに使用できます。「S字フックMサイズ」は付け外しにブレにくいので、浴室の室内干しポールやタオルバーにも使用できます。「S字フックLサイズ」は付け外しにブレにくいので、クローゼットやハンガーラックにも使用できます。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途吊り下げ、引っ掛けの収納として 材質ステンレス(18-8) 取付方式引掛け 商品タイプS字フック
1セット(2個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い込んでも型崩れがしにくい完全な真円型形状を実現した、ベルト通し装着とカラビナ装着の2通りの装着方法が選べる本革製の本職用溶接棒ケース。底部には鉄板を仕込んでいるので底抜けがしにくく高耐久を実現しました。ベルト通し部はワンタッチベルトや胴ベルトの幅広バックルが通せるワイド仕様です。上部に取り付けた丸カンにカラビナやフック等を引掛けることが可能。工具差しに連結して使えます。取出し口はヨレ止め効果抜群の補強革をプラスした他、大きな斜めカットで溶接棒の出し入れをスムーズに行えます。
用途各種溶接棒の収納・管理に トラスコ品番586-1046 材質本体:黒染め牛黒床皮、リベット・鉄板:スチール 厚さ(mm)55 全長(cm)35.5 マチ(mm)55
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

OS(オーエス)アルミフック棒
スクリーンの引き出しに非常に便利なアルミフック棒です。フック部のてっぺんは、地図などを掛け、持ち上がるように窪みがついています。
用途手動スクリーンの引き出しに 材質PP樹脂 長さ(mm)1220 質量(kg)0.11
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

MW-50 マルチワーカー 日東工器 動画あり
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機 最大ストローク(mm)34 電源(V)AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW)2.2 定格電流(A)9.5 キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] タンク油量(L)13.5 付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本 最大加圧力(kN[tf])490[50] 仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道) 本体質量(kg)約800
1台
3,498,000 税込3,847,800
4日以内出荷