工場・・・機械移動に
フェンス・・・電線引っ張り
レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き
山野・・・木材・石移動
荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m)3
ワイヤー太さ(mm)6
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機
ロードチェン線径(Φmm)6.3
ロードチェン長さ(m)1
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)3.5
能力(kg)(吊り下げ)750
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ベルト寸法(mm)幅100×長さ915
ディスク径(Φmm)150
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)
定格消費電力(W)400
本体質量(kg)約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320
付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80
定格時間(分)30
周波数(Hz)50/60
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
表具の裏打ちの霧吹き、障子張りの霧吹き、襖加工のしわ延ばし、受け掛け作業にご使用下さい。本機は真鍮にメッキがしてあり、錆びの心配はありません。
材質プラスチック製
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34
長さ(mm)69
仕様ロックタイプ:ワイヤーゲート
トラスコ品番758-1661
セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m
色ブラック
質量(g)25
適合ロープ径(Φmm)2~5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
3cmの隙間があれば設置可能。
突っ張り式なので壁を傷付けずにしっかり固定できます。
棚板はハシゴに引っ掛けるだけで、9段階調整の簡単セッティング。
フレームカラーは明るいホワイトと、シックなブラックの2色からお選びいただけます。
用途突っ張り式洗濯機ラック(棚3段)
耐荷重(kg)棚板耐荷重:1枚あたり約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×265×2070-2640
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)塩化ビニル化粧繊維版
3cmの隙間があれば設置可能。
突っ張り式なので壁を傷付けずにしっかり固定できます。
棚板はハシゴに引っ掛けるだけで、9段階調整の簡単セッティング。
フレームカラーは明るいホワイトと、シックなブラックの2色からお選びいただけます。
用途突っ張り式洗濯機ラック(棚2段+バスケット)
耐荷重(kg)棚板耐荷重:1枚あたり約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550×265×2070~2640 (バスケット含む奥行450)
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)塩化ビニル化粧繊維版
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。
付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本
質量(g)331
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
洗濯機上のスペースを有効活用!突っ張りランドリーラック3段
棚は引っ掛ける構造にネジで固定するので、簡単に落ちてしまう心配なし!
耐荷重は15kgとなります。
脚は取り換え式で平らな床でも、防水パンの上でも対応できます。
用途洗濯機上の収納として
材質スチール/パーチクルボード、表面加工:粉体塗装/メラミン化粧板
質量(kg)8.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×282×2000-2600
組立時間60分
ゴミ箱上などを収納空間に活用できる、キッチンを邪魔しないすっきりラック。一段あたり30kgOKの頑丈設計でキッチンアイテムをひとまとめ。横幅伸縮式なので、分別式ダストボックスに柔軟に対応可能。棚板はスチール製、熱も安心で汚れてもお手入れラクラク。しまいたいモノに合わせて、棚板はすべて位置調節可能。横フレームにはこぼれ止付き。樹脂製のS字フック4個付属。
用途キッチンラック、ゴミ箱上ラックとして。レンジ台、トースター台、ポット置き場、炊飯器置き場、キッチン小物、キッチン収納。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)16
色ブラック
耐荷重(kg)棚板1枚あたり30、全体90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~795×420×2200~2600
組立時間約60分以上
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ゴミ箱上などを収納空間に活用できる、キッチンを邪魔しないすっきりラック。一段あたり30kgOKの頑丈設計でキッチンアイテムをひとまとめ。横幅伸縮式なので、分別式ダストボックスに柔軟に対応可能。棚板はスチール製、熱も安心で汚れてもお手入れラクラク。しまいたいモノに合わせて、棚板はすべて位置調節可能。横フレームにはこぼれ止付き。樹脂製のS字フック4個付属。
用途キッチンラック、ゴミ箱上ラックとして。レンジ台、トースター台、ポット置き場、炊飯器置き場、キッチン小物、キッチン収納。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)16
色ホワイト
耐荷重(kg)棚板1枚あたり30、全体90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50-79.5×42×220-260
組立時間約60分以上
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。メッシュ棚とフラット棚2枚付きです。組み立て簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅59~91cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、スチール(エポキシ粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、合成ゴム
1台
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。棚は小物なども落ちにくいように、仕切り付きのメッシュパネルになっています。棚の高さは自由に調節が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67~97×31×200~270
トラスコ品番512-1434
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。丈夫でさびにくいステンレス巻きパイプを使用しています。メッシュ棚とフラット棚2枚付きです。組み立て簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅59~91cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エポキシ粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、合成ゴム
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
ステンレス製の為、耐食性に優れています。
裏ごし本体のみです。
仕様●サイズ:Φ133×H52mm
アズワン品番67-9273-27
1個
¥529
税込¥582
6日以内出荷
天井と床に突っ張るだけで設置できる洗濯機ラック。お部屋の好きな場所に設置でき、不要になればコンパクトに収納可能。壁に穴をあける必要もないので賃貸にお住まいの方にもおすすめです。
用途収納家具 , ランドリー・サニタリーチェストとして。
材質フレーム:スチール、棚板:【ブラウン/ブラック】プリント紙化粧繊維板、【ナチュラル/ホワイト】プリント紙化粧繊維板、【ホワイト/ホワイト】メラミン樹脂化粧繊維板
備考〇組立式〇棚板3枚
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)(50Hz)432(60Hz)522
ベルト寸法(mm)100×915
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800(60Hz)3400
電源(V)単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0
消費電力(W)340
コード長さ(m)約2.0
付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ240×H90mm●24メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AB8550
アズワン品番67-2466-77
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
天井までを活用できる、ワンタッチでかんたんつっぱり固定。洗濯機を動かさずに後付けで設置できる、工事不要のランドリーラック。2つの棚とバスタオルがかかるハンガーバー付き、洗濯機上を収納スペースとして活用。支柱は左右個別に伸縮可能、防水パンもまたげる。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。横幅も69-104cmで伸縮、洗濯機横を仮置きハンギングスペースとして活用可能
用途ランドリーまわりの整理に。ランドリーラック ランドリー収納 洗濯機上 隙間収納 洗濯機置き場 伸縮 突っ張りラック
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)14
幅(cm)69-104
耐荷重(kg)平棚1枚:15、タオルバー:2
寸法(cm)【床接地部】6.5×4
高さ(cm)190-260
組立時間約30-40分
支柱径(Φmm)【上部】25/【下部】28
奥行き(cm)32
寸法(幅W×奥行D)(cm)【平棚】55-90×30
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。
用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。
仕様最大使用力:0.75kN(76kg)
破断荷重(kN)3(305kg)
天井までを活用できる、ワンタッチでかんたんつっぱり固定。洗濯機を動かさずに後付けで設置できる工事不要のランドリーラック。2つの棚とバスタオルがかかるハンガーバーがついて、洗濯機上を収納スペースとして活用。支柱は左右個別に伸縮可能、防水パンもまたげる。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。横幅は82cmで固定、縦型洗濯機と防水パンの上をスッキリ収納
用途ランドリーまわりの整理に。ランドリーラック ランドリー収納 洗濯機上 隙間収納 洗濯機置き場 幅固定 縦伸縮 突っ張りラック
材質スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)14
幅(cm)82
耐荷重(kg)平棚1枚:15、タオルバー:2
寸法(cm)【床接地部】6.5×4
高さ(cm)190-260
組立時間約30-40分
支柱径(Φmm)【上部】25/【下部】28
奥行き(cm)32
寸法(幅W×奥行D)(cm)【平棚】68×30
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
狭い隙間を使える1本タイプの突っ張りラック。洗濯機を動かさずに後付けで設置可能。支柱は伸縮可能、防水パンもまたげる。タオルや洗剤などが置ける2枚のトレー付き。トレーと支柱はスチール製だからお手入れかんたん。しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き
用途すきま収納に。ランドリーラック 防水パン対応 2段 スリム 洗濯機ラック 洗濯機上ラック 洗濯機上収納 洗面所 脱衣所 ランドリー 隙間 すき間 すきま ラック 棚
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)1枚当たり2
寸法(cm)【床接地部】6.5×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×27×190-260【トレー1枚当たり】30×21×1
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
スクエア柄が特徴の防炎ミラーレースカフェカーテンは、シンプルながら定番のデザインが魅力です。公共施設や防炎対策が必要な場所に最適で、外からの日差しや熱を和らげてくれます。ウオッシャブル仕様で、簡単に洗濯できるため、衛生的に保つことが可能です。スクエア柄は、様々なインテリアに合わせやすく、使い勝手の良いカーテンです。
シンプルなスクエア柄でどの場所でも合わせやすいデザインです。消防法に対応した防炎ラベルが縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。
用途目隠しカーテン 棚の目隠し 小窓カーテン 仕切り 突っ張り棒カーテン 戸棚カーテン カフェカーテン
色ホワイト
機能防炎、ウオッシャブル
素材ポリエステル
サービス分類オーダー・加工
抗菌よりも安全性の高い制菌レザーを採用したミーティングチェアです。制菌とは繊維状の細菌の増殖を抑制することです。抗菌コーティングとは違い繊維まで効果を練り込んでいますので制菌効果は半永久的に持続します。制菌加工(赤ラベル)、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。 。張地効果は制菌、防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム、難燃。JATA11058号です。 。抗菌スペクトルが広く、わずかな配合量で高い抗菌性を発揮します。 。耐菌性ができにくい複合系です。(有機・無機複合体)水に不溶~難溶のため、環境への安全性に優れています。 。SEK(繊維評価技術協議会)、SIAA(抗菌製品技術協議会)の基準を満たす、高い安全性を備えています。
材質フレーム:Φ12.7スチールパイプ(紛体塗装)、背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、張地:PVC制菌レザー
質量(kg)約4.5/1脚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×515×755(SH430)/1脚
斜面でもピタッと張り付くよう4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。衝撃を緩和しエンジンへの負担を抑えるフリーナイフ採用。刈り跡もきれいで経済的
形状刈刃:フリーナイフ 4枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右7段階、長さ4段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(4段調整)
乾燥質量(kg)32.6
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1300×375×970
エンジン型式TLE33
走行速度(km/h)F:1.34、2.02 R:1.34、2.02
排気量(cm3)32.6
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
斜面でもピタッと張り付く4輪駆動と特殊スパイク車輪を採用。ハンドルはレバー1つで上下左右自在に調整でき、長さも15cm間隔で調整可能。刈りあとがきれいな、「フリーナイフ」採用
形状刈刃:フリーナイフ 8枚
車輪特殊スパイク車輪
ハンドル調整:上下7段階、左右11段階、長さ5段階(ワンタッチ可変式)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
乾燥質量(kg)42
駆動方式4輪駆動
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1400×480×970
エンジン型式TLE48
走行速度(km/h)F:1.3、2.0 R:1.3、2.0
排気量(cm3)47.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
これがあれば、作業現場にたくさんの工具を持参、携帯する必要がありません。
用途刈払機、チェーンソー等に使用する工具をひとつにまとめた携帯用万能工具セット。
セット内容H19ボックスレンチ(点火プラグ用)、4mm六角レンチ(M5キャップボルト用)、プラスドライバー(プラスねじ類用)、マイナスドライバー大(マイナスねじ類用とチェーンの張り調整)、プラグ清掃具兼調整ゲージ(点火プラグ清掃、スキマ調整用)、チェーンソーガイドバー清掃用具(チェーンソーオイル回り維持、摩耗低減用)、マイナスドライバー小(マイナスねじ類用、キャブレター調整用、H17ボックスレンチ(刈払機刃物取付用等)、目立て角度ゲージ(チェーンソー目立て用角度用)、H10(穴)レンチ(刈払機グリース穴用等)、H16ボックスレンチ(チェーンソーナット用)、携帯用ケース付(ベルト通し付)。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ