材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。<DIV-01>インテリアメッシュにご使用できます。
材質本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン
幅(mm)Φ55
直径(Φmm)55
高さ(mm)-
質量(g)26.5
奥行(mm)約35
TKG品番9-0810-0601
TKG品番(2017)6-0722-0601
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター ダブルタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番467-9059
材質本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)985
タイプダブルA
吸着力70kgまで
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)470
材質(ゴム)NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番467-9032
材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム
質量(g)470
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるの吸盤です
ガラス・タイル面などの平滑面への吸着
種類ゴム足
本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。
セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)
吸着面寸法(Φmm)120
最大耐荷重(kg)約20
1セット
¥3,400
税込¥3,740
4日以内出荷
タイル・ガラス・鉄板など表面に凹凸のない面に取りつけできます。クルクル廻してかんたん取付。
材質ABS樹脂+塩化ビニール
色ホワイト
耐荷重(kg)8
寸法(Φmm)66
アズワン品番64-9702-89
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
大型フックで安心吊り下げです。大きく重たいモノをしっかり吊り下げたい。フックサイズを気にすることなく、気軽に吊下げたい方におすすめ!。重たい服から生活用品・工具等までフックが小さくて吊下げられる強力吸盤フックです。また、吊下げだけでなくフックに小物を置くこともできます。[取付可能な所]。タイル面、平らな大理石、アクリルボード、プラスチック板、ガラス、鏡面、平らな金属面、その他平らな光沢面など。[取付けられない所]。壁面、木壁、漆喰、モルタル、摺りガラス、凸凹面、曲面、その他ザラつきや艶消し・柔らか面、キズ・穴やミゾ等がある場所など
用途大きなものを吊下げる時に
材質ABS樹脂、合成ゴム(NBR)
色ホワイト
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ワイヤーフック)65×48×97、(吸盤本体)67×56×74
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
用途その他アクセサリー
エスコ品番EA950DC-2B
セット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース
材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム
寸法(mm)【サクションリフター】345×230
質量(kg)4
全高(mm)【サクションリフター】90
ケース寸法(mm)450×360×130
材質(ケース)【収納ケース】プラスチック
材質(ハンドル)樹脂
自重(kg)【サクションリフター】1.43
パッドサイズ(Φmm)120
吸着能力(kg)100
1個
¥42,400
税込¥46,640
当日出荷
こんなお得な商品も!

サクションリフター シングルタイプ
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568
質量(g)480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550
質量(g)340
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ジェル吸盤+レバー式採用で超強力密着!強力ジェルでザラザラ面やすりガラスにもしっかり密着。さらにレバーの力でも吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途浴室・バス・お風呂・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラス、すりガラスなど。
仕様レバー式ジェル吸盤
材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=ポリウレタン
凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました!
密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。
●取り付けられる所
吸盤の吸着面が真空を保てる所
水がしみ込まない所
空気や水を通さない材質
吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・
鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所
上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。
※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。
また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。
●取り付けられない所
密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝
吸盤の吸着面が真空を保てない所
水がしみ込むところ
空気や水を通す材質
吸着面の下地が湾曲している場所
薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所
上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5
材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート
色白
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
トラスコ品番433-4337
材質ABS、ポリウレタン、NBR
幅(mm)72
高さ(mm)50
質量(g)100
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面
材質(テープ)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。
仕様レバー式吸盤
材質カバー・レバー=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
超強力吸盤で完全固定!。テーブル・窓ガラス・車のボンネットまであらゆる平面部に取り付け可能なラインマーキーです。リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム!。糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ち。釣り場ですぐにライン交換OK。細いラインを使用するルアーや、よれやすいPEラインにも最適。両軸リールも使用できます。
寸法(mm)182×160×88(ヨコ取付)、162×178×88(タテ取付)
直径(Φmm)最大125
質量(g)270
取付幅(mm)スプール:最大80
1個
¥3,490
税込¥3,839
8日以内出荷
2重で安心Wロック方式、強力吸着
ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に
用途吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。
木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。
耐荷重(kg)6
材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR)
寸法H(mm)95
寸法D(mm)58
寸法W(mm)58
ハンガー等を掛けられる便利なバーです
用途内装やガラス面に強力特殊ゲル吸盤で簡単取付。市販のΦ28mmパイプの取り付けも可能で、車内のDIY用品としても使用できます。バイプ長:約550mm。耐荷重:水平面取付時5kg、垂直取付時3kg
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
タブレット用真空吸盤アームスタンド特徴。動画視聴などに便利な真空吸盤付きアームスタンド!自動車のガラス面に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。またホルダー部分も360度回転します。強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。縦置き・横置きどちらにも対応します!
色ブラック
質量(g)約270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約120×94×132
ホルダー寸法(mm)約165×150×45
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
竿受け部が折りたためる吸盤ロッドハンガー。竿受け部の折りたたみが可能な吸盤ロッドハンガー。持ち運びに便利な竿受け部折りたたみ構造。吸盤ロックレバーで吸盤を強力固定。クーラーに取り付けて竿掛けに、車のガラス面に取り付けて仕掛け作りに。竿受けは軽量アルミ素材を使用。360度回転し、お好きな角度に調節可能。コンパクトな吸盤ロッドハンガー。
材質アルミ/ABS・PVC(ポール/吸盤)
色レッド/ブラック
耐荷重(kg)1
全長(cm)使用時:25
ポール径(Φmm)約6
収納時寸法(cm)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
60度まわすだけで真空になり、超強力吸着。タイルやガラス、磨りガラスにも吸着OK。スイングタイプでスッキリ収納。吸盤より大きなタイル、冷蔵庫、洗濯機などの金属塗装面、プラスチック、スチール、ガラス、鏡などに取り付けられます
用途雨の日、花粉対策の室内物干しに
材質本体/ABS、吸盤/ポリウレタン
耐荷重(kg)5
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール
質量(g)325
サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤5連フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。奥行きがあるL字型を採用しているので、幅広のものも掛けやすい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。スイング・ブランコタイプ。
用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。
仕様レバー式吸盤
材質カバー、レバー支持部=ABS樹脂パイプ=ステンレス鋼管、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂
耐荷重(kg)5(フック1本につき1kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×95
フック5連
1パック(1個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スマホ用真空吸盤スタンド特徴。動画視聴などに便利な真空吸盤付きスタンド(車載ホルダー)は、自動車のガラス面やエアコン吹き出し口に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。またホルダー部分も360度回転します。強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。縦置き・横置きどちらにも対応します!
色ブラック
質量(g)約140
取付方式吸盤
外寸(mm)ホルダー部分:約66×91×45、スタンド部分:約78×78×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ガラスなどの滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。
仕様吸盤/貼付タイプ
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプベース
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
今まであきらめていた浴室内のザラザラ壁(浴室内や樹脂パネルのシボ面やツヤ消し面)、すりガラスなど様々な場所に取り付けられるジェル吸盤。レバー式xジェル吸盤で強力密着!サビにくく丈夫なステンレスパイプ。浴室内の清掃用品や小物の吊り下げに便利。フックは好きな位置に移動できます。
用途浴室内・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、スペーサー=ポリエチレン、フック=ステンレス鋼板、吸盤=ポリウレタン
耐荷重(kg)1(フック1本につき250g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×75×100
取付け方法レバー式ジェル吸盤
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
今まであきらめていた浴室内のザラザラ壁(浴室内や樹脂パネルのシボ面やツヤ消し面)、すりガラスなど様々な場所に取り付けられるジェル吸盤。レバー式xジェル吸盤で強力密着!サビにくく丈夫なステンレスパイプ。最大干し幅77cm(全長49.5~85cm)
用途浴室内・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=ポリウレタン
耐荷重(kg)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×60×75
取付け方法レバー式ジェル吸盤
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
滑らかなガラス面や樹脂面へパーチ、ボトル、ホイールなどの設置が可能になる取り付け部品です。本体を回転させると吸盤内で真空状態を作り、強力に吸着します。
仕様●材質:ABS、PC、PVC、スチール●本体サイズ:幅65×奥行28×高さ130mm●耐荷重:2kgまで
アズワン品番65-5606-43
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
今まであきらめていた浴室内のザラザラ壁(浴室内や樹脂パネルのシボ面やツヤ消し面)、すりガラスなど様々な場所に取り付けられるジェル吸盤。レバー式xジェル吸盤で強力密着!サビにくく丈夫なステンレスパイプ。最大干し幅47cm(全長34.5~55cm)
用途浴室内・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=ポリウレタン
耐荷重(kg)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×60×75
取付け方法レバー式ジェル吸盤
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が2連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、別途ボールジョイントを取り付けることで他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、#8-32x1/2inch小ねじ、#8-32 薄型ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:ダブルサクションベース
仕様吸盤/貼付タイプ
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプベース
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が2連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。【製品詳細】。。製品寸法。吸盤直径: Φ83.8mm。全幅: 201.9mm色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:363g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルサクションベース
仕様吸盤/貼付タイプ
材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
密着ジェルでサッシを強力固定。窓をロックしてお子様の転落防止、侵入禁止の窓防犯などに。密着ジェル+圧搾レバーの吸着吸盤式の窓ストッパーです。ガラスに強力に密着するため、窓・サッシをがっちり固定し、窓の防犯、子供の窓開け防止に強い味方です、あるクレセント錠はなれた窓の上部へ取り付けると効果的です。簡単に取り付けられ外れにくい。穴あけ、ネジ止め不要でサッシを傷つけにくい。洗って繰り返し使用可能です。ザラザラ、凸凹しているすりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です。サッシを傷つけにくいスポンジ付きで衝撃を吸収します
材質(本体)ABS樹脂、ステンレス、鉄/(吸盤)熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、ポリカーボネート
寸法(mm)【吸盤】70×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)1610
耐荷重(kg)約100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。ツイストロックサクションベースはガラスなどの平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツです。取り外しは本体のON/OFFノブを切り替えることで簡単に行うことが可能です。
仕様その他
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプセット
1個
¥7,998
税込¥8,798
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ