アスファルト防水端末専用のシーリング材
コーキングガンを用いてご使用下さい
用途アスファルト防水用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ゴムアスファルトシーリング カートリッジ
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
ゴムアスファルト系シーリング材
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
改質アスファルト防水端末やジョイント部専用のシーリング材
コーキングガンを用いてご使用下さい
用途改質アスファルト防水用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可
用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール
規格(JSIA)F★★★★
主成分ブチルゴム系溶剤形
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量330mL
アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
色ブラック
仕様硬化型パテ
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75
硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m
適応下地アスファルト
エスコ品番EA930AE-18
危険物の類別非危険物
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。
材質ブチルゴム
幅(mm)30
長さ(m)10
NETIS番号CG-100011-A
1缶(16kg)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。
接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。
透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。
乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール
色ブラック
トラスコ品番816-5936
質量(g)413
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ウレタン防水入隅やドレン金属廻り専用シーリング材
用途ウレタン防水用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
色濃灰色
特性防水
硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合アスファルト・モルタル・コンクリート
作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
シリコンシーラント
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
水膨張性一液弾性シーラントです。
硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。
コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面)
コンクリート・プラスチック二次製品
水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤
セパレーター用止水剤
危険物の類別非危険物
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ片面粘着強タイプ
伸度(%)28
引張強度(N/15mm)69
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/10mm)23.0
粘着力(N/25mm)23.0
セパレータあり
引張強度(N/cm)41
特性防水・気密
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
色黒
長さ(m)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用
長さ(m)20
粘着力の強いテープ跡や長期間放置されたガンコな粘着跡、厚みのあるフック粘着跡はがしに!
ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取りのぞけます。
素地に優しく、強力。
用途フックシールのはがし跡に。
古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。
付属品ヘラ
成分エタノール、プロピレングリコール
使用方法1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズです。2.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませます。3.10分ほど放置します。放置時間中に乾燥した場合は液を塗り重ねます。粘着部分が柔らかくなります。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
1本(30mL)
¥519
税込¥571
当日出荷
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。
【使用方法】
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。
3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)対応
側面のシールはがしに効率よく効果を発揮。ジェルタイプ。
ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取り除けます。
素地に優しく、強力。ジェル状で垂れにくい。
用途フックシールのはがし跡に。
古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。
付属品ヘラ
成分グリコールエーテル、プロピルアルコール
使用方法1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズ!2.付属のヘラでシールや粘着部分にジェルをたっぷり塗布します。3.10分ほど放置します。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
1本(30mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!
しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!
ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
成分オレンジオイル・高精度ミネラルオイル・ラノリン・アロエベラ・非イオン界面活性剤(キシレン・トルエン・ベンゼンは一切入っていません)
セット内容ハンドスプレー+ペンタイプ
1セット(387mL)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ガムテープ・両面テープなどのガンコなシールや粘着のりを除去できます。環境に優しい超強力タイプ。
用途両面テープ・ガムテープ・養生テープの除去に。頑固な糊残りの除去に。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.35
1本(50mL)
¥649
税込¥714
翌日出荷
関連キーワード