659件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 強度 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩化ビニール素材で、油や洗剤に強く劣化しにくい。外側に凹凸加工を施しており、すべりを防ぐ。作業性に優れ手にフィット。無駄なく使える左右兼用タイプ。汚れが目立ちにくい黒色
用途自動車整備やDIY、ガーデニングなどに。ダイノグローブ/強力グリップ/塩化ビニール/塩ビ/使い捨て手袋/使い捨て/手袋/グローブ/パウダーフリー/粉なし/ブラック/黒/黒手袋/フィット/手荒れ防止/大容量/作業用/油/バイク整備/エンボス加工/凹凸/左右兼用/左右両用 材質塩化ビニール ブラック 入数(枚)250 全長(cm)24±0.5
1箱(50枚×5箱)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。 粉有無粉無 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鈴木産業パワーハンド
エコ商品
シリコン滑り止めで強力グリップ
機能強力グリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピタッととまる! 高いグリップ性能。 優れた柔軟性。 全面通気性。 強力すべり止め加工。 引っ掛かりがよく、食いつくグリップ力。 高いフィット感となめらかな指先感覚! 厚手に高い伸縮性をもった糸を使用しているため、手の甲が突っ張らず、抜群の柔軟性を発揮します。
用途運送/流通作業/土木・建設/農作業園芸/その他各種軽作業に 材質(すべり止め)天然ゴム
1双
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。 着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。 特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。 繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。 厚さ(mm)約1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコン加工で超強力・ウルトラグリップ。湾曲裁断・縫製で優れたフィット感
材質ポリエステル ポリウレタン 手の平:シルバー、手の甲:ブラック 入数(双)1 特性グリップ力・フィット感
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業 運輸・物流業 電気電子部品製造業 機械工業 自動車関連業 土木建設業 園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など タイプ強力タイプ
1双ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様手首ゴムタイプ
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステルとコットンの混紡糸を採用することで、肌ざわりが良くなめらかな風合いを実現しています。 カーボンブラックを樹脂に配合しています。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


快適グリップグローブ モノタロウ 動画あり
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。 厚さ(mm)2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。 全長(mm)170 仕様マスターグリップ トラスコ品番390-0037 質量(g)170 切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル 機能吸湿速乾・耐久性 材質(掌側)ポリウレタン 袖口仕様マジック式
1双ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納
用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに 材質先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE 全長(mm)102 質量(g)51 適合ドリル径(mm)0.1~3.2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
69,000 税込75,900
8日以内出荷







LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー (グリップアダプター付)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!。刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。 付属品グリップアダプター(黒) 形状ラウンド刃 全長(mm)163、グリップアダプター:94 質量(g)150、グリップアダプター:3 穴径(Φmm)刃:1.8 刃長(mm)21 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様落下防止用ひも取付穴:無 トラスコ品番195-2027 材質特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック仕上げ 全長(mm)241.3 質量(g)500 切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

トップ工業強力ニッパ(成形グリップ付)
エコ商品
抜群の切れ味。滑りにくい成型グリップ付き
全長(mm)165 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番722-8295 切断能力(鉄線)Φ0.18~Φ1.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

コンパクトサイズながら強い保持力を実現。 フックでスチール壁面を有効活用。
材質本体:スチール・エラストマー、フック:スチール フック自在回転 特性超強力
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様銅線や細い鉄線の切断に最適です。 ラジオ・テレビなどの配線・細工・修理などに。171切断能力1.2Φ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ソフト&強力グリップ、お得な10双組
パープル×ブラック 機能蒸れにくい・フィット感 材質(すべり止め)天然ゴム
1パック(10双)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)980 全長(mm)1160 質量(g)1185 引張強度(kN)20.7 アズワン品番64-7902-12 ケーブル径(Φmm)59~68
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)800 全長(mm)970 質量(g)550 引張強度(kN)17.6 アズワン品番64-7902-10 ケーブル径(Φmm)34~44
1本
16,400 税込18,040
当日出荷


仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)870 全長(mm)1040 質量(g)615 引張強度(kN)20.7 アズワン品番64-7902-11 ケーブル径(Φmm)45~58
1本
18,300 税込20,130
当日出荷

仕様二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップしっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップCVT、OC、OE線に最適です。 材質スチール製 長さ(mm)(メッシュ)760 全長(mm)890 質量(g)235 引張強度(kN)8.8 アズワン品番64-7902-09 ケーブル径(Φmm)24~33
1本
12,400 税込13,640
当日出荷