40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄 特性速乾 成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤 トラスコ品番126-2955 タイプ速乾性 危険等級 アズワン品番1-6383-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)420
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

エスコ品番EA920TE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,180 税込2,398
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)M-1クリーナー
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 使用温度範囲(℃)常温 仕様逆さ噴射可 タイプ中速乾 適合機器機械部品、金属部品 主な用途油汚れ、サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、中速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍 液性アルカリ性 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 界面活性剤(%)約8 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ速乾 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) モノタロウ 定期注文 動画あり
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 ※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面 <希釈の目安> 油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍 ガラスなどの汚れに…100~200倍 モップについた油汚れに…10倍 液性アルカリ性 付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター) 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水 使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。 応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
用途金属脱脂 特性強力 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 無色透明 タイプ速乾 比重(20/4℃)1.465 沸点(℃)87.2 融点(℃)-86.4 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

日本メカケミカルメカマークカット
ソルベント型強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄 対応材質金属部品 引火点(℃)5 主な用途油汚れ 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.94(原液/15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.85(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。 「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。 エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。
希釈倍率3~30倍 成分界面活性剤 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力脱脂洗浄剤で機械油や粘着剤、ミシンのカマや針、押え金などの汚れを強力に洗浄します。
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長いため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。 20L缶で約40本のスプレーが作れます。
特性超強力 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(1L)ほか
1,890 税込2,079
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 容量…840mL
1個
869 税込956
4日以内出荷

日本メカケミカルメカパーツクリーナーUS-N
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他 pH7.9(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)10(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液) 表面張力(mN/m)34(5%溶液)
1個(5L)ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーNT-3
高温高圧噴射洗浄用 消泡性がある強力脱脂洗浄剤
用途工具部品等のほこり、プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧噴射洗浄 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個(20L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

日本メカケミカルメカNCクリーナー
塩素系溶剤を含まない低臭タイプの強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄 成分炭化水素、界面活性剤、防錆剤、その他 容量(L)18 引火点(℃)49 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
40,980 税込45,078
3日以内出荷

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない自動車のブレーキシュー、ブレーキドラム、機械部品専用の洗浄剤です。 金属粉、樹脂粉、油脂類などを素早くしかも簡単に除去し制動効果を一段と高めます。 なおクラッチ関係にも使用することができます。
用途油脂類やその他の汚れを素早く簡単に取り除く、強力脱脂洗浄剤です。 適合機器機械部品
1本(840mL)
1,598 税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房周りはこの一本お任せ下さい。 汚れには様々な種類があり、それぞれの特性に対応しなければ汚れは落ちません。 本剤は厨房周りの汚れ(油脂、スス汚れ等)を落とすために作られました。 二つのアルカリビルダーを配合しているので、油脂を強力に脱脂します。 また、その反応中に界面活性剤の威力も向上し、油脂以外の汚れを分解します。 持続力もあるので、コスト削減に繋がります。 洗浄力は強力ですが、無リン&非劇物タイプなので使用者を選ばずに安心して使用出来ます。
商品タイプ業務用
1本(4kg)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

日本メカケミカルメカパーツクリーナーH
防錆剤配合で金属部品が錆にくい強力な脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他 pH13.0(原液) 外観黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.7(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液) 表面張力(mN/m)34(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルカリ脱脂洗浄剤強力タイプです。汚れの度合いで水で希釈してご使用ください。
用途機械の油汚れ、ワックスの除去、スチール家具の清掃 蛍光イエロー 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレークアップSは、動・植物油脂の汚れ専用のクリーナーです。強力な脱脂・洗浄力で汚れをすばやく溶解・分散させます。リンを一切含まず、また生分解性に優れていますので安心してお使いいただけます。硬水でも優れた洗浄力を発揮する金属封鎖剤を配合。高濃度・希釈型で経済的です。
用途厨房の天井、壁、床、機器類など 液性アルカリ性 希釈倍率1:10~20(ひどい汚れの時)1:20~30(普通の汚れの時)1:30~50(軽い汚れの時)
1本(5L)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。非イオン界面活性剤の強力水溶性脱脂・洗浄剤です。常温で用い、塩素化物溶剤と同等の強力な脱脂・洗浄力を持ちます。あらゆる金属の洗浄ができ、不燃性、無臭。樹脂やゴムがついた金属や塗装部分にもご使用可能です。希釈使用のため経済的です。
仕様●容量:18L アズワン品番65-8312-40 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

日本メカケミカル瞬洗
強力な脱脂力で頑固な汚れを瞬時に除去する有機則非該当の洗浄剤
用途極小径の内部洗浄、ネジゲージ、ブロックゲージの洗浄、計測機器検定前の洗浄 成分シクロヘキサン、炭化水素、LPG 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.63 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング油汚れ洗浄剤 オイルクリーンα
従来の洗浄剤では落ちにくい油汚れも強力除去!オイルクリーンαは、自動車などのエンジンルーム等の洗浄、鉄・鋳物・SUSの脱脂工程、汚れ除去剤としての王道製品!洗浄力は高いがゴムやパッキン類への影響は極力抑えた非常に使い勝手の良い洗浄剤です。汚れのひどいエンジンルームや機械類の洗浄に最適。ゴム・パッキン類への影響が比較的少なく安心!
用途エンジンルームの脱脂洗浄 メンテナンス時の油脂・カーボン・グリスの洗浄除去 使用方法【1】用途に応じて原液から500倍に希釈して使用します【2】スプレーかスポンジなどで汚れに洗浄液をかけます【3】スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1個(20L)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。機械部品に付着したグリースなどの油脂汚れ落としや部分塗装の脱脂に威力を発揮します。 洗浄後、残渣物があまり残らないため、電気接点の洗浄にも使用可能です。
用途チェーン、ギヤ、軸受などの洗浄に 機器の出荷前部分塗装の前処理に 精密機器の金属表面脱脂洗浄に ブレーキ装置の洗浄に 主な用途油汚れ トラスコ品番123-2703 透明 使用温度範囲(℃)0~60 危険等級 アズワン品番1-6407-03 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

オレンジとパイナップルから生まれた環境にやさしい超強力洗剤。 。一時防錆剤配合で洗浄後のさびの発生を防ぎます。脱脂力に優れており、強力な洗浄力を発揮します。濃縮タイプなので汚れに応じて希釈可能です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等 内容量(L)18 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
仕様●容量:1ガロン(≒3.8L) アズワン品番65-8312-41 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

常温から加温(40~80℃)まで使用でき、あらゆる鉄系製品の脱脂洗浄ができる水溶性アルカリ脱脂洗浄剤です。防錆油は勿論のこと、プレス油やワックス、グリースまで強力に洗浄できます。液の寿命が長く、水で5~10倍に希釈して使用でき経済的です。また、「メタルクリーンAqua」より泡立ちを抑えてありますので、すすぎ時間が短縮できます。
仕様●容量:18L アズワン品番65-8312-42 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

焼きついた油汚れに対し優れた洗浄力を発揮します。 適度の粘度があり原液は垂れにくい。 活性水素水配合により浸透力・脱脂力・洗浄力が優れています。 天然オレンジエキス配合により頑固な油汚れを強力に溶解します。 除菌剤配合にようり厨房、食品工場、住宅での使用に適しています 汚れに応じて希釈できます。
液性アルカリ性(pH13.5<) 使用方法汚れにスプレーなどで塗布します。頑固な汚れには塗布してから数十秒~3分ほど放置します。スポンジ・布などでこすります。水で洗い流すか、充分水ぶきします。 種別動植物油・鉱物油用強力洗浄剤 主成分アルカリ剤、非イオン系界面活性剤、d-リモネン、グリコール系溶剤、増粘剤、除菌剤 使用量(標準)180g/m2(原液) 使用濃度原液~100倍
1箱(4kg×4本)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つで5役!洗浄、除菌、漂白、消臭、油落とし(脱脂)とマルチに使える粉末状酸素系洗浄剤。高濃度酸素と3種の酵素パワーで様々な汚れを強力に分解。パワフルな汚れ落としだけでなく手肌や環境にも優しい塩素・界面活性剤・アルコール不使用で安心して使える。色柄衣類の漂白・洗浄・消臭にも効果を発揮
用途マルチ洗剤 ピカ洗隊パワーオキシ マルチクリーナー 洗浄 除菌 漂白 消臭 油汚れ 酸素系 酵素 界面活性剤不使用 付属品軽量スプーン(約30g) 材質成分:過炭酸ナトリウム(酸素系)、酵素 形状粉末 液性弱アルカリ性 内容量(kg)1.05 繰り返し・詰め替え対応
1本(1kg)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

各種金属パーツ、ブレーキ周りに付着した油汚れや磨耗した金属粉を簡単に除去する、速乾性の脱脂洗浄に効果を発揮します。オイル、グリスの脱脂洗浄に効果を発揮します。塗装面、ゴム、プラスチックにはかけないで下さい。・油脂類・金属粉等の汚れをスプレーと化学洗浄剤の相乗効果で強力に落としすばやく乾燥させます。・オゾン層を破壊するフロン溶剤等は使用せず、有機溶剤中毒予防規則にも適用しません。
用途ブレーキディスク・ドラム・パッド等の粉じんの湿潤除去。オイル・グリス等の洗浄。塗装や接着面の脱脂洗浄 容量(mL)840
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

車両、建設機械、工場、機械、部品、工具各種の洗浄に。厨房設備全般、各種床材、内装全般の汚れ落とし。安心の中性タイプ。幅広い素材に使える、優れた脱脂力。残り香ゼロ。オイル・グリースなどの長年の蓄積した汚れを強力分解。
用途油汚れ 掃除 リムーバー 洗剤 業務用 成分界面活性剤・溶剤・香料・水 寸法(cm)約7×9×高さ24.2 液性中性 正味量約480mL
1本(480mL)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-AK S K
アルカリ性・粉末状で、強力な洗浄料を持つ浸漬用の脱脂洗浄剤で、特に通常の非鉄金属用の洗浄剤では歯が立たない重度の汚れに対し、優れた洗浄力を示します。特殊な界面活性剤とアルカリビルダーの組合せにより、広範囲な条件で使用が可能です。あらゆる汚れの程度に対し対応できます。素材表面の酸化物や変色等を除去する事が可能です。
用途めっき・塗装の前処理に、各種金属の脱脂洗浄に使用できます。 使用温度(℃)40~80 使用時間(分)2~10(汚れの程度により調節) 外観白色~淡黄色・粉末状 危険物の類別非危険物 使用濃度2~10 繰り返し・詰め替え対応
1袋(20kg)
14,980 税込16,478
23日以内出荷