宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)
色ナチュラル
質量(g)300
温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
1巻(300g)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
温度依存性が非常に大きいプラスチックシート素材です。低温ではアクリル板のように固く、高温ではゴムのように柔らかくしなやかなプラスチックシート素材です。室温(23℃)以上では、手で伸ばすことも可能です。室温下で触れると体温で柔らかくなり、触れたカラダにフィットします。水はほとんど吸収せず、耐水性に優れたプラスチックシート素材です。においはありません。生地、布などとの貼り合わせてのご使用も可能です。
様々なスタイルに対応できる、幅広いラインナップ。
セット力と質感をインデックス化。
卵殻膜(保湿成分)配合。
さわやかでみずみずしい「アップルフルーティー」の香り。
「使いやすさ」へのこだわり。
強力なセット力で速乾性に優れ、スタイルをしっかりキープ。
両性アクリルポリマーと形状記憶ポリマーの弾力性のある皮膜がゴワつかずにスタイルをしっかりとキープします。
仕様セット力:10、質感:1
種別フィックススプレー
シリーズウェーボ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ポリエステル素材にプリーツ加工を施すと形状記憶するという特性があり、広げた状態でも手でポンポンとはじくと、元の形へ戻る不思議なクロスです。
材質ポリエステル(100%)
寸法(mm)200×200(展開時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質樹脂
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A
形状直線
寸法(Φ×mm)0.75×250
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別D コイル状 (フック付)
形状コイル、フック付き
寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)×17
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
難燃剤に、非PBDPEを使用しています。機械特性、熱的特性、電気特性も優れています。
材質ポリエステル
常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金
エラストマーフィラメントです。
曲げても折れにくく、柔軟性があります。
TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質TPU
色白
質量(g)500
対応機種MF-900
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質チューブ内部:アルミチューブ外被:高密度ポリエチレン端末キャップ:ステンレス
最小曲げ半径(mm)R40以上
エア圧力範囲(MPa)0.02~0.5
60℃以上のお湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。
生物分解性があり環境にやさしいPCL(ポリカプロラクトン)を使用しています。
一度成形して固まった物を作り直したい、と思ったときには、再びお湯につければ、再度成形が可能です。
色づけには5色がセットになったプラフレンドカラー(別売)を使用してください。
材質PCL(ポリカプロラクトン) 粒状
色白
TPUフィラメント
材質TPU
色イエロー
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+60
最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)
使用流体空気
負圧性能(kPa)-101.294
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状
形状直線
寸法(Φ×mm)0.75×100
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント
材質エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質TPU
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
高品質本革を使用し柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。
DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。
油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。
アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。
締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。
ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。
快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
色BROWN
高品質本革を使用し柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。
DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。
油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。
アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。
締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。
ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。
快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
色BLACK
高品質本革を使用!。柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ。。DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。
材質牛革+DRYTEX(透湿防水生地)
色BROWN
手に合ったスプーンづくり(変形のしかた)
形状記憶ポリマーはわずかな温度変化で性質が急変します。
高温(55℃以上)でプラスチック状態からゴム状態。
低温(55℃以下)でふたたびプラスチック状態になります。
この素材がWillの柄に使用されています。
何度でも繰り返し変形ができます。
小さな手のひらに、ふっくらとおさまるグリップは、手に障害のあるお子様に適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長162mm●小児用2歳~8歳くらい●重量:27g●カラー:イエロー●材質:18-8ステンレス、形状記憶ポリマー●コード番号:AH8898
アズワン品番67-8127-82
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
手に合ったスプーンづくり(変形のしかた)
形状記憶ポリマーはわずかな温度変化で性質が急変します。
高温(55℃以上)でプラスチック状態からゴム状態。
低温(55℃以下)でふたたびプラスチック状態になります。
この素材がWillの柄に使用されています。
何度でも繰り返し変形ができます。
小さな手のひらに、ふっくらとおさまるグリップは、手に障害のあるお子様に適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長160mm●小児用2歳~8歳くらい●重量:30g●カラー:イエロー●材質:18-8ステンレス、形状記憶ポリマー●コード番号:AH8895
アズワン品番67-8127-81
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
Raise3Dの純正のPETGフィラメントです。PETの材料になるので、下記のような特徴がございます。ECO(環境に良い)、耐磨耗性・耐溶剤性・耐寒性・耐熱性に優れる。
材質TPU
前髪専用の時短マスカラ。NOドライヤー、NOコーム、NOスプレー。コームタイプで使いやすく、たった10秒でなりたい前髪に。形状記憶ポリマー配合・湿気プルーフ処方なので雨・風・汗で崩れず一日中キープ。
細かいアホ毛も塗るだけカバー。毛髪保湿成分ケラチン配合で大切なキューティクルも守ります。ポーチにインできるスマートサイズ。シトラスフローラルの香りで気持ちもハッピーに。
ご使用の際はコームと液を容器の中でよく馴染ませてからご使用ください。
前髪の内側から根本に差し込むようにしてコームを滑らせます。
しっかりキープしたいときには両側から塗布してください。
洗髪の際は、お湯でしっかり流してからシャンプーすることをおすすめします。
コームに汚れが付着したときはふき取ってください。
1本(5.5g)
¥1,090
税込¥1,199
11日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA
対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)1.75
材質TPU
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.75
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
材質TPU
材質TPU
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色ブラック
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色オレンジ
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質TPU
サイズ直径199mm、厚み53mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
材質TPU
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8589
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質TPU
色ホワイト
サイズ直径199mm、厚み53mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色ホワイト
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8599
適合機種Ultimaker Factor 4
材質TPU
色ナチュラル
サイズ直径200mm、厚み54mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード