「後施工金物4」の検索結果
柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品ビスCPQ-75(ブルー)×18本、ドリフトピン 4本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
N値3.1
建材試験センター第03A3401号、第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)(引張)16.6、(剪断)33.8
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×18本、ドリフトピン4本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC、座部:JIS G 3507 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品ビスCPQ-75(ブルー)×12本、ドリフトピン 3本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)(引張)13.7、(剪断)15.2
既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。
用途柱と梁を緊結する時に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC/JIS G 3507 SWRCH10R
付属品ビスCPQ-75(ブルー)× 6本、ドリフトピン 2本
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn5/CM2)
建材試験センター第04A0271号/第04A0272号/第03A3398号/第03A3399号/第03A3401号/第03A3402号
短期基準接合耐力(kN)(引張)11.5、(剪断)7.6
セット内容六角レンチ
全長(mm)パイプ/50、カッター/66
シャンク径(Φmm)六角軸13
刃先径(Φmm)15
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)700~1500
打込む材の幅にピンの長さを合わせます。
用途プレセッターの接合具として使用します。
ピン径(Φmm)12
柱と梁、梁と梁を緊結する時に使用します。後施工金物4はせん断力のみを伝える金物(せん断キー)としても使用できます。既存住宅等の耐震補強に「後施工金物」を使用することにより容易に梁増設ができます。新規梁を下から施工でき、羽子板等で施工できない場合でもビス止めなので容易に施工できる画期的な金物です。ビス止め金物なので新築の化粧梁等に使用でき、木材の欠損を抑えられます。外壁等がある場合でも梁等の増設が容易で羽子板ボルトの施工ができない部分でも可能です。後施工金物1・2・3・4とも、105用と120用があります。
付属品ビスCPQ-75(Mブルー)×24本、ドリフトピン× 5本
材質プレート部:JIS G 3131 SPHC 座部:JIS G 3507-1 SWRCH10R相当
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
機能短期基準せん断耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.2、【梁 - 梁接合】既存梁・新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):45.6/短期基準引張耐力(kN):【柱 - 梁接合】既存柱/すぎ、 新規梁/集成材(おうしゅうあかまつ):15.7
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。
材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)
規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008
表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスYPR-85(グレー)×8本
表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板
短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2
N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0
告示1460号第2号と
建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。
材質JIS G 3302 構造用SGH400
表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本
短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5
N値1.2以下
告示1460号第2号は
建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
¥119
税込¥131
当日出荷
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。
Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。
仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
材質STK-400(JIS G 3444)
使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。
長さ(mm)950
規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号
表面処理Z27相当
パイプ径(Φmm)34
こんなお得な商品も!

固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
キャビネットなどを壁面に固定できます。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キャビネット固定用
材質SUS430
種別L字金具
RoHS指令(10物質対応)対応
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
寸法(mm)50×136×50
厚さ(mm)3.2
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。
使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可)
柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。
120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。
高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。
本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板
付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本
使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)30×120×42
表面処理JIS G 3302 Z27(相当)
N値2.0以下
耐力試験短期基準引張耐力10.7kN
告示1460号第2号へ
試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。
90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。
120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。
4個の取付穴あけ加工済みです。
出隅、入隅の両タイプがあります。
床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。
なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
色シルバー仕上(アルマイト)
寸法(mm)120×120
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。
90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。
※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。
120×120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。
4個の取付穴あけ加工済みです。
出隅、入隅の両タイプがあります。
床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。
このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。
なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
色シルバー仕上(アルマイト)
寸法(mm)120×120
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色シャンパンゴールド仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色ライトブラウン仕上げ(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色アンバー仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色ライトブラウン仕上げ(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色シルバー仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色ピュアゴールド仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色アンバー仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色シャンパンゴールド仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色シャンパンゴールド仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色シャンパンゴールド仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色シルバー仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色シルバー仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色ピュアゴールド仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色シャンパンゴールド仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色シルバー仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
L字コーナー部に直線本体と突きつけて使用します。 90°止め切り施工を効率的に奇麗に仕上げるための既製のLコーナーです。※このLコーナーの止め切り部分は溶接されておりませんので、素足歩行する場所や下地が平滑でない場所での使用は避けてください。 出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。
用途120mmx120mmのサイズに正確に止め切り加工したフロアー金物を強力な樹脂ベースの両面テープを使用して裏面で固定してあります。 4個の取付穴あけ加工済みです。出隅、入隅の両タイプがあります。床材の種類/取付ネジのサイズによっては、皿穴を調整してから施工してください。このLコーナーの施工にあたっては、直線との突き合わせ具合を確認後、必ずビス止め(4箇所)してください。なお、突き合わせする直線金物は端部50mm以内にビス止めしてください。3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)。現場送り、個人宅への配送は不可です。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
寸法(mm)120×120
色アンバー仕上(アルマイト)
穴タイプ4個(下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ