急速冷却(冷蔵)、急速冷凍(冷凍)の2通りの機能搭載
加熱調理後の食品を急速に冷蔵又は冷凍にし危険温度帯をいっきに通り過ぎる
冷却制御は「タイマー制御」と「芯温制御」で各々「弱冷」「強冷」の全8モード
簡単操作と短時間で冷却保存で作業効率が向上
収納段数は1/1ホテルパン(~H60mm)又は天板(600×400mm)を5段収納
自然冷媒(R-290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
単相100V仕様
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
電源(V)単相100
付属品排水ホース、ホースバンド
電源単相100V
RoHS指令(10物質対応)対応
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色白
キャスター数4個
鍵あり
電源(V)単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)-18以下
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
プレート表面温度を-20~+40℃の範囲で温度設定できます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -20~40℃
アズワン品番3-6618-01
1個
¥419,000
税込¥460,900
24日以内出荷
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)100
耐荷重(kg)20
-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※。冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。
プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃
デジタル温度表示機能搭載。
冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。
出し入れに便利な収納バスケット付属。
スーパーフリージングシステム装備。
温度異常を報知する警報ランプ装備。
庫内排水孔装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
ボウルサイズ:Φ410×H65。仕様型式 : ICK-1011 ICK-1031電源 : 単相100V 50/60Hz 三相200V消費電力: 1.45kW/1.65kW 1.98kW/2.32kW仕様冷媒: R404A冷凍機 : 日立製スクロール冷凍機質量 : 86kgマイナス45℃の急速氷結 アイスクックアイスクックは様々な素材を使用した新鮮で独創的な料理をお客様の目の前で調理することをコンセプトに開発されたアイステーブルです。移動可能なオープンスタイルを採用し、お客様の目の前で調理するパフォーマンスにより特別感・ライブ感を演出します。アイスクックの特徴。-45℃に急速氷結することで、一度に3Lの大容量も 約20分で仕上がります。素材本来の風味が損なわれにくく、 美味しさが際立ちます。日立製のスクロール冷凍機の搭載により、高出力なのに 省電力。圧縮ロスが少なく高効率。騒音・振動も驚くほど 抑えられています。-45℃から+40℃まで一気に上げる急速解凍機能付で 拭き取り洗浄もラクにできます。-45℃への復帰時間も 速いので素早く次のメニューに取りかかれます。アイスクリームやジェラートだけでなく野菜のペーストや アルコール類も氷結させることができ、メニューの幅が 大きく広がります。オープンな状態で調理できるため、お客様への パフォーマンス性に優れており臨場感あふれた空間が 演出できます。結婚式場やホテルのバイキングなど、お好みの材料を入れた お客様オリジナルのジェラートが簡単に作れます。目の前で作るので使用している材料が一目でわかり、 安心・安全です。注ぎ足しながら作れるので大人数のパーティーでも 対応できます。作り置きが無いので食材が無駄にならず、常に作りたてを サービスできます。
型式単相100V仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×800
TKG品番9-0945-0101
TKG品番(2017)6-0835-0101
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
素早く冷気を伝え、急速冷凍による鮮度保持に最適です。
解凍トレーとしても威力を発揮します。
材質アルミ
質量(kg)1.09
板厚(mm)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×404×20
底内寸法(mm)580×380
TKG品番9-0733-0201
TKG品番(2017)6-0650-0801
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃
新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。
設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様ノンフロン
電源(V)AC100(50/60Hz)
ボウルサイズ:Φ410×H65。仕様型式 : ICK-1011 ICK-1031電源 : 単相100V 50/60Hz 三相200V消費電力: 1.45kW/1.65kW 1.98kW/2.32kW仕様冷媒: R404A冷凍機 : 日立製スクロール冷凍機質量 : 86kgマイナス45℃の急速氷結 アイスクックアイスクックは様々な素材を使用した新鮮で独創的な料理をお客様の目の前で調理することをコンセプトに開発されたアイステーブルです。移動可能なオープンスタイルを採用し、お客様の目の前で調理するパフォーマンスにより特別感・ライブ感を演出します。アイスクックの特徴。-45℃に急速氷結することで、一度に3Lの大容量も 約20分で仕上がります。素材本来の風味が損なわれにくく、 美味しさが際立ちます。日立製のスクロール冷凍機の搭載により、高出力なのに 省電力。圧縮ロスが少なく高効率。騒音・振動も驚くほど 抑えられています。-45℃から+40℃まで一気に上げる急速解凍機能付で 拭き取り洗浄もラクにできます。-45℃への復帰時間も 速いので素早く次のメニューに取りかかれます。アイスクリームやジェラートだけでなく野菜のペーストや アルコール類も氷結させることができ、メニューの幅が 大きく広がります。オープンな状態で調理できるため、お客様への パフォーマンス性に優れており臨場感あふれた空間が 演出できます。結婚式場やホテルのバイキングなど、お好みの材料を入れた お客様オリジナルのジェラートが簡単に作れます。目の前で作るので使用している材料が一目でわかり、 安心・安全です。注ぎ足しながら作れるので大人数のパーティーでも 対応できます。作り置きが無いので食材が無駄にならず、常に作りたてを サービスできます。
型式三相200V仕様
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×800
TKG品番9-0945-0102
TKG品番(2017)6-0835-0102
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
3日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なスーパーフリーザーです。
革新的な低温システムによる急速冷凍。
43dBの騒音作動。
ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
質量(kg)62
電源周波数(Hz)50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×770×950
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×445×620
1個
¥659,800
税込¥725,780
28日以内出荷
-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-80度から-60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に
設定温度(℃)-80~-60
電源(V)単相100
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
RoHS指令(10物質対応)対応
氷が付きにくい!ファン式冷凍庫。
中身がひと目で分かるクリアケース付きで無駄なく収納可能。
ファン式だから霜取り作業が不要!
たっぷり5段収納を実現!
中身がわかる!クリアな引き出しを採用!
7段階の温度調節が可能!
しっかりとした天板設計!
省エネ達成率120%!
付属品取扱説明書
性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607)
質量(kg)約37
色ホワイト
間口(mm)474
消費電力(W)【年間】電動機:80、電熱装置:130
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約474×541×1250
電源コード(m)約2.0
冷却方式ファン式(※使用環境や使用方法により、霜が発生する場合がございます。)
運転音(dB)42
操作方法メカ式温度調節
冷媒ノンフロン:R600a
冷媒封入量(g)36
出力切替7段階
年間消費電力量(kWh/年)325
省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年) 120
定格内容積(L)114
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ
耐久性に優れた庫内銅仕様
ノンフロン製品で環境に優しい
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100
付属品内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルキルベンゼンおよび精製鉱油を基油とする高級冷凍機油です。低温性能に優れ、しかも耐熱性が良く、非常に安定でスラッジを生成しにくい優れたオイルです。小型大容量化している高性能冷凍機の潤滑に優れた性能を発揮し、急速冷凍装置や超大型冷蔵庫にも安心して使用できます。
用途R22などのHCFC(フロンの代表種)を冷媒とした冷凍、冷蔵、製氷および空気調和用など各種冷凍圧縮機の潤滑
絶縁耐力(出荷時)40Kv以上
適合範囲圧縮機
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)73
外形寸法(mm)1050×737×829
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)812×416×555
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:143
消費電力(W)(50/60Hz)285/280
年間消費電力量(kWh/年)2600/1900(50/60Hz)
1台(143L)
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)82
外形寸法(mm)1050×737×889
温度(℃)-60~-40
内形寸法(mm)812×416×615
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:163
消費電力(W)(50/60Hz)295/290
年間消費電力量(kWh/年)2700/2000(50/60Hz)
1台(163L)
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
材質NY/EVOH/NY/接/PE
厚さ(μm)80
関連キーワード