ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプH型
材質(車輪)MCナイロン
材質(枠)ステンレス
幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型
材質(枠)ステンレス枠
寸法E(mm)6
寸法G(mm)14
寸法I(mm)3.5
寸法J(mm)9
寸法K(mm)4
寸法L(mm)13
寸法M(mm)5
板厚・材質SUS304(t1.5)
取付ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプH型
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(枠)ステンレス(SUS304)
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプH型
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
枠厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。
用途門扉
タイプコ型
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JS365型の枠無しタイプです。ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。屋外で使用できます。車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途門扉
タイプコ型
付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
タイプコ型
質量(g)1
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)9
寸法E(mm)14
寸法F(mm)5
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
タイプコ型
質量(g)1
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)9
寸法E(mm)14
寸法F(mm)5
タイプH型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型
サイズ(mm)50
材質(枠)ステンレス枠
寸法A(mm)140
寸法B(mm)120
寸法C(mm)39
寸法D(mm)50
寸法E1(mm)26.5
寸法E2(mm)19.5
寸法F1(mm)32
寸法F2(mm)25
寸法G(mm)20
寸法I(mm)10
寸法J(mm)14
寸法K(mm)6
寸法M(mm)7
寸法N1(mm)21
寸法N2(mm)11
寸法O1/O2(mm)78.5/46.5
寸法S1(mm)52
寸法S2(mm)40
板厚・材質SUS304(t2)
材質(軸)SUS303(8mm)
材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)
自重(g)140
耐荷重(2ヶ当り)(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプH型
枠ステンレス枠
寸法J(mm)11
寸法T(mm)4
板厚・材質SUS304(t3)
材質(枠)SUS304
材質(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプVH型
材質[枠]ステンレス鋼板(SUS-304)、[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.38MB)
VH型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫
タイプVH型
材質[車]ステンレス鋼(SUS-303)
関連資料(0.32MB)
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズS-3650シリーズ
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
付属品ボルト、ナット
寸法e(mm)74
寸法i(mm)83
寸法c(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード