タイプ平型
車輪径(Φmm)30
エスコ品番EA986RG-130H
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
エスコ品番EA986RE-11
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。
タイプ平型
材質(車輪)LPプラス成型加工
材質(枠)ジンクロメッキ付
芯棒5mm
材質(芯軸)鉄
車輪ナイロン成型加工
芯棒5mm鉄
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
防音性と開閉のなめらかさを高めた新素材の車輪です。
車輪径(Φmm)30
材質(本体)SPCC(クロメート処理)
材質(車輪)外側/エチレン酢ピコポリマー 内側/PA6
タイプ平型
材質(軸)鉄(クロメート処理)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
関連資料寸法図(0.05MB)
車輪タイプ平型
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
タイプ平型
車輪径(Φmm)30
仕様ベアリング入り
材質枠:SUS304、 車
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
サイズ(mm)A:68、B:57、 D:30、E:6、 G:14
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14.5
タイプ鉄枠平型
耐荷重(kg)15(2個)
深さ(mm)26
アズワン品番65-2311-97
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14
タイプ平型
耐荷重(kg)40(2個)
深さ(mm)25
アズワン品番65-2311-92
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型
幅(mm)7
車輪径(Φmm)28
高さ(mm)30~37、37~44、44~51
耐荷重(kg)50(2個)
内幅(mm)14~30
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc
タイプ平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
芯棒6mm鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み
枠厚(mm)焼き付け塗装
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc
材質(枠)SUS304
材質(軸)SUS304
材質(車輪)SUS303
付属品取付用ネジ(クギ)
建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。台紙付きパッケージタイプ。
材質車:鉄鋳物/枠:鉄
穴ピッチ(mm)58
木製引戸の新規取付や取替、メンテナンスなどに。長孔仕様で取付に便利です。ナイロン車製で滑らかな動き
材質(枠)鉄/(車)ナイロン
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)鉄
材質(車輪)合成ゴム
付属品取付用ネジ(クギ)
ベアリング入りです。
タイプ平型
寸法D(mm)11
寸法E(mm)Φ4
寸法C(mm)14
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
建具などに使用する鋳物車タイプの戸車。
材質車:鉄鋳物/枠:鉄
穴ピッチ(mm)58
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
材質鉄
サイズ30mm
材質(車輪)(外)PE、(内)POM
耐荷重(kg)20/扉
仕上鉄枠ベージュ
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上
材質(外輪)ウレタン
付属品取付用ネジ(クギ)
材質(リベット)SWCH-8R
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
耐荷重(kg)25(2個あたり)
材質(枠)SPCCクロメート処理
材質(軸)鉄
材質(車輪)鉄鋳物メタル入り
付属品取付用ネジ(クギ)
材質(車輪)LPプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
材質(枠)SPCCクロメート仕上
材質(車輪)ナイロン
付属品取付用ネジ(クギ)
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ平型
芯棒6mm鉄
用途屋内木製建具(敷居用)
材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車
F1.5
C9
E14
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)30
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SUS304
高さ調整範囲(mm)5
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ