電池3本使用で強力な風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、両面テープ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質紙、鉄
寸法(mm)完成サイズ:200×110×80
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット
シャフト径(Φmm)(計測値)2
材質(セル)多結晶シリコン
パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6
電流(mA)操作/約150
測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け
開放電圧(V)約1.2
短絡電流(mA)約170
操作電圧(V)約1.0
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
扇風機とシャボン玉が1つに!
セット内容本体×1
材質PP、POM、PET
寸法(mm)215×90×40
1個
¥282
税込¥310
3日以内出荷
「基板上のループアンテナ」と「インダクターアンテナ」の2アンテナで、高域(コードレス電話、無線機、電子レンジなど)と低域(扇風機、TV、ACアダプター、モーターなど)の電磁波の強さを5段階のLEDでモニタできます。
種類工作キット
表示方式LEDによる5段階表示
電源電圧(V)DC3(単3×2)
測定周波数範囲高域/約300MHz~3GHz、低域/約300Hz~10KHz
動作電流(mA)最大約12
待機電流約3.5mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×57×18
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
仕様噴霧圧力(MPa):1.3
セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
電源(AC V)100(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26
噴霧量(L/min)0.18
1セット
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
扇風機の風にのせて強力にミスト噴射
扇風機の風にのせて強力にミスト噴射
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約1.2円の節水タイプ
扇風機の大きさに合わせてアレンジできる
真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。
ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。
本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。
キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。
放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。
総質量(kg)約0.28
チューブ全長(m)チューブ:約3.5
材質ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロン
セット内容3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10
適合ホース内径(Φmm)12~15
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)9.8
1個(340g)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・前後180°風向自由調整可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド
質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)
電源USB充電式(専用USBケーブル使用)
充電時間約3~4時間
電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)
サイズ(mm)本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
風の力を使ってプロペラを回して、発電を体験する実験器です。
うちわであおいだり、口で吹いたりしてプロペラを回すと、音と光で発電を確認できます。
寸法(mm)110×135×150
モーターRF-510TN
LED高輝度発光ダイオード(赤)
1個
¥5,800
税込¥6,380
当日出荷
1セット(10個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る!
セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
材質紙、鉄
寸法(mm)完成サイズ:200×120×110
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥800
税込¥880
当日出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
風力を利用してモータによる発電でフルカラーLEDを発光させることができます。サーキュレータ(扇風機)の風力を利用して、プロペラの回転によりモータの発電した電気でフルカラーLEDを発光できます。モータは低回転で高電圧を得られる仕様なので、弱風でも電圧を発生できます。本体は組立式で、プロペラをペットボトルのキャップに、ペットボトルのボディーを風車に加工した実験にも応用できます。
型式WGK-1
寸法(mm)【取付台】80×120×120
出力(mW)約100
付属品モータ取付架台、モータ(RGBカラーLED付き)、プロペラ、ペットボトルキャップ、電子メロディ
1セット
¥4,500
税込¥4,950
6日以内出荷
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。
コンプレッサーエアーのみで即稼働
二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。
約10μmの微細ミストを噴霧
サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。
送風+ミストの相乗効果
送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房
エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策
空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時
電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時
セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ
空気圧力(MPa)約0.15
外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く
タンク容量(L)10
1個
¥99,900
税込¥109,890
5日以内出荷
日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。
木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。
風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ
材質AES樹脂
出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時)
構造防滴
本体質量(g)約300
本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
1個
¥35,000
税込¥38,500
4日以内出荷
太陽光で発電!暗くなるとライトが光る!あまった素材で車もつくれるよ。
セット内容本体×1、土台×1、屋根×1、ライト土台×1、ベランダ×1、カーポート×1、プラスチックねじ×3セット、ソーラーLEDライト×1
収納時寸法(mm)230×215×180
1個
¥1,037
税込¥1,141
当日出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
扇風機とシャボン玉が1つに!シャボン液付
セット内容本体×1
材質PP、POM、PET
寸法(mm)200×90×40
1個
¥310
税込¥341
3日以内出荷
HI型は光電池やくだもの電池等の微電流実験に、RE型は電池や手回し発電機等の実験に使用できます。 台付きですので、机上で電気の導通方向やプロペラの回転の速さなどを演示するのにおすすめです。
付属品プロペラ(Φ80mm)
軸径(Φmm)2
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容LEDライト×1、台紙セット×1
材質紙、ABS
寸法(mm)完成サイズ:100×270×75
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥437
税込¥481
当日出荷
『TogoPower MASTER1800NEW ポータブル電源』は、純正弦波、1800W(瞬間最大電力3600W)の出力で、ほとんどの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。オプションの並列運転キットで、最大3600Wまでの出力が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載。ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。
セット内容MASTER1800ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード
容量1270Wh/ 343200mAh
出力【AC】100V、 50/60Hz、 1800W (瞬間最大3600W)
寸法(cm)35.0×26.5×24.0
保証期間12ヶ月(登録後は2年です)
充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネル
出力ポート11(AC出力ポート x 3、USB-Cポート x 2、USB-Aポート x 2、シガーソケット x 1、DC5525 x 2、ワイヤレスチャージャー x 1)
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
太陽光で充電して光るエコライトを作ろう!明るい時に充電!暗くなると自動的にライトが点灯!
セット内容紙製ボディ(上・下)×各1ソーラーLEDライト×1、紙製ハンドル×1、紙製フタ×1、紙製底板×1、紙製円形台紙×6、工作ボンド×1
材質本体:紙、ソーラーLEDライト:PP・金属
寸法(mm)完成サイズ:105×180×67
質量(g)111
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm)2
■キッチン・家電のためのクリーナーシリーズ”CAND(カンド)”の洗濯機・エアコン用ウェットティッシュです。 ■洗濯機、エアコン、扇風機など、ヤニ汚れ等の黄ばみやこびりついたホコリ汚れ、手垢などしつこい汚れを一気に拭き取ることができます。 ■水を電気分解して得られる電解水の働きで、しつこい汚れも浮き上がります。 ■独自の凹凸模様とふんわり厚手の生地で汚れを絡み取る波型ティッシュを採用しています。 ■しっかり厚手の大判ティッシュなので、大きな面積も1枚でしっかり拭き取れます。 ■洗剤・合成界面活性剤不使用で、安心してご使用いただけます。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
液性アルカリ性
材質波型ティッシュ(レーヨン、ポリエステル)
寸法(mm)約200×300
主成分アルカリ電解水、発酵エタノール
1個
¥529
税込¥582
3日以内出荷
備考31~34フクム ※新タイプ
規格6トウコウ
部品名称フンムカンマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.52MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(0.76MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.19、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.30、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.45、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.44
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
備考41~44フクム ※新タイプ
規格11トウコウ
部品名称フンムカンマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB)
図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム左、噴霧管組立部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム右、噴霧管組立部品_No.2、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.40、BSA-950-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.2、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 第1、2ブーム、噴霧管左 標準部品と入れ替え部品_No.2、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 第1、2ブーム、噴霧管右 標準部品と入れ替え部品_No.2、BSA-950-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.2、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.25、BSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.21、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム左部品_No.25
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
備考36~39フクム ※新タイプ
規格10トウコウ
部品名称フンムカンマトメ
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.51MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.58MB)
図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.20、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.62、BSA-650-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム左、噴霧管組立部品_No.1、BSA-535 シリーズ オプション 扇風機、日除け、噴霧管部品_No.35、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 第1、2ブーム、噴霧管右 標準部品と入れ替え部品_No.1、BSA-950-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.1、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.60、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 第1、2ブーム、噴霧管左 標準部品と入れ替え部品_No.1、BSA-950-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.1、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.60、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.62、BSA-650-1 -2シリーズ 第1、2段ブーム右、噴霧管組立部品_No.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード