1,495件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋簡易扉止めストッパー
エコ商品
ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等 材質/処理(軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ 仕様ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。 質量(g)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
693 税込762
当日出荷

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプ トラスコ品番356-5211 材質エラストマー樹脂 幅(mm)32 全長(mm)120 高さ(mm)40 質量(g)38 奥行(mm)120
1個
249 税込274
当日出荷


ストッパー ドア用 マグネット式 モノタロウ 動画あり
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品補助用板(1枚) 材質鉄・ステンレス・ゴム 幅(mm)45 高さ(mm)260
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)15.5 材質/処理(ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni(スチールボール)S/Ni(スプリング)SW/Ni(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

本体・受け・押えの3点セットの商品になります。
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
1組ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24 保持力N(kgf)78(8) 材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法面付タイプ 種類プッシュ型 保持力(N)78 材質(本体)ABS樹脂 付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体・受け・押えの3点セットの商品になります。
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
1組
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。 セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本 幅(mm)16 材質/仕上真鍮、軟質樹脂 ホワイトブロンズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ビス止めタイプ)
エコ商品
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア 材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価) コード1034011200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
11日以内出荷

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5246 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm)40 高さ(mm)260.5 質量(g)216
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)扉止めファスナー
締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口
1個
501 税込551
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー
エコ商品
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 付属品操作シール 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き|横開き ステー種類ロック付重量用ステー
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
639 税込703
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)9 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)2.2 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13 税込14
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)19 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58 税込64
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
1個
699 税込769
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個 左右区別左右兼用
1セット
599 税込659
23日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 表面処理Ni、3価クロメート 質量(g)0.9 種類スプリングワッシャー 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18 税込20
4日以内出荷

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質C3604、SPCC、S、C3603 質量(g)10.2 部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

施工完了後にキープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス扉用ロック ヒンジ扉用 ガラス厚(mm)2022/04/06 取付バックプレートにネジ止め 材質亜鉛合金 セット内容ガラス扉用ロック 1個ラバーディスク 3 個頭なしネジ 2 個 左右区別左回し
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リッドステーを扉に取付用の扉ネジ止めブラケットです。
用途扉の取付け 材質スチール
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,190 税込10,109
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,012 税込1,113
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
用途扉の取付け 材質スチール 仕様タッピンネジ用
1個
169 税込186
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂 グレー メーカー商品コード160-044-151
1個
74 税込81
8日以内出荷

デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
用途扉の取付け 仕上三価青クロメート 仕様木ネジ用
1個
199 税込219
6日以内出荷

リッドステーを扉に取付するためのマキシ細枠(20mm)扉用前板ブラケットです。
用途扉の取付け 材質スチール
1個
198 税込218
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番389-3090 材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg)1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Slido エクリプス 専用ヒンジセット、
用途開き扉を収納 適合扉厚(mm)19-32 取付ネジ止め(扉の取付は工具不要 ワンタッチシステム) セット内容開角度95° ヒンジ、クランク 16 mm 2 個ヒンジ用取付ネジΦ3.5×15 mm 4 個十字座金 2 個座金用取付ネジ M4×5 mm 4 個ドアストッパー 2 個ドアストッパー用取付ネジΦ3.5×25 mm 2 個レール用取付ネジΦ4.0×12 mm 10 個
1セット
5,998 税込6,598
23日以内出荷

Slido エクリプス 専用ヒンジセット、
用途開き扉を収納 適合扉厚(mm)16-19 取付ネジ止め(扉の取付は工具不要 ワンタッチシステム) セット内容開角度95° ヒンジ、クランク 8 mm 2 個ヒンジ用取付ネジΦ5×15 mm 4 個十字座金 2 個座金取付ネジ M4×5 mm 4 個ドアストッパー 2 個ドアストッパー用取付ネジΦ3.5×25 mm 2 個レール用取付ネジΦ4.0×12 mm 10 個
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷

扉や引出しのカギ! WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)扉や引出しのカギ!
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用。扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)。大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途開き扉、家具の引出しの施錠 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(受座) 付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉厚35mm以下の厚扉と飾り枠扉用のスライドヒンジです。扉厚 35mm以下の厚扉と飾り枠扉用
用途扉の取付け 開き角度(度)94 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 固定タイプネジ止め 仕様キャッチ付
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Slido エクリプス 専用ヒンジセット、
用途開き扉を収納 適合扉厚(mm)19-22 取付ネジ止め(扉の取付は工具不要 ワンタッチシステム) セット内容開角度95° ヒンジ、クランク 8 mm 2 個ヒンジ用取付ネジΦ3.5×15 mm 4 個十字座金 2 個座金用取付ネジ M4×5 mm 4 個ドアストッパー 2 個ドアストッパー用取付ネジΦ3.5×25 mm 2 個レール用取付ネジΦ4.0×12 mm 10 個
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷