壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。
カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165
RoHS指令(10物質対応)対応
壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。
材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで焼入れ・焼戻しの熱処理を行っており丈夫です。
柄は厳選された樫材を使用し丈夫で手にも良くなじみます。
三本爪と板鍬2通りの使用が出来ます。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
柄長さ(mm)360
長さ(mm)(頭部)3本爪側:110/バチ側:80
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
幅(mm)(頭部)3本爪側:75/バチ側:65
全長(mm)360
質量(g)500
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。
抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。
ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。
用途土起こし、穴掘り
全長(mm)約400
タイプピッケル
刃幅(mm)50
柄長さ(mm)385
刃高(mm)240
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
片手鍬巾広型タイプと引き手ヘルパー楽引きのセット品です。
楽引きは、引手を補助し、作業での疲労を軽減します。
用途ガーデニング作業用
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。草取りや土ならしに。
材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ)
全長(mm)235
質量(g)141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×53×235
材質(ハンドル)タモ材
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
家庭菜園に最適!軽量でコンパクトな鍬。頭部がステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単!
用途草のかき集めや、土の掘りおこし作業に。
全長(mm)約395
質量(kg)約0.45
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
土ばなれがよく使いやすいです。ステンレス製なのでさびにくいです。
用途土かべ、セメントかべ、繊維かべなどの練り合わせ。
材質鍬部:ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0055
家庭菜園に最適!軽量でコンパクトな鍬。頭部がステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単!
用途草のかき集めや、土の掘りおこし作業に。
全長(mm)約395
質量(kg)約0.35
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です
柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に
材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木
全長(mm)300
質量(g)250
刃幅(mm)120
柄長さ(mm)270
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
家庭菜園に最適!軽量でコンパクトな鍬。頭部がステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単!
用途土寄せや掘りおこし等の作業に。
全長(mm)約395
質量(kg)約0.48
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)
全長(mm)380
質量(g)240
板厚(mm)(刃先部)1.5
先幅(mm)130
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途ツルハシ用替柄
トラスコ品番851-1081
材質天然木
寸法(mm)(頭部側)58×35小判形状/(手元側)36×28/小判形状
全長(mm)900
質量(g)700
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスなので土離れが良く疲れが軽減される。
用途土起こし、土造りに使用します。鍬と熊手の2役をこなします。
柄長さ(mm)385
種別イカ型鍬
質量(g)512
頭部長(mm)232
先幅(mm)(バチ:73)・(備中:85)
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
用途中型ハンマー、片手クワ等の小型農耕具
材質鉄
厚さ(mm)5
アズワン品番64-7872-40
入数2個
1個(2本)
¥270
税込¥297
欠品中
ヤケを起こさず刃物を手入れします。余分な熱を与えませんから、焼きもどしが起きません。カマ、クワ等の刃物に最適です。
用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
直径×穴径(Φmm)100×15
適合工具ディスクグラインダー
積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。
1)積荷間の衝撃を吸収
積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。
2)指が入る隙間を設計
クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。
3)持ち手が着いて扱いやすい
持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。
4)丈夫で長持ち
クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として
材質発泡ポリエチレン
色グレー
タイプスタンダード
関連資料製品資料(2.9MB)
積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。
今までに無かったハードタイプもラインナップ。スタンダードタイプと比べより堅牢で耐久性が向上しています。
1)積荷間の衝撃を吸収
積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。
2)指が入る隙間を設計
クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。
3)持ち手が着いて扱いやすい
持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。
4)丈夫で長持ち
クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。
用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として
材質発泡ポリエチレン
色ブルー
タイプハード
関連資料製品資料(2.9MB)
国内で手摘みと無農薬にこだわって大切に育てられた、国産有機桑の葉原料を使用。桑はクワ科の広葉樹で、葉の部分にはGABAやミネラルなどの栄養素が豊富に含まれており、嗜好性も抜群の素材です。Healthy Recipe(ヘルシーレシピ)は、天然素材をそのままシンプルに乾燥させた、砂糖・着色料・保存料不使用の安心してうさぎ・小動物に与えられるおやつです。GABA・ミネラル。食物繊維たっぷり毛球ケア
成分(保証成分)たんぱく質11.2%以上、脂質5.4%以上、粗繊維9.4%以下、灰分9.2%以下、水分9.8%以下
カロリー(kcal)314/100g
原材料(成分)有機桑の葉
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・デグー・チンチラ
1袋(10g)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
3つの爪がついた便利な両用クワ。握りやすい柔軟なプラスチック素材でできた使いやすい形状の柄は、手にフィットしやすい。柄の端には角度が付けられているので滑りを防止。高品質スチール製で、DuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食を保護
用途土の耕運、土おこしなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/手鍬/手/鍬作業/両用鍬/両面鍬/コンビシステム/形状/爪/柄/GARDENAコンビシステム/作業幅/品質スチール製/取付方法/まき溝/取付/花壇/角度/端/刃/連結/種/棒/形成/フィット/土壌/使用
材質高品質スチール製、Duroplastコーティング
幅(mm)160
質量(g)333
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×7.4×17.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
関連キーワード