89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ曲刃 目の粗さ荒目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。 種別アサリなし タイプ直刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200B 剪定鋸ブラック  本体 アルス 動画あり
アルス剪定鋸の代表作。 錆を防ぐブラック仕上げ。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます。 刃には錆を防ぐブラック仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番410-3246 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃201 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

主として丸太等、太い木材の切断に使用します。目立て済みですので、このまま使用出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。 刃渡り(mm)360 仕様目立て済み
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SK-5鋼材に最適な焼入れ処理を施し、切れ味の良さと持続性を高めました。
用途丸太の切断や太枝の剪定に。 材質炭素工具鋼(SK-5) 2018年トラスコ掲載ページ4 1188
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ 刃長(mm)240 全長(mm)540 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1513 質量(g)185 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)4.0 目の粗さ荒目
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼットソーHI レシプロ 岡田金属工業所 動画あり
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
刃長(mm)240 材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏 寸法(mm)560×85×20 質量(g)163 タイプ両刃鋸 柄長さ(mm)270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5 サイズ(mm)255
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5 サイズ(mm)255
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm)120 折込 全長(mm)255 ピッチ(mm)2.54 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)130 板厚(mm)0.9 刃厚(mm)0.9 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ねじっても曲げてもおれにくく、高い安全性を確保した刃。 刃厚を10%アップし切断時のブレを低減。 手によくなじむ3次元形状のグリップにより、疲れにくく作業効率が大幅にアップ。 刃の交換がワンタッチでできる替刃式のこぎり。
用途粗大ゴミの解体に。有料ゴミを切って分別し無料ゴミへ。その他、植木の伐採などにも。 刃長(mm)235 山数18山 切断能力塩ビパイプ/100mmΦ、鉄管/25mmΦ、アルミサッシ/50mm角、プラスチック/10mm厚 板厚(mm)0.7 商品タイプ本体
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

プラスチック専用の糸鋸刃です。 焼き入れ後に刃物に目立を行っていますので刃物の切れ味が鋭く寿命を長持ちします。
長さ(mm)150
1パック(100本)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途竹の伐採作業用 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)130 高さ(mm)505 質量(g)160 奥行(mm)25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仮枠工事や一般の乾燥木材のマルタ、角材、コンパネなどを切るために開発された鋸です。 生木の剪定やご家庭で工作、アウトドアなどにも充分お使いいただけます。
用途仮枠、乾燥木材、剪定、果樹剪定、アウトドア。 種別アサリ分け刃 タイプ直刃 目の粗さ細目・中目
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ゲンキ 手曲390
昔から伝わる手曲鋸の良さを残しつつ、メーカーオリジナルのGENKiグリップを採用した事で力いっぱい鋸を挽く事が出来ます。 GENKiグリップの良さは脱着時に工具を使わず脱着出来る事、そして、ブレードをそのままグリップで包んでいるので作業時にしっかり掴むことが出来、滑りにくくなっている事です。 刃は研磨をしてアサリ分けをしているベーシックな手曲鋸の刃になっております。
用途林業の間伐・森林ボランティアにご使用になれます。 生木の間伐に適しています。 刃渡り(mm)390 使用時寸法(mm)610×150×25 質量(g)345 切り幅(mm)1.9 目数5~6.5枚目/30mm
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

No.00の先端と持ち手を鋸歯状にしたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-OOD SA 材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 全長(mm)120 硬度34HRC アズワン品番61-4461-28
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ 材質(柄部)中空特殊樹脂
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動軽減チェーンソー用保護グローブ。10層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから手を保護。マイクロファイバーパッドで振動軽減。フリース素材で防寒機能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。 サイズフリー 入数(双)1 機能振動軽減、防寒
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

曲線を描いた女性でも扱いやすい握りやすい持ち手の万能のこぎりです。DIYや粗大ごみの処分などに大活躍。刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入れ鋼を使用。刃先の部分が通常のものとは違い滑らかな波型になっているので、硬いものからカーペットまでスムーズに切断可能です。※切る物の素材や形状により切断できないものがあります。
材質刃部:特殊焼入鋼(JIS SK85)、持ち手部:ABS、可燃性エラストマーシリコン 全長(mm)286 質量(g)102 刃わたり(mm)153
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

336 高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮) 切断径(mm)15(生木の場合) 材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂 本体寸法(mm)1400×78×48 本体質量(kg)約1 機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップ アズワン品番64-8901-37
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

PICUS(大洋精工)宇宙ノコ
力要らず、方向知らずの宇宙ノコです。フレーム無しの、持ち手リング付スパイラル刃ノコギリです。刃にカットの方向性がありません。アウトドア向きで持ち運びに便利です。両手引き使いなので、狭い所や大きな材料でも切ることができます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
用途木材・金属・プラスチック等の切断。 材質刃:特殊鋼 刃長(mm)500 刃の厚さ(mm)約径1
1個
749 税込824
当日出荷

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生 目の粗さ中目
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。 手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

KO長尺シートボンドヘラ熟は、ボンドヘラ(金属)では持ち手の部分が痛かったり、夏の炎天下で地面に置き忘れて熱くなり触れなくなったことなどないでしょうか? 絶妙な曲面の木製持ち手をつけ、先端に鋸刃でのギザ刃を作成しての再利用可能な鋼製の刃を作成しました。 長尺シートの施工にぜひ!
タイプ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。日本製です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
仕様●本体サイズ:425×30×15mm●刃の形状:茨目●持ち手:本目立、天然木柄●材質:鋼、木材 アズワン品番67-7971-24
1本
2,198 税込2,418
8日以内出荷

木工工作やプラモデル作り、鉢植え植物の剪定、庭木、盆栽、観葉植物などの枝の切断などに使用できるノコギリです。手にフィットする形状の木柄ハンドルなので作業性も高い。コンパクトで軽く、ピッチが細かいので引き巾の狭い場所でもラクラク作業。
用途ホビーや園芸作業に。 材質SK-5 材質(柄部)ブナ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。 開梱作業に最適です。 人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。 刃が長く、しなるため横から水平に接触面に押し当てて使用できます。 左右どちらの手でも快適に使用できます。 鋸刃仕様のため一般的な刃と比較し強度があり高硬度の対象物をカット可能です。
トラスコ品番207-1802 材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 全長(mm)170.5 質量(g)79 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 アズワン品番64-8370-73 適合替刃79/179/379
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) トラスコ品番474-3083 質量(kg)0.63 回転数(min-1[r.p.m])3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180 長さ(ストローク)20mm クランプキーレスクランプ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事 刃長(mm)150 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.9
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.7を鋸歯状の先端と持ち手にしたタイプ。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
種別ID-7B SA 材質SA(低カーボンオーステナイト鋼) 全長(mm)115 硬度34HRC アズワン品番61-4460-92
1本
6,198 税込6,818
7日以内出荷