28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。 材質鋳鉄製 使用温度(℃)1~40 使用液井戸水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押し型だから楽々。 昔ながらの井戸汲み方式。 55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。 直径55mmのドラム缶口に対応。 高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。 2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290 使用温度範囲(℃)約-5~+45 ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19 吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm 吐出ホース長(m)2 主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。 材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316 全長(mm)1200 質量(g)900 吐出量(mL/ストローク)380 吐出口外径(Φmm)22.5
1個
5,330 税込5,863
当日出荷

適合容器内径(Φmm)50 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

A25/5L イージーアクションポンプ アズワン 動画あり
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります) 材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) 型番A25/5L 吐出量(mL)最大160/1ストローク サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160 アズワン品番2-8510-01
1個
13,900 税込15,290
当日出荷

水槽の水替えに便利なポンプです。 ポンプの先端に市販のホースを接続し、サイフォンの原理を利用して水槽内の水を排水します。 吸入口の先端は魚や砂利を吸い込みにくい構造になっています。
全長(cm)約160 適合ホース内径(Φmm)14
1個
889 税込978
当日出荷

灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。 付属品5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個 質量(kg)約3 最高圧力(MPa)5 吸水量(cc/1回)約13 水槽容量(L)4.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約320×300×200 材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700 付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター エスコ品番EA919SD-15 寸法(mm)204×664 イエロー 質量(g)585 適合タイヤバルブ英式・米式
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液 材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR 全長(mm)1160 質量(g)1240 吐出量(mL/ストローク)400 ホース長さ(mm)1500 ねじサイズカップリング:G2”オス
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可) 材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ 全長(mm)1194 質量(g)350 吸入口径(Φmm)19.5・26の2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194 吐出口径(Φmm)22.3 適合サイズ缶:200Lドラム缶 吐出量(L/min)20 ホース長さ(mm)1162
1本ほか
2,740 税込3,014
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ 材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP 全長(mm)1330 吐出量(mL/ストローク)500 吐出口径(mm)外径:20、内径:18 ホース長さ(mm)1500 チューブ長さ(mm)吸引:1000
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ 動画あり
20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器ペール缶 質量(g)1000 ホース長さ(m)1.28 ノズル口径(Φmm)12 吐出量(mL)70 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド 種別手動ドラムポンプ 材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。
用途顕微鏡 表面アラサ計 天秤 その他精密機器
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

市販の液体アルコール手指消毒剤容器に取り付けて使用する新しタイプのオートディスペンサーです。 手押しポンプ部のみを自動化したシンプルな設計で、今までと同じ手動の消毒に近いイメージで、非接触の消毒が出来ます。 既にある消毒剤容器を利用して使うことで、専用容器なども不要となり環境にも配慮した商品です。 ネジ径32mmの手指消毒剤容器に対応。 1日100回の動作で、約3~5かヵ月使用の省エネ長寿命設計。 3段階の噴射切替スイッチで、約3ml・1.5ml・0.7mlが選べます。
使用場所屋内用 スノーホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×104×96(吸い込みチューブ・ストレーナは除く) 質量(g)約125(付属品・乾電池は除く) 材質本体:ABS樹脂、吸い込みチューブ:シリコン センサー反射式赤外線センサー 電源単4アルカリ乾電池×4本(別売) 使用温湿度範囲温度:5度~35度、湿度30%~80%(結露無きこと) 付属品セーフティリング、取扱説明書/保証書 噴射量(mL/回)切替式(約0.7・1.5・3.0)
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途掘井戸用 仕様ステンレススリーブ入り、フート弁付 サイズ35 方式プラ玉方式ピストン方式 使用液井戸水
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
最大積載量(kg)100 仕上搭載盤:ステンレス仕上げ 固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様除振方式: 特殊ダイヤフラム型空気ばね、制振方式: オリフィスによるエアーダンピング、レベル維持方式: 手押しポンプによる手動式 付属品手押しポンプ 材質(天板)鋼板SPCC 固有振動数(Hz)2.5
1台
142,560 税込156,816
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ 最大積載量(kg)80 仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、ビニールレザー貼り 固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)