ケミドラムに取付して、アドブルー・尿素水の移送供給をする手動ポンプキットです。
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
こんなお得な商品も!

水圧テストポンプ 手動
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22
ストローク(mm)35
吸水量(cc/1回)13
吐出口径R1/4
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に
材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC
全長(mm)1700
吸入口径(Φmm)40
最大吐出量(L/min)6
揚程50cm
使用環境温度(℃)5-40
ポンプサイフォン式
1本
¥399
税込¥439
欠品中
手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。
全長(mm)1000~1290
使用温度範囲(℃)約-5~+45
ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19
吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm
吐出ホース長(m)2
主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
仕様取り付け可能容器深さ(mm):最大420、取り付け可能容器:角型瓶20L・タフテナー・灯油用ポリタンク等(ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります)
材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
型番A25/5L
吐出量(mL)最大160/1ストローク
サイズ(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160
アズワン品番2-8510-01
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽く、使いやすい
灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。
2段階に伸縮します。
手動式で、災害緊急時や無電源の時に頼りになるポンプです。立ったままでも吸水・送水できるので、長時間使用しても疲れません。少しの力でたくさん汲み出せます。(バケツ1杯約15秒)呼水不要の吸込8m、押し上げ5m。
用途災害時の給水・排水に。水や泥水、油や廃液などの移送に。
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)7(押上)5(吸込)
ホース長さ(m)3、5
使用流体水、灯油、軽油、オイル
使用可能粘度(cP)5000以下
作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
圧力計取付金具が付属しています。
仕様有効水量(cm3):600
概略質量(kg)8
最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2
容量(cm3)タンク水量:700
吐出口径M16 × 1.5
レバー荷重(N)534
吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
1個
¥269,800
税込¥296,780
25日以内出荷
作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。
油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。
実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。
高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
仕様有効水量(cm3):600
タイプ単動シリンダ用
概略質量(kg)6.2
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2
容量(cm3)タンク水量:700
吐出口径Rc3/8
レバー荷重(N)534
吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合水
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用
トラスコ品番111-4336
材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)1194
質量(g)400
パイプ長(mm)878
関連資料製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc3/8
水槽容量(L)18
材質(タンク)ポリタンク
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
保守が簡単で耐久性に優れています。
用途アルミ水圧ジャッキに接続して使用してください。
付属品添加液0.9L(型番:HAW-P-0.9)
質量(kg)15(空時)
タンク容量(L)15
使用圧力圧力計のグリーンの範囲
ホース長さ(m)3.2
吐出量(mL/ストローク)27
使用水清水+添加液(寒冷地で冬季は不凍液を使用) 添加液0.9L(清水1Lに添加液0.1L入れてください)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190
色赤
使用温度範囲(℃)35以下
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
主材質PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。
安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。
用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。
付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイント
ストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35
質量(kg)製品:約35
タンク容量(L)約10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366
押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35
圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66
使用液水又は油
プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50
1台
¥719,800
税込¥791,780
5日以内出荷
大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。
用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適
付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)
ストローク(mm)40
質量(kg)製品:約17
タンク容量(L)9
押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4
最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)8.04
使用液水又は油
プランジャー径(Φmm)16
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気
全長(mm)ポンプ:230
ホース長さ(m)1.27
本体寸法(mm)全長609
吐出量(mL/ストローク)89.5
1本
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
軽量・小型で持ち運びに便利なテストポンプです。
用途配管、タンク、バルブ、継手などの耐圧漏水テスト等にご使用頂けます。
付属品5.0MPa圧力計1/4PT×1個、耐圧ホース×1個、ユニオン継手1/2×1個、ブッシング1/2×1/4×1個
質量(kg)約3
最高圧力(MPa)5
吸水量(cc/1回)約13
水槽容量(L)4.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)約320×300×200
材質(タンク)ポリプロピレン(P.P.)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、避難場所に最適な大容量タイプです。
手動ポンプとエンジンポンプを動力として4000L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜6本
付属品残留塩素測定器・標準工具 等
質量(kg)150
フィルター糸巻式フィルター6本又は活性炭フィルター6本(選択式)
機能滅菌自動注入機能付
本数(蛇口)3本
製造水量(L/h)4000
1台
¥2,598,000
税込¥2,857,800
61日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、1日で約100人の生活水を確保できます。
手動ポンプとエンジンポンプを動力として2000L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜3本
付属品残留塩素測定器・標準工具 等
質量(kg)130
フィルター糸巻式フィルター3本又は活性炭フィルター3本(選択式)
機能滅菌自動注入機能付
本数(蛇口)3本
製造水量(L/h)2000
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
61日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。
手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜1本
付属品標準工具等
質量(kg)18
フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)
本数(蛇口)1本
製造水量(L/h)500
1台
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液
材質ポリエチレン
質量(g)約65
チューブ外径(Φmm)吸入:15
吐出量(L/min)7
本体寸法(mm)全長530
ホース寸法(mm)外径:12
ホース長さ(mm)540
頭径(mm)ポンプ:51
チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
非常用給水ポンプとして。スタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能。ハンドルは90°ごとに取り替え可能
用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収
付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)
質量(kg)9.2
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体水、オイル、灯油、軽油
使用可能粘度(cP)5000以下
駆動方式手動式
1台
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
手動式です。
「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。
独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。
質量(kg)3.4
最高圧力(MPa)3.43
水槽容量(L)4.6
材質(タンク)樹脂
吐出量13(cc/1回)
吐出口サイズRc1/2
トラスコ品番295-1479
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
機能性を凝縮したコンパクトなボディ。簡単な操作で高圧力が得られます。操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。支点の改良で圧力アップを実現。水圧テスト用
質量(kg)3.4
吐出量13(cc/1回)
圧力(MPa[kgf/cm2])3.43
水槽容量(L)4.6
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
吐出口サイズG1/4
材質(タンク)樹脂
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
圧力容器内(耐圧 0.3MPa)で水深30mに沈めた状況を再現することができます。容器は透明のアクリルなので内部を観察しながらご利用頂けます。安全対策のためのリリーフ弁(作動圧力0.4MPa)が付いています。内部を観察しながら防水試験が可能です
付属品アナログ圧力計、リリーフ弁(作動圧力 0.4Mpa)、手動型圧力テストポンプ、チューブ(本体、テストポンプの接続)
材質本体:PMMA(アクリル)
厚さ(mm)本体/10、フタ/20
寸法(mm)(圧力容器内) Φ180×275
質量(kg)(アクリル本体)5、(テストポンプ)4
アズワン品番4-2679-01
1台
¥192,000
税込¥211,200
10日以内出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース
仕様ポリ缶直付けタイプ
接続ねじ50ミリ
吐出量(L/min)6
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド
材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)1350
タイプパイプ組立式
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1280
吸入パイプ1150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9832
材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.15
使用流体アドブルー、水
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズル
材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM
トラスコ品番509-6634
接続口径Rc1(スイベル付)
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~60
能力0.15
流量範囲(L/min)6~120
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能です。
ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9639
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
使用温度範囲(℃)0~40
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2.9
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
安全で良質な飲料水を素早く造ります。
除菌された飲料水が得られます。
ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。
簡単な操作で、誰でも使用できます。
軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時の、飲料水の供給に、利用可能な原水、飲料水兼用耐震性防火水槽、地下または、地上型受水槽、高架水槽、プールの水、人工噴水池、河川水、池、防火用井戸水、浅井戸、水量はフィルターの目づまりとともに低下します、飲料水兼用耐震性防火水槽の場合(原水により異なります)
材質筐体:ステンレス
フィルター【一次】ワインドフィルター、【二次】アクアポリッシュ、【三次】シーガルフォー
関連キーワード
1
2
3
次へ