40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継ぎ手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更する事も可能です。 ム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。 安価で高品質な日本製です。
1個
899 税込989
当日出荷

プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。 低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本 弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示 ポンプ容量(mL)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に 材質(本体)硬化ビニール 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポンプ】165×56×260 ゲージ目盛(kPa)0~-100 最大負圧(kPa)-85
1丁ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプ
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・ポータブルタイプで簡単携帯! 電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます! ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません! 抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付 吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類) 水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に 付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
1個ほか
8,190 税込9,009
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空保存庫用の専用ポンプです。
材質ABS樹脂 適合真空保存庫 全長(mm)133 TKG品番9-0247-0901 TKG品番(2017)6-0227-0801
1個
839 税込923
当日出荷

ポンプ型のピペットコントローラー。ミクロ範囲までの微細な調整ができます。 ピペットホルダーに弾性のある特殊プラスチックを採用し、どのようなピペットにもフィットします。 パイポンプの胴を手の平で押さえ、親指で車輪を廻しますと、ピペットの中に吸引、押し出しができます。 車輪の下のレバーを押しますと微量の滴下ができます。
仕様微量調整弁付き
1本
4,097 税込4,507
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントフォークオイル交換に必要な工具をラインナップ!
内径(Φ)4 ホース長さ(mm)150 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン) 動画あり
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様ゲージ付き 材質PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)手動式真空ポンプ
MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
付属品配管チューブ×1本 質量(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×200 1回の吐出量(mL)15
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品ホース(500mm) 質量(g)約800 径(Φmm)(メーター)50 最大目盛-100kPa(約75cmHg) 最小目盛(kPa)2 能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

1個
2,475 税込2,723
当日出荷

片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 材質PVC 到達圧力(kPa)約-85 吐出量16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

電源不要ですので、災害や停電時など使用環境を選びません。吸引ポンプ内へのオーバーフローと、汚染を防ぐ逆流防止弁付きです。
吸引瓶容量(mL)300(ポリカーボネート) 種類新生児用 一般的名称(薬事)手動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000 松吉医科器械コード01-5555-24 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)171 質量(g)130
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク
材質塩化ビニール(ホース) 容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ピペッター モノタロウ 動画あり
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
適合容量(mL)50まで 材質シリコン 接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
839 税込923
当日出荷

仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084 付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm) 寸法(mm)255×200 径(Φmm)ホースアダプター:7 動力源手動 アズワン品番64-1185-96
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧が85kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 チューブは付属していません。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク アズワン品番67-5201-90
1個
53,900 税込59,290
7日以内出荷

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

吸引瓶、吸引ロート、ゴムアダプタのセットです。 吸引瓶にポンプ等をつないで吸引ろ過が行えます。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを押すだけで操作は簡単、だれにでも使いやすい脱気シーラーです。。 見た目はスタイリッシュですが、強力な吸引力の真空ポンプを搭載しており、これまでにない真空パック器が登場しました。 全自動と手動の作業の切り替えが可能になり、お好みでご使用になれます。 脱気性能-80kPa実現し、従来品より30%の性能アップ(メーカー比)。 集水カップを内蔵しているので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
仕様【真空ポンプ性能】-80kPa、【脱気時間】最長60秒、【使用可能袋】幅300mm総み~0.18mm平袋 材質樹脂 寸法(mm)394×266×H175.3 電圧(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)200 シール時間(sec)1~9 シール幅(mm)5 有効寸法(mm)【シール】300 脱気速度(L/min)7 脱気方法ノズル式
1台(1台)
299,800 税込329,780
4日以内出荷

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク アズワン品番67-5201-91
1個
75,900 税込83,490
7日以内出荷

手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
セット内容アクリル製ヘッドポンプ×1個、PEチューブ(8×10mm)×2m、HDPEボトル100・200・400mL×各1個 アズワン品番64-9346-87
1セット
28,900 税込31,790
5日以内出荷

アズワンHDPEボトル
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
1箱(50個)ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
148,999 税込163,899
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 油圧ハンドバレルポンプ. RS Pro 油圧式バレルポンプは、 40 ガロンの金属製ドラムと併用するように設計されており、 Hypoid 90 の粘度までポンプで作動します。このハンドポンプは、オイル、燃料、その他の化学薬品に対する耐性を備えた fearure ニトリルラバー( NBR )シールを備えています。 バレルポンプ(ドラムポンプとも呼ばれます)は、バレル、ドラム、又は保管タンクから液体を安全に輸送するように設計された、ポータブルな手動ポンプです。 このタイプの手動ハンドポンプは、安全かつ効果的な方法で転倒するのに重すぎる大型コンテナから液体を空にするのに最適です。 オプション: ; 672-425 672-425 レバー動作ハンドポンプは、 84 cm の吸引チューブを備えています ; 672-419 672-419 - ロータリアクションハンドポンプには、 96 cm のスチール製吸引チューブが組み込まれ、 M24 x 4 mm 保持アダプタが付属しています. 特長と利点:. ; 672-419 672-419 ポンプハウジング鋳鉄 プラスチック 操作が簡単な手動回転操作 SAE 90までのオイル、自己潤滑、非侵略性媒体、燃料オイル、ディーゼル、石油 吸引フィルタ付き バレルねじカップリングで高さを調整可能 寸法: 350 x 160 x 120 (長さ x 幅 x 高さ) mm ; 672-425 672-425 このポンプは、60 / 200 / 220リットルのドラムでの使用に適しています。 このモデルにはレバー機構が付いています。ボディはABS / PA6製で、吸引ホースは355 → 955 mmで調整可能です。 流量は24リットル/分です。このモデルは、ドラムの2インチバングにねじ止めします。 オイル、最大SAE 50、ディーゼル、石油、ケロセン、グリセリン、原液の凍結防止剤などの液体と互換性があります。 寸法: 820 x 155 x 115 (長さ x 幅 x 高さ) mm. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。よくある質問 Hydralic ハンドポンプはどのように機能するのですか. 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ストロークあたりの変位 第1ステージ = 250ml寸法 = 350 x 160 x 120mm重さ = 5.2kg高さ = 120mm幅 = 160mm長さ = 350mm使用 = 手動
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

RS Pro 油圧ハンドバレルポンプ. RS Pro 油圧式バレルポンプは、 40 ガロンの金属製ドラムと併用するように設計されており、 Hypoid 90 の粘度までポンプで作動します。このハンドポンプは、オイル、燃料、その他の化学薬品に対する耐性を備えた fearure ニトリルラバー( NBR )シールを備えています。 バレルポンプ(ドラムポンプとも呼ばれます)は、バレル、ドラム、又は保管タンクから液体を安全に輸送するように設計された、ポータブルな手動ポンプです。 このタイプの手動ハンドポンプは、安全かつ効果的な方法で転倒するのに重すぎる大型コンテナから液体を空にするのに最適です。 オプション: ; 672-425 672-425 レバー動作ハンドポンプは、 84 cm の吸引チューブを備えています ; 672-419 672-419 - ロータリアクションハンドポンプには、 96 cm のスチール製吸引チューブが組み込まれ、 M24 x 4 mm 保持アダプタが付属しています. 特長と利点:. ; 672-419 672-419 ポンプハウジング鋳鉄 プラスチック 操作が簡単な手動回転操作 SAE 90までのオイル、自己潤滑、非侵略性媒体、燃料オイル、ディーゼル、石油 吸引フィルタ付き バレルねじカップリングで高さを調整可能 寸法: 350 x 160 x 120 (長さ x 幅 x 高さ) mm ; 672-425 672-425 このポンプは、60 / 200 / 220リットルのドラムでの使用に適しています。 このモデルにはレバー機構が付いています。ボディはABS / PA6製で、吸引ホースは355 → 955 mmで調整可能です。 流量は24リットル/分です。このモデルは、ドラムの2インチバングにねじ止めします。 オイル、最大SAE 50、ディーゼル、石油、ケロセン、グリセリン、原液の凍結防止剤などの液体と互換性があります。 寸法: 820 x 155 x 115 (長さ x 幅 x 高さ) mm. 代表的用途:. 油圧式ハンドポンプは動力を必要とせず、製造工場や加工工場で、より小さい測定容器、収納容器、キャニスタに大量のバレルを空にするのに最適です。油圧式ハンドポンプには、さまざまな用途に合わせたさまざまな圧力オプションを備えた、幅広いポンプスタイル及び流量のものがあります。よくある質問 Hydralic ハンドポンプはどのように機能するのですか. 油圧式ハンドポンプは流体リザーバを備えていて、これは通常レバーによって操作します。レバーを下向きにポンプすると、流体に圧力がかかり、出口を通って排出されます。レバーを上向きにポンプすると、入口から水を吸い込んで、次の作動のためにリザーバがリセットされます。油圧ハンドポンプは、出口から流体が吸い込まれないようにするためのセーフガードバルブを備えています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ストロークあたりの変位 第1ステージ = 400mlストロークあたりの変位 第2ステージ = 400 ml重さ = 2.5kg長さ = 1.3m使用 = 手動
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。 チューブを反対の継手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更することも可能です。 ゴム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。
全長(mm)400L チューブ径(Φmm)5×9 材質ゴム球、チューブ、継手/シリコーンゴム(黒) 仕様●ゴム球サイズ(mm):最大径Φ41×88L
1個
899 税込989
8日以内出荷

手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個 アズワン品番64-9346-92
1セット
60,900 税込66,990
6日以内出荷

Ranco(R)DualPressureControlsは、単一の高圧リミット制御と単一の低圧制御の機能を1つのユニットに組み合わせ、単極単投(SPST)スイッチを備えています。コンバーチブル機能により、高圧下での運転時に手動またはリセット機能を選択可能(O12。4833/O12。4834) 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。高圧リミットと吸引圧力センシングを組み合わせて、温度制御やポンプダウンを行います 。上限調整ネジ 。手動または自動用のセレクターネジ 。リセットボタン 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。中央取り付けネジ付きの高耐衝撃プラスチックカバー 。高圧用目盛り板 。SuperCap(R)キャピラリープロテクションシステム搭載 。圧力ラインを簡単に識別できるカラーコード付き 。高圧側キャピラリーフレアナット(シルバー) 。低圧側キャピラリーフレアナット(真鍮製) 。オーストラリア向け温度コントローラにはすべてキャップが付属。他の地域ではオプション。
用途機器、システムの温度管理 仕様シリーズ用途:デュアル圧力制御、低圧(オープンロー)カットイン:10インチHg~100PSI(0.3~7バール)、低圧(低圧側で開く)差動:10 to 40 (1 to 3 bar)、低温リセット:自動、高圧(オープンハイ)ディファレンシャル(PSI):70 (5バール)固定、高圧(オープン・ハイ)カットアウト圧力(PSI):150 ~ 450 (10 ~ 31 bar)、高温リセット:変換可能 スイッチSPST 圧力接続タイプ1/4インチ SAE フレアナット 長さ(inch)キャピラリー:48(1.2m)
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

RS Pro はんだ吸取ポンプ( PTFE ノズル付)です 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドのはんだ吸取ポンプは、軽量で帯電防止の手動工具で、はんだを安全かつ効率的に吸引します。はんだ吸取器は、押ボタンで解放され、プランジャで再充填されたスプリング式ピストンを介して塵を吸引し、はんだを除去するのに役立ちます。吸引スプリングは真空チャンバの外側にあり、はんだの固着を防止し、はんだ吸引器の寿命を伸ばします。この RS Pro モデルは、交換可能なセルフクリア PTFE ノズルと、片手で操作できる軽量 Durable アルミボディを備えています。特長と利点 軽量で Durable なアルミニウムボディ 交換可能な静電気フリー PTFE ノズル 迅速かつ効率的なはんだ吸い取り はんだごてを使用して、はんだ付け作業やはんだ除去作業を行うのに最適 片手操作 一般的な用途 はんだ吸取ポンプは、はんだごて、はんだ吸取器ツイーザーなどのはんだ付け工具と併用して、さまざまなはんだ付け及びはんだ除去作業を行うのに最適です。次のような用途に最適です。- 電子部品の組み立て 冷却前にはんだを吸引し、小さな電気部品と結合します ワークショップ テクニックとベストプラクティスを学ぶ コンポーネントの修理 不良な結合をクリーンアップします SMD 回路基板の SMD はんだ付けの不良ジョイントの修理を支援 バッテリ駆動ですか? RS Pro はんだ吸取ポンプはバッテリ駆動ではありません。このはんだ吸取ポンプは、親指で設定してから放す つのスプリング式ピストンを介して動作します 側面に取り付けられた押ボタンを押すと、溶融はんだをすばやく除去する強力な真空を形成できます。交換用ノズルはありますか? RS Pro はんだ吸取ポンプの交換用ノズルは、1513013 及び 1513011 で入手できます。安全上の警告 このはんだ吸取ガンは、LIVE 電気回路では使用しないでください。感電を防止します。業界で認められている目の保護具付きはんだ吸取ガンを CE 、OHSA 、ANSI 規格に準拠して使用する場合は、常に目を保護してください。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

Merck(メルクミリポア)Hand Vacuum Pump 1/Pk 1ST
仕様主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration、概要:手動吸引 ポンプ 品名吸引ポンプ アズワン品番61-0203-74
1個
102,999 税込113,299
17日以内出荷

包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
739,800 税込813,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
検知原理ジルコニア濃淡電池式 校正証明書一般校正
1式
739,800 税込813,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 100V 包装機器組込用 LF-200シリーズ
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
1式
719,800 税込791,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レエンジニアリングDソリューションズ食品包装用酸素濃度計 200V 包装機器組込用 LF-200シリーズ
包装機組込み用途に適しています。自動連続吸引とシリンジ注入を切り替えて使用できます。油分対策新型フィルターを搭載し、油分飛散ガス測定にも対応できます。
1式
699,800 税込769,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)