ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直止
サイズM25mm片
仕上クローム
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合手すり棒径Φ33mm
色ゴールド
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
1個
¥849
税込¥934
欠品中
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!

棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品取付ビス・キャップ
仕上クロームメッキ
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)
仕上クロームメッキ
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
一枚のアルミからつくりあげた、シンプルなデザイン。
シャープなラインと、柔らかい質感の新しい棚受けです。
取り付け作業も簡単で、木部、石こうボード、コンクリート壁など、場所を選ばず取り付けできます。
棚受け金具L型棚受け
製品サイズ(約):幅73.5×奥行30×高さ76.5cm。製品重量(約):5.5kg。耐荷重(約):90kg。主材:天板(メラミン樹脂化粧繊維板)、フレーム(スチール)、カーペット(メラミン樹脂化粧繊維板)。お客様組立品
材質天板:メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム:スチール、カーペット:メラミン樹脂化粧繊維板
幅(mm)735
質量(kg)5.5
色ブラウン
高さ(mm)765
奥行(mm)300
耐荷重(kg)90
1台
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
鍛鉄加工:焼いた鉄をたたいて鍛え、強い鋼にして成型。手間を惜しまないマイスターのこだわり。ひとつひとつ手作りで製造された、アンティーク調の本格派です。メッキ仕上げ:塗装を施すのではなく、あえて手間のかかるメッキ仕上げにしました。堅牢な表面仕上げになっております。カール部:補強と装飾を兼ねたカール部はハンガーなどを掛けるフックとしても有効にご利用いただけます。
材質スチール(鍛鉄加工)
仕上メッキ
耐荷重(kg)20/1本
板厚(mm)3
板幅(mm)20
棚受け金具L型棚受け
仮設トイレの出入りをおこなう際、安全性を重視したとても便利な商品です。段差がある場所でも外手摺を使用することにより出入りの苦慮が軽減されます。
用途電動ドリル等で簡単取付!AUシリーズ/AUGYシリーズに対応
材質スチール
質量(kg)1.8
高さ(mm)1097
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
単管と単管をつなぐためのジョイントです。(足場仕様不可)
トラスコ品番761-1251
材質スチール
質量(g)540
適合パイプ径(Φmm)48.6
木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール
質量(kg)16.2
車輪径(Φmm)100
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)145
押手高さ(mm)770
荷台寸法(幅)(mm)480
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥38,300
税込¥42,130
8日以内出荷
壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
仕様幅8cmまで対応可能
材質スチール・塩化ビニル樹脂
幅(mm)130
質量(kg)0.051
色グレー
サイズ長さ18cm
質量(g)約51
耐荷重(kg)2まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ワイヤー径(Φmm)ワイヤー:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×厚さ0.7cm×高さ18cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約13×0.7×18
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
仕様三方手摺付き
高さ(mm)850(手摺含む)
耐荷重70kg以下
棚間隔(mm)370
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
スチールの素材感がアクセントになって、シンプルモダンな空間を演出します。手摺り受けは首振りブラケットですので施工しやすく便利です。
寸法(mm)1360×12×17
入数(本)2
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
最大使用荷重(kg)200
トラスコ品番464-8048
材質スチール
タイプ折りたたみ式
キャスターΦ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)130
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。
表面処理ユニクローム
材質スチール
材質SUS304
板厚(mm)5
加工片面皿くり加工
仕上ヘアライン
板幅(mm)16
棚受け金具L型棚受け
玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。
用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺
長さ(mm)1000
厚さ(mm)45
色ブロンズ
製品幅(mm)45
色番ZB
取扱説明書(1.66MB)
部位名称支柱(屋外用)
1箱(1個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.26●全高(m):4.3●段数:10●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1600×3987×517●設置寸法(W)×(D)mm:1600×2504●重量(kg):77.9●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付
アズワン品番65-9307-31
1台
¥608,500
税込¥669,350
11日以内出荷
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):3.56m●全高(m):4.67●段数:12●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1700×4332×519●設置寸法(W)×(D)mm:1700×2698●重量(kg):82.5●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付
アズワン品番65-9307-32
1台
¥663,900
税込¥730,290
11日以内出荷
平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)
仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):2.66●全高(m):3.77●段数:9●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1250×3297×514●設置寸法(W)×(D)mm:1250×2115●重量(kg):70.3●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付
アズワン品番65-9307-29
1台
¥499,000
税込¥548,900
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)-
材質ステンレス(SUS304)
区分冷間仕上継目無鋼管
JIS規格G3459
伸び(%)35以上
硬さ(Hv)200以下
密度(g/cm3)7.93
引張強度(N/mm2)520以上
アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500
地上高さ(mm)650
材質スチール
質量(kg)14.1
タイプ固定式
ポール径(Φmm)60.5
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。
材質(本体)スチール製
表面処理三価クロメートメッキ
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能
ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能)
ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。
ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能
両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適
材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼
セット内容両頭ビット/ 六角レンチ
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直通
サイズL32mm通
仕上クローム
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
寸法A(mm)25.5
寸法B(mm)80.0
寸法C(mm)65.0
寸法D(mm)15.0
寸法E(mm)30.0
寸法F(mm)20.0
寸法G(mm)60.0
形状直通
サイズL25mm通
仕上クローム
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直止
サイズL25mm片
仕上クローム
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直通
サイズM32mm通
仕上クローム
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直通
サイズM25mm通
仕上クローム
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ