手棒溶接機を初めて使用される方に必要なアイテムをそろえたスタート用パッケージです。
適合機種SIM-60、SIM-120、SSy-120R、SKH-40NP
セット内容低電圧溶接棒(1.4×0.2kg、1.6×0.2kg)、保護具(皮手袋、前掛け)、マグホールド×2個、チップ付ワイヤブラシ、練習用鋼材(厚さ3.0mm×6枚)、溶接HOWTO冊子
質量(kg)2.655
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×250×80
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー
溶接電流(A)300(使用率70%)
適合電線38sq以下
付属品銅管、六角レンチ、イモネジ2個
質量(g)366
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×235×24
適合溶接棒(mm)1.4~6.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20
付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)
トラスコ品番818-6006
質量(kg)5.5
適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格出力電流(A)60(10~60)
溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239
定格二次電流(A)DC60(10~60)
定格使用率(%)20
定格一次電圧(V)100専用
入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22
定格一次電流(A)22
定格一次入力(kVA)2.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200
適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0
定格使用率(%)20
型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置)
質量(kg)34
定格出力電流(A)250
定格入力(kVA)18.5
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400
定格負荷電圧(V)32.5
定格入力(kW)12.4
出力電流範囲(A)75~250
最高無負荷電圧(V)70(溶接機)
出力側無負荷電圧(V)24
使用溶接ケーブル(mm)38
型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
片手で運搬、小形・軽量化を実現。手軽に運べて全国どこでも使用可能。インバーター技術から生まれた小形手溶接機。安定したアークで出力ケーブルを延長しても安心。Φ3.2mm棒溶接機の本格派(Φ4.0mm棒の溶接も可能)
定格入力電圧(V)200(220)
適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×350×291
質量(kg)8.7
使用率(%)30(160A)100(100A)
入力電圧変動許容範囲(V)170~250
定格出力電流(A)160
出力電流範囲(A)20~160
配電盤の容量(A)50
相数単相
定格周波数(Hz)50/60
定格負荷電圧(V)26
定格入力(kVA)8.5
定格入力(kW)5.2
最高無負荷電圧(V)63(69)
定格使用率(%)30
仕様電撃低減回路機能付(プリント板上のスイッチ切替による)異常入力検出回路付異常温度検出回路付
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。
棒径(Φmm)2.0
棒長(mm)350
電流範囲(A)40-80
適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等
硬度175B
伸び(%)35
溶接方法手溶接AC/DC
材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
使用率(%)35%
仕様入力6.4kVA
付属品アースクリップ付ケーブル2m・ホルダー付ケーブル3m・100V変換アダプター・手持遮光面
サイズ150(W)×347(D)×268(H)mm
周波数50/60Hz兼用
入力電源AC200V/AC100V(単相)
出力電流DC120A
1個
¥59,200
税込¥65,120
翌日出荷
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場!
従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下!
使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60
仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)
定格周波数(Hz)50/60
超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。
仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式
付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター
適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)23.2(100/25.6(200
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V)
溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0
定格出力電流80A(100V)/140(200V)
定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に
使用率(%)40
仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付
付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m
トラスコ品番856-7559
幅(mm)145
高さ(mm)250
奥行(mm)320
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)DC20~160
定格入力(kVA)9.2
棒径(Φmm)~4.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
用途25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能。パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現。Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
定格使用率(%)(三相)切断:60、TIG:40、手溶接:40、(単相)切断:40、溶接:40
仕様(ガスプリフロー時間/TIG溶接のみ)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒も可能)、(ガスアフターフロー時間/TIG溶接のみ)3~30秒、(ダウンスロープ時間/TIG溶接のみ)0~5秒、(クレータフィラ操作方法)有/無/反復切替式、(自己保持機能/切断)自己保持有/無切替式
質量(kg)45
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)(三相)切断:60、TIG:200(パルス時100)、手溶接:200、(単相)切断:45、溶接:150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×567×518
定格入力(kVA)(三相)切断:13.3(10.2kW)、TIG:7.5(5.5kW)、手溶接:10.2(7.7kW)、(単相)切断:10.9(8.0kW)、溶接:7.8(5.5kW)
相数三相(切断・TIG・手溶接)、単相(切断・溶接)
定格負荷電圧(V)(三相)切断:140、TIG:18、手溶接:28、(単相)切断:140、溶接:26
出力電流範囲(A)(三相)切断:10~60、TIG:4~200、手溶接:30~200、(単相)切断:10~45、溶接:4~150
最高無負荷電圧(V)(三相)切断:250、TIG:75、手溶接:75、(単相)切断:250、溶接:75
入力電圧許容範囲(V)200±10%
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。
低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。
使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。
家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。
100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。
適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用)
セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ
質量(kg)16.5
適合板厚(mm)1.2~6.0
使用率(%)10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270
適合材鉄、ステンレス、鋳物
定格一次電圧(V)単相100/200
定格一次入力(kVA)5
SAY-80L2で薄板溶接が可能です。
溶接電流を絞りながら電流を安定させる事で0.8mmからの薄板溶接が可能になります。
手棒溶接機、半自動溶接機の溶接電流を落として軟鋼0.8mm~1.2mmの薄板溶接を安定して行なえます。
用途SAY-80L2で薄板0.8mmからの溶接。
定格使用率(%)20
トラスコ品番818-5966
材質鉄、アルミ
寸法(mm)120×285×174
質量(kg)3.0
出力電流(A)30~50
入力電流(A)40~60
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能)
溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用
適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2
付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書
トラスコ品番818-6005
質量(kg)7.0
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格出力電流(A)120(10~120)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268
定格二次電流(A)DC120(10~120)
定格使用率(%)35
定格一次電圧(V)100/200兼用
定格一次電流(A)24.5
定格一次入力(kVA)4.9
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。
。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)
使用率(%)60(100V)・25(200V)
適合溶接棒(mm)1.4~3.2
定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)
最高無負荷電圧(V)DC90
定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100
出力電流(A)40
適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)
付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)
質量(kg)6
電源コード(m)1.8(直付)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220
定格使用率(%)20
使用率(%)20
定格入力電流(A)15
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。
簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)
電線接続方式ネジ止
取扱説明書(4.5MB)
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。
アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。
強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。
使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。
アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30
入力電圧(V)AC100
入力電流(A)15~30
入力電力(KVA)1.5~3
定格二次電流(A)90
絶縁階級H種
寸法(mm)W275×H380×L480
仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30
適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101
トラスコ品番818-5961
セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2
質量(kg)20.0
タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用
周波数(Hz)50/60兼用
電源(単相/V)100
消費電力(kW)2.5
溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼
適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
質量(kg)本体:25/送給装置:10
入力容量6.5kW
ワイヤー径(Φmm)ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6
定格入力電圧(V)三相200
定格出力電流(A)ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350
定格使用率(%)60
無負荷電圧(V)79
溶接板厚(mm)6.0~25
外寸:W×L×H(mm)325×630×550
入力容量(kVA)13.8
1式
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。
適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。
溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に
付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)5.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205
定格入力電圧(V)単相100
定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80
電源コード(m)2
適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9
適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0
定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30
定格使用率(%)25
出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80
溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2
定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。
待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。
溶接中はしっかり節電!
定格使用率(%)60
質量(kg)54.5
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)16
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)(単相)DC300、(三相)DC500
定格入力(kVA)(単相)14.5、(三相)24.5
相数単相/三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×553×705
定格入力(kW)(単相)11.2、(三相)22.9
出力電流範囲(A)(単相)DC10~300、(三相)DC10~500
最高無負荷電圧(V)75
1セット
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
簡単操作の直流手溶接専用機。手棒溶接の「安全」「省エネ」「高機能」を実現。
待機時の感電(電撃)リスクを低減!固定可能な出力端子カバーを標準装備。
溶接中はしっかり節電!
定格使用率(%)40
質量(kg)25
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)16
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)(単相)DC200、(三相)DC300
定格入力(kVA)(単相)8.8、(三相)12
相数単相/三相
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×422×418
定格入力(kW)(単相)6.5、(三相)11
出力電流範囲(A)(単相)DC10~200、(三相)DC10~300
最高無負荷電圧(V)75
1セット
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載
その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V)
付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1
質量(kg)18
定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む)
定格出力直流56,8V 最大10A
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)1.0~4.0
バッテリー電圧(V)直流52.8
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170
定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20)
充電方式定電流定電圧
定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥699,000
税込¥768,900
4日以内出荷
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。
定格周波数(Hz)50/60Hz
本体質量(kg)7.5
定格入力電圧(V)単相100
適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8
適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350
定格使用率(%)35(100V)
溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機
インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機
25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能
パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現
Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ
質量(kg)45
本体寸法(mm)309×567×518
定格入力200V
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。
。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。
100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチ
ケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)
定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)
適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0
定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)
定格使用率(%)40(100V)/25(200V)
溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0
出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)
定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
数量限定で特別カラーモデルが登場!ゴールド×ブラックのツートンカラーの企画品です。誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。インチング機能付き、MMA(手棒溶接)機能付きです。
用途100V専用半自動溶接機。
仕様ノンガス専用
セット内容ホルダ付ケーブル(2m)・アースクリップ付きケーブル(2m)・2P/100Vアダプタ
出力(100V)MIG30~80A/MMA10~60A
本体質量(kg)7.5
定格入力電圧(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350
定格使用率(%)(100V)0.35
溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
溶接機能。【1】モード切替ボタン:溶接モードを切り替えます。「手棒溶接」 「TIGリフトスタート」 ※手棒溶接にはホットスタート・アークフォース機能調整付き。【2】TIG切り替えボタン:溶接の機能を切り替えます。「スポット」 「パルス」 「標準」。【3】自己保持切り替えボタン:TIG溶接の自己保持機能を切り替えます 「あり・なし」 。デザインと保護機能。【1】作業者から見やすい傾斜表示パネル。衝撃からパネル部とボリュームを守る保護カバー付き。【2】パイプ型取ってとソフトグリップ採用、持ち運びが楽です。ボディカラーはハンマートーンを採用、汚れや傷が目立たない。【3】保管時や移動時にかさばる電源ケーブルを取っ手のフリースペースに仮収納可能。(ケーブル絡みによる機体破損や転倒事故を軽減。【4】本体トラブルはエラーコードで状況報告します。また、エラーコード発生時は溶接出力を停止し内部回路を保護、故障を軽減させます。
用途200V/100V兼用:入力電圧100Vに対応し出張作業にも利用可能。EMC対策製品:本体に出入りする電気ノイズをフィルターにより軽減し本体及び周辺の電子機器への影響を軽減させます。故障軽減システム:入力電圧の低下を感知しエラー報告。出力を止め内部回路を保護します。パラメータ保存機能:溶接設定条件を10件登録可能。材料や工法に合わせた条件を簡単保存。
仕様●溶接電流範囲:●200V:5~200A ●100V:5~130A●無負荷電圧:66V
セット内容セット内容■RTD-200本体 ■WP-17トーチケーブル8m(スイッチコド8m付き)※トーチカバー(布製)に収納済み■アースケーブル5m(16sq) ■アルゴンガス流量計(ガスホース3m付)■標準アルミナノズル#7 ■標準コレットボディ1.6mm ■標準コレット1.6mm ■バックキャップ ロング ■トリウム入りタングステン1.6mm
寸法(mm)420×170×320
質量(kg)9
定格周波数(Hz)50/60
電源電圧(V)単相200V/単相100V
冷却方式強制空冷
定格入力電流(A)200V/TIG:23、手棒:35・100V/TIG:28、手棒:43
定格使用率(%)(40℃ 10分):●200V:TIG50%(200A)、手棒35%(200A)、 TIG100%(135A)、手棒100%(135A) ●100V:TIG90%(130A)、手棒60%(130A) TIG100%(125A)、手棒100%(105A)
定格入力200V:TIG 4.6KVA/4.5kw 、手棒 7.0KVA/6.9kw、100V: TIG 2.8KVA/2.7kw、手棒 4.3KVA/4.2kw
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
関連キーワード