24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギザなし。小さいので片手でもしっかり握ることができます。かしめ玉をつぶすのに最適です。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)130 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629 税込692
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)145 質量(g)76
1個
499 税込549
当日出荷

先が細いので狭い所や細かい作業に。ファスナーの上止めを止める時にも適しています。
用途つかむ・曲げる・切る 寸法(mm)125
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

先端部分がフラットなので細かいパーツや傷つけたくない物を扱う場合は特に便利です。
全長(mm)115 バネ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷


グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410) 材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平たい物を傷つけずに細工ができます。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)119 先端形状フラットノーズ 頭部幅(mm)11 頭部厚(mm)8 柄幅(mm)49 先端長(mm)23 質量(g)60 仕様バネ付 トラスコ品番853-4887
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm)160 バネ 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)120 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番493-6515 材質ステンレスSUS410 サイズ標準タイプ 120mm 質量(g)70
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)128 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
749 税込824
当日出荷

凛とした佇まいの、手のひらサイズのがま口キットです。難しいステッチではないので一針一針、丁寧に刺し進めれば大和撫子なちいさながま口の出来上がりです。
仕様用意するもの:刺しゅう枠(8cm)、刺しゅう針、まち針、裁ちばさみ、糸切りばさみ、チャコペン、チャコペーパー、トレーサーまたはボールペン、縫い針、縫い糸、手芸用ボンド、霧吹き、アイロン、当て布、ラジオペンチ、目打ち、へたまたはつまようじ セット内容・表布…1枚・裏布…1枚・接着芯…1枚・口金…1個・紙ヒモ…1本・刺しゅう糸…3色・作り方説明書
1袋
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PM-06 丸ペンチ エンジニア 動画あり
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm)145 トラスコ品番368-8194 材質SCM440H 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

つぶし玉や丸カンの開閉に便利な平型のペンチです。ビーズアクセサリーを楽しむ方のために。開き具合をストッパーで設定すると、繊細な作業がらくにできます。
長さ(mm)135 材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/エラストマー アズワン品番62-4088-17
1個
2,898 税込3,188
欠品中

傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)120 トラスコ品番760-8161 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)126 質量(g)70 寸法A(mm)126 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。 全長(mm)150 仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無 質量(g)110
1丁
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C 幅(mm)(先端開)20以上 刃部硬度56~64HRC 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線4
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)147 質量(g)60 寸法A(mm)147 寸法D(mm)6 寸法B(mm)52.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8152 材質マルトロイⅠ(KA70CRF2) 質量(g)75 先端先細 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトです。羊毛フェルトやボアを使用したような仕上がりで、手軽に本格的なミニチュアアニマルが作れます。モールの毛が詰まった、ふわふわで手触りの良いモールです。モフモフモールで作った動物たちは、サイズ感がドールにぴったりです。
用途入数:モール幅(太さ)6mm×1.3m巻で、くま・うさぎ の、2体が作れます。制作時間:1体で約30分、必要な道具:手芸用ニッパー、手芸用ペンチ又は鉗子(かんし)、定規、目打ち、接着剤 寸法(mm)巾:約6 長さ(m)約1.3 素材毛/アクリル・ナイロン・ウール、芯/鉄 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約13×約16×約1
1袋(1.3m)
409 税込450
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

見ているだけで癒されるふわふわ感がかわいいモールクラフトです。羊毛フェルトやボアを使用したような仕上がりで、手軽に本格的なミニチュアアニマルが作れます。モールの毛が詰まった、ふわふわで手触りの良いモールです。モフモフモールで作った動物たちは、サイズ感がドールにぴったりです。
用途入数:モール幅(太さ)3mm×1.3m巻で、くま・うさぎ の、2体が作れます。制作時間:1体で約30分、必要な道具:手芸用ニッパー、手芸用ペンチ又は鉗子(かんし)、定規、目打ち、接着剤 寸法(mm)巾:約3 長さ(m)約1.3 素材毛/アクリル・ナイロン・ウール、芯/鉄 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)パッケージ:約13×約16×約1
1袋(1.3m)
329 税込362
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

廣田工具製作所丸ペンチ バネ付
ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!。あらゆる精密作業に!ホビー向け!
全長(mm)141 質量(g)70 切断能力(Φmm) 銅線2 アズワン品番64-1126-15 切断能力(Φmm) 軟銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
3,998 税込4,398
15日以内出荷

仕様●制作時間(目安):10~15時間●用意するもの:はさみ・えんぴつ・縫い針・縫い糸・定規・あて布・ペンチ・アイロン・つまようじ・手芸用接着剤・目打ち・刺しゅう枠 ※使った方がきれいに刺せます。・まち針 ※縫い合わせる際にあると便利です。 セット内容刺しゅう布、刺しゅう糸、無地布、刺しゅう針、口金、紙紐、図案付き作り方説明書、型紙 寸法(cm)出来上がり:7×6×1.5
1袋
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)