35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ) 材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付) 寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40 穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
1セット(22点組)
31,980 税込35,178
当日出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷


センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。 トラスコ品番215-6458 セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット 質量(kg)2.1
1セット(17本組)
35,980 税込39,578
当日出荷

使用頻度の高いサイズのセットです
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に 材質機械構造用炭素鋼(SC) 硬度HRC46~48
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途この台の上で打ち抜くとポンチをいためずきれいに抜けます。 厚さ(mm)10 寸法(mm)100×150
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
用途ドーナツ型パッキンの作製。
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容5、6、8、9、13mm 材質S45C材
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングをクイック製作。少量生産に最適。ポンチを二個取付可能なチャック、人間工学に基づく振動吸収ハンドルなどアイデアと品質を追求したボエム、穴あけポンチ。 二個のポンチ装着可能でリング状パッキンも簡単製作。 人間工学設計の振動吸収ハンマー式ハンドル。円径カッター付属。
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間使用しても刃先が欠けません。 腰が強く曲がりません。 打刻してありますので寸法を間違いません。 刃先が磨耗すれば研磨して再度使用できます。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム布等の穴あけに 全長(mm)90 エスコ品番EA576H-8A 材質S45C材 サイズ 質量(g)45
1個
410 税込451
当日出荷

1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等 材質S45C材
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

スリーエッチベルトポンチ
寸法を打刻しており便利です。材質S45C材。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等。 材質S45C材 刃先径(Φmm)16
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

使用頻度の高いサイズをセットにしました。
用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm 材質S45C材
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。 タイプ軽量型(丸穴専用) 電源(V)AC100/200 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)431(44tf) ラムストローク(mm)25 タイプ汎用型(長穴可) 付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N209WMX コードレスパンチャー(本体のみ) オグラ 動画あり
軟鋼Φ20/t9の穴あけがさらにパワフル、よりスピーディに進化したコードレス誕生 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大にて見やすく、位置合わせが容易。 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかっかりが解消され、現場作業がスムーズに可能。
質量(kg)11.6(BL4025装着時) モーター直流ブラシレスモーター 最大奥行(mm)40 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 398×129×315 適合バッテリーBL4025 最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

クラス最軽量×ハイパワー 板厚9mm対応の首折れパンチャー 新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 ヘッド部とモーター部が90°まで可倒式のため、挟小部での穴あけ加工が臨機応変に可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができるようになりました。 ハンディな12.4kgのクラス最軽量化を実現しました。
質量(kg)12.4(BL1860B装着時) モーター直流ブラシレスモーター 最大奥行(mm)40 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 435×149×336 適合バッテリーBL1860B 最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ20/t9、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ20/t6
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
1セット
67,980 税込74,778
4日以内出荷

・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
1セット
67,980 税込74,778
4日以内出荷

・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷

トラスコ品番852-3227 セット内容打抜ポンチ×1、カシメポンチ×2 質量(kg)3.4 使用圧力(MPa)0.5~0.7
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 1,4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 3.5 mm個数 = 1パンチタイプ = 交換可能
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 4.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 交換可能
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 11.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
仕様シャンク径 = 17.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

充電式の常識を覆す40V maxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。 最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。 オグラの『N』シリーズパンチャーは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):398(L)×129(W)×315(H)●質量(kg):11●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット) アズワン品番67-5958-19
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

軟鋼最大板厚9mm対応の首折れコードレスパンチャー。 新型ブラシレスモーター搭載で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現。 ヘッド部が90°まで可倒式の上、モーター部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工が臨機応変に可能なNシリーズ複動式パンチャー。※位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。 ハンディなクラス最軽量化を実現。 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。 オグラの新型パンチャー『N』シリーズは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):435(L)×149(W)×336(H)●質量(kg):11.8●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット) アズワン品番67-5958-20
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷