72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
用途コンクリート、石材用。 2018年トラスコ掲載ページ2 0501
1セット(20本)ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(10本)ほか
250 税込275
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。 材質/仕上スチール 適合材コンクリート
1パック(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。 材質スチール製 適合材石こうボード・中空壁 適合板厚(mm)9.0~13 本体寸法(mm)11×30 使用ビス(mm)3.5~5.0 付属ビス有無無し
1箱(200本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。 切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。 プレキャストコンクリート(PC板)に最適。 重いハンマーでの打ち込みは不要。 下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。 取付時、高さ調整可能。 ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。 優れた強度。 表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。 取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに 材質/仕上鉄/三価クロメート
1箱(80本)ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
335 税込369
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 表面処理三価クロメート
1箱(25本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MSN エビ 打ち込みボードアンカー ロブスター(ロブテックス) 動画あり
ロブスター(ロブテックス)エビ 打ち込みボードアンカー
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに 適合材石膏ボード、合板 材質スチール(表面 白色ラスパート処理) 長さ(mm)29.5 全長(mm)29.5 仕様ボトル仕様 トラスコ品番829-0720 セット内容トラスタッピングネジ4×25 質量(g)470 適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上 頭部径(Φmm)10.9 適合ビス3.5~5.0mm
1セット(100本)
2,498 税込2,748
当日出荷

内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
用途コンクリート、石材用。 材質スチール
1箱(25本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。 材質スチール製 適合材石こうボード・中空壁 適合板厚(mm)9.0~13 本体寸法(mm)11×30 使用ビス(mm)3.5~5.0 付属ビス有無無し
1パック(50本)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。
用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。 材質(本体)スチール 適合材コンクリート
1パック(6本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。
用途溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。石切りアンカーの打ち込み。芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。コンクリート釘の打ち込み。木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。 適合土木工事・建築工事・電気工事・農業 シャンクSDS-plus10 適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。 トラスコ品番248-9489 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)77 全長(mm)77 下穴径(Φmm)7 ツバ径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)7 ねじ径(mm)10 深さ(mm)打ち込み:50 二面幅(mm)10 頭部径(Φmm)15 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)約5.8 頭部高さ(mm)7 本体長さ(mm)77 ねじの呼びM10 外径(mm)10 アズワン品番65-1970-08 呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷

KFC(ケー・エフ・シー)ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX
エコ商品
材質スチール、プラスチック 全長(mm)155 適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38P トラスコ品番473-4009 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
809 税込890
当日出荷






1パック(2本)ほか
335 税込369
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
335 税込369
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
トラスコ品番750-2559 セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本 質量(kg)10
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち) トラスコ品番749-9671 質量(g)878 適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus) 適合アンカーUC-3040/UC-1040
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。 トラスコ品番195-1597 材質/仕上スチール 質量(g)75 下穴径(Φmm)10.0 ねじ長さ(mm)26.5 二面幅(mm)21.0 埋め込み深さ(mm)52以上 最大引張荷重(kN)19.5 ナット二面幅(mm)21 ナット全長(mm)35 本体長さ(mm)43.5 ねじの呼び(六角高ナット)W3/8 穿孔深さ(mm)60以上
1箱(20本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打) トラスコ品番749-9680 材質合金鋼 全長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。 トラスコ品番195-1599 全長(mm)32 材質/仕上合金鋼 質量(g)70 アズワン品番64-8658-18 適合アンカーBGR-3070M
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体打ち込み式アンカーW1/2のアンカー抜きに。先端部はマグネット付きですのでコーンの抜き取りも楽々。インパクトドライバーでスピーディな取り外し可能。壁際などの狭所作業は手動でご使用できます。
用途仮設用足場アンカーの抜取り。その他、機械止めアンカーなど不必要になったアンカーの抜き取りに 材質刃部:超硬チップ、特殊合金鋼 質量(g)85 適合サイズ本体打ち込み式アンカーW1/2・全長50mm対応 アズワン品番65-1993-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂 動画あり
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 材質ステンレス
1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打) 材質合金鋼 全長(mm)160
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途本体打込用ロング(3/8S)
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷

組合せ自由自在、持ち運び超便利。先端パーツを取り替えることにより、内部コーンアンカー(ヒルティタイプ)、カットアンカー、芯棒打込みアンカー、溶接アンカーと用途が広がります。天井向アンカー打ちは、パイプの組合せにより全長500mmから4000mmまで自由に調整可能。パイプを採用することにより軽量化に成功。ジョイント式の為、スペースを取らずにコンパクトにおさまり車への積み込みが容易になります。
用途WA・芯棒打込用(5/16・3/8)
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷