高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番766-3366
セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)485
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。
付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ
トラスコ品番179-4261
質量(kg)3.7
アズワン品番64-5037-79
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)
装填数ネイル/22本
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)1.2
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウムPH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm)
ケース寸法(mm)122×140×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)1.7
特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。
ねじ径(mm)5
材質SUS305J1
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。鉄材にユニクロメッキを施した商品です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質鉄・亜鉛メッキ
フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。
用途集成材などの堅い木に
材質スチール
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート
適合ドライバー2
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途木工用。堅木の打ち込みに。
材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
頭部形状ラッパ頭
適合ドライバープラスNO.2
保持力アップ!打ち込みやすい!。高い保持力と打ち込みやすさを併せ持つ2条高低ねじ。高いねじ山と低いねじ山により、取付部材への接地面積が増え、抜けにくい。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)8.2
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ全ネジ
寸法d(mm)3.8
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
片面が尖っていて鋲打ちや小穴あけもできる角利の先切金槌です。
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)310
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
質量(g)265
頭部長(mm)102
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ
寸法d(mm)4.2
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ
寸法d(mm)4.2
表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線。とげの部分はアルミ製です。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
材質(鉄線)鉄、(ビニール被膜・とげ)アルミ
色緑
番手14
太さ(mm)2
ステンレス製の針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線です。防錆性に優れています。
用途保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用。人の侵入や鳥獣避けに用いられます。
長さ(m)20
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
番手16
太さ(mm)1.6
1箱
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
大カシメに対応しています。
仕様頭径9mmに使用
穴径(Φmm)9
長さ(cm)9
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M6×1.0●二面幅寸法(mm):19.0●高さ(mm):9●ねじピッチ(mm):1.0●外径(mm):19.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6169
アズワン品番67-2218-81
1袋(6個)
¥279
税込¥307
当日出荷
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M4×0.7●二面幅寸法(mm):15.0●高さ(mm):8●ねじピッチ(mm):0.7●外径(mm):15.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6246
アズワン品番67-2219-09
1袋(6個)
¥239
税込¥263
5日以内出荷
釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番424-1604
寸法H(mm)105
寸法W(mm)22
吊下荷重N(kgf)98
1パック(20本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
実感のできる無反動感で手首の負担が軽減されるとともに、打撃力が全て対象物に伝わるので疲れません。ヘッドは堅牢なナイロン製で割れにくく交換も簡単です。丈夫なヒッコリー製のハンドルです。ハンドルとヘッドは交換可能です。
用途配管工事、折り曲げ加工、内装工、革細工、鋲の打ち込み。
材質ハンドル:ヒッコリー製、ヘッド:ナイロン(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
引手の鋲を打ち込む際のガイドとして使用できます。
筒状のスライドするガイドの中に引手鋲を差し込み、金槌でたたいて打込みます。
先端に軟質のチューブを付けてありますので、引手にキズがつきにくくなっています。
中の軸部は着磁してあります。
全長(mm)115
材質真鍮
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
一方の先が細くなっておりますので、小釘や小鋲を打ちつけたり、釘締めの作業に最も適しています。
種類片口ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
関連キーワード
1
2
次へ