72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)リトラクタブル回転グリップ
折りたたみ可能な回転グリップ。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。 オールステンレス製。耐蝕性が求められる機器・装置への使用に適しています。 全サイズにステンレス製の平行ピン(Φ2×6)が付属しています。ねじ部のまわり止めとしてご使用ください。
材質(グリップ部)SUS303/ショットブラスト、(ねじ部)SUS304、(内蔵スプリング)ステンレス鋼線 ねじピッチ1 寸法d(mm)20 寸法A(mm)21.5 ねじ規格並目 寸法M(mm)M6 寸法Lf(mm)5.5 寸法x(mm)13.5
1個
8,988 税込9,887
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g)19 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳みハンドル。ピン式ロックで完全ロック。軽いペダル操作で便利です。 車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ
1台
28,980 税込31,878
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)昇降動作ロック
垂直に上下するテーブルを一定の位置で保持するパーツです。 ワイヤーなどでコントロールして、ロックを解除できます。
材質(本体部)アルミ押出材・ステンレス、(受部)ナイロン6 質量(g)134 タイプからくり突っ張りストッパーモジュールに置き換えられるパーツです。 耐荷重(N)200
1個
3,949 税込4,344
当日出荷

棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合(車輌)2t以下 質量(kg)約1.6(1台) 能力(t)2(2台使用時) 最高位(mm)348 最低位(mm)292 寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 仕上アルマイト処理 推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具その他棚受
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。 またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬 材質樹脂 材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ 材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン式ブレーキで完全ロック、車輪が濡れても滑りません。
仕様ブレーキ付 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 適合(ストッパー)100NKB トラスコ品番414-4988 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類ピン式固定車ストッパー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t)3(1セット) 質量(kg)6.4(1セット) 公差(高さ)±3% 最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm)280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書(4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨(シャフト)SUS(プラグ(L)(R))POM/黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10 特性アース付、防塵 イエロー 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数3 プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式) 定格容量(A)15 1500Wまで
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵です。プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
用途非常にやわらかく耐寒性に優れています。 寸法(mm)290×385×90 質量(g)1580 定格AC100V/15A/1500W 電線仕様-芯数3 アース端子あり プラグ形状ポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式) 耐トラッキングあり
1個
5,798 税込6,378
欠品中

低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。厚さ約9cmのマットです。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。足元2か所がロック付きです。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ウレタンフォーム、ポリエステル 厚さ(mm)(マット)90 ブラック サイズシングル 高さ(mm)(マット面まで)320(ベッド下)200 質量(g)23000 種類リクライニング/折りたたみベッド 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×2110×320 機能リクライニング(手動)・サイドグリップ付・キャスター付 折りたたみ寸法(mm)860×350×1085 リクライニング14段階 マットタイプ低反発 マット寸法(mm)800×2000×90
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

折り畳みハンドル。ピン式ロックで完全ロック。軽いペダル操作で便利です。 車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
21,980 税込24,178
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
質量(g)2000 耐荷重(kg)80 背もたれなし 材質(座面)ポリエステル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×320×480
1脚
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。
質量(g)2700 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(座面)ポリエステル 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730
1脚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本段差スロープの幅がもっと広くて、タイヤーが大きな車椅子に最適です(実際使用幅:70cm)。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納と運搬に便利です。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。表面はグレーエメリー滑り止めマットが付き、より美観で滑り止め性も高まります。両側がオレンジで、夜にも安定に使用できます。本アルミスロープは手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用です(オートバイクと電動三輪車に不適用)。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ 材質アルミニウム 全長(mm)910 質量(kg)6.6 高さ(mm)45 全幅(mm)765 耐荷重(kg)300 対応手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車(オートバイクと電動三輪車に不適用) 使用高さ(mm)150
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷

立ち上がりや歩行をサポート。キャスター付き歩行補助器。付属のキャスターを取り付けることでスタンド式からキャスター式に変更可能。歩行だけでなく、立ち上がりの補助にも。高さ調節は差し込むだけのプッシュピンを使用。折りたたみも簡単で持ち運びに便利。
用途立ち上がり、歩行の補助に。軽量/アルミ製/立ち上り/手すり/手摺り/リハビリ/介護グッズ/プレゼント/敬老の日/高齢者 材質本体:金属(アルミニウム)、取っ手・キャスター:塩化ビニル樹脂、表面加工:アルマイト 質量(kg)スタンド:2.5、キャスター式:3 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55-56×48-51×72.5-85 キャスター数2個(前輪用) 高さ調節スタンド:6段階、キャスター式:5段階
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)歩行補助器
立ち上がりや歩行をサポート。歩行補助器。歩行だけでなく、立ち上がりの補助にも。高さ調節は差し込むだけのプッシュピンを使用。折りたたみも簡単で持ち運びに便利。
用途立ち上がり、歩行の補助に。軽量/アルミ製/立ち上り/手すり/手摺り/リハビリ/介護グッズ/プレゼント/敬老の日/高齢者 材質本体:金属(アルミニウム)、取っ手:塩化ビニル樹脂、表面加工:アルマイト 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56-57.5×45.5-49×71.5-89 高さ調節8段階
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用する方に合わせて3タイプの脚先からお選びいただけます。 高さ調節は回転式スナップピンで確実にロックできます。 折りたたみ式。
タイプ前後キャスタータイプ 仕様交互 材質アルミ 質量(kg)2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×510~540×800~960 松吉医科器械コード20-6270-05
1台
非課税商品
23,980 税込23,980
8日以内出荷

使用する方に合わせて3タイプの脚先からお選びいただけます。 高さ調節は回転式スナップピンで確実にロックできます。 折りたたみ式。
タイプ前キャスター/後先ゴム 仕様交互 材質アルミ 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×510~540×800~960 松吉医科器械コード20-6270-04
1台
非課税商品
21,980 税込21,980
6日以内出荷

【セット内容】。非常持出袋(日本訪炎協会認定品)。缶入カンパン(100g)×2個。保存飲料水(500mL)。ロープ5m。ホイッスル。セフティーローソク(マッチ付)。折りたたみポリタンク10L。携帯ラジオ(FM/AM)。単四電池4本。懐中電灯(単一電池2本付)。防寒・保温シート。ポンチョ。軍手。ブルーシート1.8×1.8m。救急セット(紙テープ10mm×10m、ガーゼマスク、伸縮包帯、カットガーゼ、綿棒12本、ポケットティッシュ×2個、ピンセット、折りたたみ鋏)。防災メモ
質量(kg)2.6 寸法(幅W×高さH)(mm)370×430(非常持出袋)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

石こうボードピンで壁面に取り付け!入浴後の着替えやバスタオルなどを一時置きできる便利な折り畳みラック!使いたいときにサッと使える折り畳み式の棚。使わないときは折り畳んで奥行き約4cmになるスリム設計です。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付け可能。タオルハンガーとしてもご使用いただけます。
仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン 付属品石こうボードピンセット×6 木ネジ×6 取付取り付け可能な壁面: 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 質量(g)約1150 シリーズタワー 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約41×26×25.5 内寸法(cm)棚:約W39.5×D23
1個
4,400 税込4,840
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブ : 六角形、ソリッドISO 1173-A 5.5 出力 : スロットプロファイル、クロスリセスプロファイルPH、PozidrivプロファイルPZ、内側六角形プロファイル、内側TORX(R)プロファイル、内側TORX(R)Plusプロファイル(ピン付き) コンパクトで折りたたみ可能なツールセット お手入れが簡単な素材と心地よい表面 スリムで軽いテキスタイルケースの利点とハードシェルツールボックスの耐久性を兼ね備えたSMART CASE すばやく開けて摩耗がないマグネチックファスナー 簡単にアクセスできるツールストレージ 最小スペースで最大数のツール SMART CASEは平らに折りたたむか、テーブルキャストのように立てることが可能 ツール数 : 69
寸法(mm)114.4×100×48.5
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷

運搬台車アクロス 静音キャスタータイプ 矢崎化工 動画あり
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール 長さ(mm)928 幅(mm)594 高さ(mm)915 材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)201 荷台寸法(mm)806×617 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)915 特性静か、軽量 適合ストッパーEF-1220 130 ASET 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。足元2か所がロック付きです。移動に便利なキャスター付きです。
材質側地:ポリエステル、 パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、 マット:ウレタン 質量(kg)23 高さ(mm)マット面まで:320、ベッド下:200 段数リクライニング:14段 耐荷重(kg)90 材質(キャスター)ポリプロピレン、スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×2110×320、マットレス:800×2000×90 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×350×1085 マット厚(mm)90
1台
30,300 税込33,330
翌日出荷

セキスイ5Lバックインボックス
エコ商品
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。 ナチュラル 容量(L)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

セキスイ20Lバックインボックス
エコ商品
折りたたみ式ワンウェイ液体輸送容器です。軽量・省スペースで、在庫時の負担を低減。耐ピンホール性を高めた独自設計で、全数ピンホール検査を実施し、液漏れリスクを極限まで抑制しております。
用途食品、化学薬品の輸送。 ナチュラル 容量(L)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
54,980 税込60,478
4日以内出荷

アルインコクロスバイク
折りたためるコンパクトで軽量なクロスバイク。省スペースで快適にエクササイズ。製品重量は約14kgと自社最軽量クラスで、ピンを抜くだけでカンタンに折りたたみが可能です。よりコンパクトに折りたためるS字構造を採用しており、折りたたんだ際の接地面積は新聞紙1枚程度ととても省スペースなので邪魔になりません。サドル高さは7段階で調整でき、自分の身体に合ったポジションで快適な運動ができます。負荷調節はマグネット負荷方式で、ダイヤルを回すだけで運動中もスムーズにペダルの負荷調節が可能。自分の体力に合わせて調節できるので、家族みんなで使用できます。フィットネスバイクを使用したことがない方の入門機としてもオススメです。
用途お家での運動に。フィットネス/エクササイズ/ダイエット/シニア/筋力/簡単/足腰/ひざ/体力作り/フィットネスバイク/運動/筋トレ/サイクリング/自転車/ペダル/バイク運動/ギフト/プレゼント 材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエン共重合合成樹脂)、PP(ポロプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)、PU(ポリウレタン) 質量(kg)約14 電源単3乾電池×2本 耐荷重(kg)90 連続使用時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×91×112.5
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷