「折りたたみロック」の検索結果

325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)(キャップ)ZDC/Ni(黒)(スプリング)SUS304(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni(ブッシュ)ウレタンゴム/原色 仕様最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm) 質量(g)66.4 使用温度範囲(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受
RoHS
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-305-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)150 許容荷重(N)147(金具先端部) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンターなどの折り畳み棚板に使用します、
用途カウンター 耐荷重(kg)75 仕上白塗装 材質スチール 仕様3ポジションロック機能付:持ち上げると1-3のロック位置でロックがかかります。ロックがかかった位置で、上に持ち上げながら、可動フレームの下面にあるプッシュレバーを上方向に押し込むと、ロックが解除されて折りたためます。 棚受け金具L型棚受け
1個
5,298 税込5,828
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
1箱(2本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。 ラチェットにより強い保持力を実現しました。 多段階ストップするタイプもございます。
用途折りたたみテーブル、棚など 材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC) カバー: ライトグレー 質量(g)310 仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき 許容モーメント(N・m)40/1セット
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

折り畳みテーブル用の金具です。38×38mm脚用
用途折り畳みテーブル 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様折りたたみ、開閉時ロック
1ペア
3,490 税込3,839
欠品中

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g)389 シリーズGF キット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,961 税込3,257
当日出荷

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ○ノーマルフェンダー使用可 ○ハンドルロックステー付属 ○アルミ削り出し ○Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他 使用温度範囲(℃)5~40 材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションSLG・FLG 軽荷重用スナップフット
RoHS
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受
RoHS
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受
RoHS
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質/仕上ステンレス/電解処理 耐荷重(kg)110 寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L字棚受
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 樹脂製  軽量走行  ゴム車輪 ハンドストッパー付 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適 材質(車輪)天然ゴム ブレーキ有無あり キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール・PP(ブレーキハンドル) 特性ストッパー付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。 スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工(6ヶ所) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) 外形寸法(mm)奥行:264、間口:366、高さ:283 容量(L)20 最大積載荷重(kg)8 折りたたみ時高さ(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり 有効内寸法・間口(mm)335 有効内寸法・奥行(mm)231 有効内寸法・高さ(mm)258
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断も破壊も許さない、頼れる無骨ブレードロック
用途厚さ6.3mmのA3スチールプレートを採用したブレードロック。高い切断耐性と無骨で迫力あるデザインが盗難を強力に抑止します。ピッキング対策に優れたウェーブキーと、亜鉛合金製の堅牢なロックヘッドで耐久性も申し分なし。展開時は約67cmと実用的な長さを確保しつつ、折りたたみ構造で持ち運びも容易。チェーンロックやU字ロックと組み合わせれば、さらなる防犯効果が期待できます。 材質A3スチールプレート(改良PP素材で保護)・亜鉛合金製ロックヘッド 全長(mm)670 質量(kg)0.425 ブラック 収納時寸法(mm)150×45×33 ウェーブキー(2本付属)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。 最大積載荷重(kg)15 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・幅(mm)493
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) タイプシボ加工なし 最大積載荷重(kg)15 折りたたみ時高さ(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無スライドロックフタ付 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.27 タイプシボ加工(4か所あり) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283 最大積載荷重(kg)8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ27フロントフォーク用補修パーツです。ステムはハンドルロックステーが付属となっています。 ノーマルフェンダー使用可 ハンドルロックステー付属 アルミ削り出し Φ30/199-40 Bはモンキーのノーマル折り畳みハンドル装着可 メーカー製フロントフォークKIT用
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 フタの有無あり 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 加工シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所 高さ外寸(mm)336 適合カード差し(別売)両短辺21型 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)366 外寸法・間口(mm)530 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)311
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナ(短側面ロックタイプ)
短側面にロック機構付きで輸送時の内容物抜き取りを防止します。蓋にはスライドロックとインシュロック対応の穴があり封印も可能です。伝票貼付箇所を設置し、伝票=封印シールとしても運用可能です。
仕様スライドロックフタ付 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載量(kg)15 最大積載荷重(kg)15 名入れなし
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

印象的な赤いフレームが目を引く、 16インチ折畳み自転車。 コンパクトに収納できて持ち運びも便利!
仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ワイヤーロック 材質スチールフレーム 幅(mm)1320 レッド 高さ(mm)980 奥行(mm)550 収納時寸法(mm)75×51×61 タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)135 サドルの高さ(mm)68~96
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

コンパクトサイズでちょい乗りにも最適! 持ち運びにも便利な16インチ折畳み自転車。
仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ワイヤーロック 材質スチールフレーム 幅(mm)1320 マットブラック 高さ(mm)980 奥行(mm)550 収納時寸法(mm)72×49×60 タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)135 サドルの高さ(mm)68~83
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)10 高さ外寸(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)439 外寸法・間口(mm)649 有効内寸法・間口(mm)600 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)313
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。側面ロック機構付。 インシュロックを用いてふたを封印することができます。 EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。
フタの有無あり エスコ品番EA506AA-77 材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340 スタッキング
1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

簡易ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
トラスコ品番459-4231 種別SK-TPO360-F-GLL 材質ポリプロピレン(PP) ライトグレー 適合コンテナSK-TPO362-GLL 外寸法・高さ(mm)32 外寸法・奥行(mm)351 フタの有無フタ付 外寸法・間口(mm)681
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)8 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの有無あり 有効内寸法・間口(mm)493 有効内寸法・奥行(mm)335
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 動画あり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 動画あり
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無あり 材質PP 耐荷重(kg)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

踏み台 折りたたみ式 スチール製 スリムタイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみ式の2段踏み台です。 グリップ付きの幅広ステップを採用しているので、安定して作業が可能です。 スリム設計で持ち運びにも便利な取っ手付きです。 ステップが全開するとロックがかかり安全です。
用途手の届かない場所での作業などに 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質スチール、樹脂 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×485×445 正面踏ざん有効幅(mm)300 取扱説明書(0.7MB) 収納寸法・幅(mm)495 収納寸法・奥行(mm)545 収納寸法・高さ(mm)36 使用高さ(mm)445
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)22 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン 寸法(mm)ステップ:340×220 高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670 段数3段 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960 正面踏ざん有効幅(mm)340 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)80 収納寸法・高さ(mm)1090
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)